カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 建築金物(7)
  • 作業工具(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • WAKI(和気産業)(43)
  • ノーブランド(29)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(28)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25)
  • シロクマ(25)
  • MIZUKAMI(水上)(23)
  • コクゴ(14)
  • アズワン(13)
  • ノダ(13)
  • メイキコウ(9)
  • KTC(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • ニムラ(8)
  • TRUSCO(7)
  • ハイロジック(6)
  • BIVAR(5)
  • K9(駒谷)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸棒 35」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[48個組] 工具セット エスコ[48個組] 工具セットエスコ
181,000税込199,100
1セット(1セット)
翌日出荷
ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー。収納品の保護や管理に最適なシャッター付き。
仕様ツールワゴン/可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2材質ツールワゴン:スチール シャッタータイプ寸法(mm)(3/8”)エクステンションバー:75・150、(3/8”)クイックスピンナー:31、(3/8”)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19、(3/8”)ディープソケット(6角):10・12・14、(3/8”)プラグソケット :16、(3/8”)ラチェットハンドル :180、(+)樹脂柄スタビードライバー:#2×25、(+)樹脂柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)樹脂柄スタビードライバー:6.3×25、(-)樹脂柄ドライバー:5.5×75・6.3×100、めがねレンチ(45°ロング):8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・22×24、コンビネーションプライヤー:200、スパナ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17、ニッパー:159、ボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:244、ラジオペンチ:160質量(g)プラスチックハンマー:450、ボールピンハンマー:720寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:670×420×900入組点数48総質量(kg)48.4
635-1730mm カメラ三脚 エスコ635-1730mm カメラ三脚エスコ
42,600税込46,860
1個
翌日出荷
構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。 標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式アズワン品番67-4724-51
旗立金物 Φ16丸棒 310mm EA951BNシリーズ エスコ旗立金物 Φ16丸棒 310mm EA951BNシリーズエスコ
7,500税込8,250
1本
翌日出荷
ステンレス製の為、耐候性に優れており、旗竿のセットも簡単にできます。
Φ35x 600mm 木製手すり L型 エスコΦ35x 600mm 木製手すり L型エスコ
7,900税込8,690
1本
翌日出荷
握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用アズワン品番65-9326-62
切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズ エスコ切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズエスコ
4,710税込5,181
1箱(5枚)
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ355×3×25.4mm穴●最大回転数:3800rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石アズワン品番65-9304-92
手すり用直受ブラケット エスコ手すり用直受ブラケットエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。取付座のカバーは丸型と角型の両方付属しており、お好きな方を選べます。
付属品壁面固定用4×40(4本入)、丸棒固定用3.5×20(2本入)材質【本体】亜鉛ダイカスト、【カバー部】PP樹脂、【押しピン】ABS樹脂(針鉄)プレート寸法(mm)丸座Φ42、角座40×37.5適合径(Φmm)【手すり】35出幅(mm)55
手すり用壁受ブラケット エスコ手すり用壁受ブラケットエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
【付属ネジ】壁面固定用:4×40(4本入)、丸棒固定用:3.5×20(2本入)。内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。
プレート寸法(mm)42適合径(Φmm)手すり径:35出幅(mm)55
手すり用エンドキャップ エスコ手すり用エンドキャップエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
付属品丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×16(2本)材質ABS樹脂適合径(Φmm)手すり径:35
手すり用エンドベース エスコ手すり用エンドベースエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
付属品壁面固定用Aナベ+タッピングネジ3.5×30(3本)、丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×20(2本)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(カバー)PP樹脂適合径(Φmm)手すり径:35
手すり用コーナーブラケット エスコ手すり用コーナーブラケットエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
付属品壁面固定用ネジ4×40(3本入)、丸棒固定用3.5×20(4本入)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(カバー)PP樹脂適合径(Φmm)手すり径:35
手すり用エンドブラケット エスコ手すり用エンドブラケットエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(カバー)PP樹脂適合径(Φmm)手すり径:35
手すり用丸棒 エスコ手すり用丸棒エスコ
6,210税込6,831
1本
翌日出荷
木目があまり主張し過ぎない落ち着いた木目の木材で、天然ゴムの樹液を採取後の材をエコ利用しております。
材質ラバーウッド集成材寸法(mm)35×2000
ドリルガイド エスコドリルガイドエスコ
22,300税込24,530
1個
翌日出荷
13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸) 30°~90°の傾斜角度調整が可能です。 本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製 垂直の正確な穴をあけることができます ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。 V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。 穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます つまみねじは締めやすい大口径のものを採用
仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャックアズワン品番65-2221-23
溶接ゲージ エスコ溶接ゲージエスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度測定、圧接溶接の膨らみ測定など 携帯に便利なビニールケース付
仕様●測定範囲(サイズ):本体直尺目盛:60mm余盛高さ:25mmすみ肉脚長:25mmすみ肉のど厚:15mmアンダーカット深度:25mmルート感覚:2~5mmビード幅:0~50mm丸棒径:40mm開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値5°)●精度:長さ寸法の測定:±0.6mm角度測定:±2°●材質:ステンレス●サイズ:105×1.5×78mm●対応鉄筋径:Φ19~35mm●重量:190gアズワン品番65-2169-34
[86個組] 工具セット エスコ[86個組] 工具セットエスコ
144,000税込158,400
1セット
当日出荷
セット内容86点セット(3/8”)ソケット(6角)…81011121314mm(3/8”)ディープソケット(6角)…810121314mm(3/8”)ラチェットハンドル…180mm(3/8”)エクステンションバー…75mm150mm(3/8”)T型ハンドル…270mm(3/8”)ボールジョイント…44mm(3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター(1/2”)ソケット(12角)…17192122242627303236mm(1/2”)Hexビットソケット…56810121417mm(1/2”)ラチェットハンドル…240mm(1/2”)スピンナーハンドル…400mm(1/2”)エクステンションバー…75150250mm(1/2”)ボールジョイント…60mm(1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプタースパナ…5.5×78×1010×1211×1312×1414×17mmめがねレンチ(45°ショート)…8×1010×1211×1314×17mmめがねレンチ(45°ロング)…10×1211×1312×1414×1719×2122×24mm貫通(+)ドライバー…#1×75#2×100#3×150mm貫通(-)ドライバー…5.5×756.0×1008.0×150mm割柄(-)ドライバー…10×150mmモンキーレンチ…304mmショートモンキーレンチ…113mmボールポイント六角レンチ(9本組)…1.522.53456810mmペンチ…190mmラジオペンチ…162mmミニカッター…210mm平タガネ…19×165mmアルミパイプレンチ…300mmコンビハンマー…535gセーフティプライヤー…247mmねじプライヤー…170mmコンビネーションスリムプライヤー…216mmケースサイズ…508(W)×232(D)×302(H)mmケース材質…スチール製重量…22.0kg型番TSXT950アズワン品番64-7882-35
[59個組] 工具セット エスコ[59個組] 工具セットエスコ
75,500税込83,050
1セット
当日出荷
仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm質量(kg)20ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
[64個組] 工具セット エスコ[64個組] 工具セットエスコ
83,000税込91,300
1セット
当日出荷
仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)22.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
[丸・四角・棒] 反射・高輝度蓄光シート エスコ[丸・四角・棒] 反射・高輝度蓄光シートエスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1枚
翌日出荷
材質基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP寸法(mm)丸:Φ10×6枚、四角:10×10×6枚、棒:10×80×5枚質量(g)11アズワン品番64-7983-35発光時間(時間)約8
50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)エスコ
7,180税込7,898
1個
予約販売
シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-50形状丸形直径(Φmm)50長さ(m)1適合目地幅(mm)35~42直径(Φmm)×長さ(m)50×1危険物の類別非危険物
35mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ35mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)エスコ
4,870税込5,357
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-35形状丸形直径(Φmm)35長さ(m)1適合目地幅(mm)25~29直径(Φmm)×長さ(m)35×1危険物の類別非危険物
35x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ35x1000mm ポリプロピレン丸棒エスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441RA-35
35x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ35x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
4,790税込5,269
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PA-35
35x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒 エスコ35x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒エスコ
6,520税込7,172
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441ND-35
35x500mm MCナイロン丸棒 エスコ35x500mm MCナイロン丸棒エスコ
6,300税込6,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NA-35
35x300mm MCナイロン丸棒 エスコ35x300mm MCナイロン丸棒エスコ
4,970税込5,467
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441LA-35
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
6,130税込6,743
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
6,240税込6,864
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら