カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ノーブランド(67)
  • コクゴ(29)
  • SMC(16)
  • アズワン(15)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(14)
  • ミズノ(12)
  • エンズィンガー・ジャパン(12)
  • 侍BLACK(5)
  • オイレス工業(4)
  • カネテック(4)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • EARTH MAN(3)
  • CKD(3)
  • アキツ(3)
  • NOMIZU(3)
  • サンコー(サンコーミタチ)(2)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • 富士製砥(高速電機)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸棒 40φ」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ35x 600mm 木製手すり L型 エスコΦ35x 600mm 木製手すり L型エスコ
7,900税込8,690
1本
翌日出荷
握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用アズワン品番65-9326-62
手すり用直受ブラケット エスコ手すり用直受ブラケットエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。取付座のカバーは丸型と角型の両方付属しており、お好きな方を選べます。
付属品壁面固定用4×40(4本入)、丸棒固定用3.5×20(2本入)材質【本体】亜鉛ダイカスト、【カバー部】PP樹脂、【押しピン】ABS樹脂(針鉄)プレート寸法(mm)丸座Φ42、角座40×37.5適合径(Φmm)【手すり】35出幅(mm)55
溶接ゲージ エスコ溶接ゲージエスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度測定、圧接溶接の膨らみ測定など 携帯に便利なビニールケース付
仕様●測定範囲(サイズ):本体直尺目盛:60mm余盛高さ:25mmすみ肉脚長:25mmすみ肉のど厚:15mmアンダーカット深度:25mmルート感覚:2~5mmビード幅:0~50mm丸棒径:40mm開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値5°)●精度:長さ寸法の測定:±0.6mm角度測定:±2°●材質:ステンレス●サイズ:105×1.5×78mm●対応鉄筋径:Φ19~35mm●重量:190gアズワン品番65-2169-34
Φ 40x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 40x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
12,400税込13,640
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)40アズワン品番64-2211-23
Φ 40x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 40x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
6,220税込6,842
1本
8日以内出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2211-15径(mm)40
Φ 40x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 40x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
3,730税込4,103
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2211-07径(mm)40
Φ 40x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコΦ 40x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)エスコ
6,540税込7,194
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2210-98径(mm)40
Φ 40x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコΦ 40x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)エスコ
3,910税込4,301
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2210-90径(mm)40
Φ40x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ40x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
2,530税込2,783
1本
翌日出荷
材質POM全長(mm)500アズワン品番64-2210-85径(mm)40
Φ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ(1件のレビュー)
1,520税込1,672
1本
当日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-81径(mm)40
Φ40x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ40x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
3,180税込3,498
1本
翌日出荷
材質UHMW全長(mm)500アズワン品番64-2210-77径(mm)40
Φ40x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ40x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
1,910税込2,101
1本
当日出荷
材質UHMW全長(mm)300アズワン品番64-2210-71径(mm)40
40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)エスコ(1件のレビュー)
5,640税込6,204
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-40形状丸形直径(Φmm)40長さ(m)1適合目地幅(mm)29~34直径(Φmm)×長さ(m)40×1危険物の類別非危険物
バンドソー(平板式/軽量) エスコバンドソー(平板式/軽量)エスコ
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
付属品:帯のこ(ハイス14/18山)。小型ながらパワフルで超軽量!ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計。全面からのこ刃交換可能。荷重調整機能(2段階)。ポッキンプラグ採用。
質量(kg)11回転数(min-1[r.p.m])プーリ:275電源AC100V・260Wコード長さ(m)3バイス方式平バイス鋸刃(mm)13(W)×0.5(T)×880(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:65 角パイプ:60 丸棒(軟鋼材):40サイズ(mm)480×310×230(H)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら