13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
2,000 税込2,200
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,450 税込1,595
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される 材質アルミ(A2017 ) 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,710 税込1,881
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される 材質アルミ(A5052 ) JIS規格H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
特価
1,560 税込1,716
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-8 形状丸形 直径(Φmm)8 長さ(m)10 適合目地幅(mm)5~7 直径(Φmm)×長さ(m)8×10 危険物の類別非危険物
1個
640 税込704
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-8 形状丸形 直径(Φmm)8 長さ(m)200 適合目地幅(mm)5~7 直径(Φmm)×長さ(m)8×200 危険物の類別非危険物
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

ステンレス製の為、耐候性に優れており、旗竿のセットも簡単にできます。
1本ほか
7,500 税込8,250
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の為、耐候性に優れており、旗竿のセットも簡単にできます。
仕様●仕様:左用●材質:ステンレスSUS304●適合外径:Φ16mmまで●軸長:200mm●付属品:3/8"オールアンカー、受金物、化粧プレート アズワン品番65-9326-45
1本
7,500 税込8,250
翌日出荷


仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型 アズワン品番65-9319-68
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):670●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型●防傷パッキン付 アズワン品番65-9319-69
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷