カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(22)
  • ノーブランド(20)
  • コクゴ(19)
  • シロクマ(11)
  • RS PRO(11)
  • アズワン(10)
  • アサダ(3)
  • カネテック(3)
  • ニムラ(3)
  • YSK(山脇産業)(3)
  • タキロンシーアイ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 富士製砥(高速電機)(2)
  • 大西測定工具(2)
  • 大同興業(2)
  • 萬洋(2)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(2)
  • ひめじや(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸棒 90mm」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[充電式]丸鋸 エスコ[充電式]丸鋸エスコ
27,000税込29,700
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。
仕様バッテリー・充電器付質量(kg)2.5(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])4300連続使用時間約52分(無負荷)刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60サイズ(mm)327×171×220(H)穴径(mm)20刃径(mm)140
ドリルガイド エスコドリルガイドエスコ
22,300税込24,530
1個
翌日出荷
13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸) 30°~90°の傾斜角度調整が可能です。 本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製 垂直の正確な穴をあけることができます ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。 V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。 穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます つまみねじは締めやすい大口径のものを採用
仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャックアズワン品番65-2221-23
Φ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
39,700税込43,670
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)90アズワン品番64-2211-28
溶接ゲージ(ステンレス製) エスコ溶接ゲージ(ステンレス製)エスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)125×7×90測定範囲余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:50mm、すみ肉のど厚:50mm、アンダーカット深度:10mm、ルート間隔:0.5~5mm、丸棒径:10mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°)精度長さ寸法の測定:±0.4、角度測定:±0.7°
Φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
19,900税込21,890
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2211-20径(mm)90
Φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2211-12径(mm)90
Φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコΦ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)エスコ
20,900税込22,990
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2211-04径(mm)90
Φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコΦ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)エスコ
12,500税込13,750
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2210-95径(mm)90
900mm 丸棒貫抜(鉄製) エスコ900mm 丸棒貫抜(鉄製)エスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951B-55
7Φx 900mm アース棒(丸型) エスコ7Φx 900mm アース棒(丸型)エスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-41A
90x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ90x1000mm ポリプロピレン丸棒エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441RA-90
90x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ90x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PA-90
90x500mm MCナイロン丸棒 エスコ90x500mm MCナイロン丸棒エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NA-90
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら