カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 建築金物(5)
  • 介護用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • WAKI(和気産業)(17)
  • TAMIYA(タミヤ)(11)
  • アトムリビンテック(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(6)
  • ホーザン(5)
  • ひめじや(5)
  • ECLE(エクレ)(5)
  • BEST[金物](4)
  • 三高(4)
  • エンジニア(3)
  • カネテック(3)
  • TRUSCO(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • アイウッド(3)
  • アイアイ(2)
  • SMC(2)
  • OMSORG(オムソリ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸棒ネジ」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ35x 600mm 木製手すり L型 エスコΦ35x 600mm 木製手すり L型エスコ
7,900税込8,690
1本
翌日出荷
握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用アズワン品番65-9326-62
手すり用壁受ブラケット エスコ手すり用壁受ブラケットエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
【付属ネジ】壁面固定用:4×40(4本入)、丸棒固定用:3.5×20(2本入)。内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。
プレート寸法(mm)42適合径(Φmm)手すり径:35出幅(mm)55
手すり用エンドキャップ エスコ手すり用エンドキャップエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
付属品丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×16(2本)材質ABS樹脂適合径(Φmm)手すり径:35
手すり用エンドベース エスコ手すり用エンドベースエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
付属品壁面固定用Aナベ+タッピングネジ3.5×30(3本)、丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×20(2本)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(カバー)PP樹脂適合径(Φmm)手すり径:35
手すり用コーナーブラケット エスコ手すり用コーナーブラケットエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
付属品壁面固定用ネジ4×40(3本入)、丸棒固定用3.5×20(4本入)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(カバー)PP樹脂適合径(Φmm)手すり径:35
手すり用エンドブラケット エスコ手すり用エンドブラケットエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(カバー)PP樹脂適合径(Φmm)手すり径:35
ドリルガイド エスコドリルガイドエスコ
22,300税込24,530
1個
翌日出荷
13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸) 30°~90°の傾斜角度調整が可能です。 本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製 垂直の正確な穴をあけることができます ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。 V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。 穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます つまみねじは締めやすい大口径のものを採用
仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャックアズワン品番65-2221-23
M 8 /288mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 8 /288mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ12mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:288、幅L1:300、高さH:50ねじサイズM8
M 8 /238mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 8 /238mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ12mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:238、幅L1:250、高さH:50ねじサイズM8
M 8 /188mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 8 /188mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ12mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:188、幅L1:200、高さH:50ねじサイズM8
M 8 /150mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 8 /150mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ12mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:150、幅L1:162、高さH:50ねじサイズM8
M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ10mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:120、幅L1:130、高さH:40ねじサイズM6
M 6 /110mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 6 /110mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ10mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:110、幅L1:120、高さH:40ねじサイズM6
M 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ9mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:9、ねじ間L:100、幅L1:109、高さH:30ねじサイズM5
M8/150mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM8/150mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ12mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:150、幅L1:162、高さH:50ねじサイズM8
M5/ 68mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM5/ 68mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ7mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:7、ねじ間L:68、幅L1:75、高さH:30ねじサイズM5
M4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
415税込457
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ6mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:60、幅L1:66、高さH:22ねじサイズM4
M4/ 40mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM4/ 40mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ6mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:40、幅L1:46、高さH:22ねじサイズM4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら