11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質刃:安来鋼、柄:朴 形状丸型 全長(mm)212 刃幅(mm)30 アズワン品番64-7875-16
1本
2,940 税込3,234
翌日出荷

手動油圧式ワイヤーカッターです。
用途ワイヤー、丸棒等切断。 全長(mm)380 質量(g)3800 切断能力(Φmm)【ワイヤーロープJIS 6×7(1号)】16、【6×12(2号)】20、【JIS 6×19(3号)】20、【軟銅丸棒】16、【アルミ丸棒】16、【軟鋼棒(SS41以下)】16、【鉄筋コンクリート用棒鋼】13、【裸硬銅より線】20.7、【裸硬アルミより線(HAL)】20.0、【鋼心アルミより線(ACSR)】20.3、【亜鉛メッキより線JIS 1×7(2号)】15、【JIS 1×19(3号)】16、【C.C.Pケーブル】20、【鉛ケーブル】20、【地中線ケーブル】20 出力(kN)39
1台
112,000 税込123,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,330 税込6,963
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
1本
5,610 税込6,171
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1丁
25,800 税込28,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複目 柄付
仕様●全長(mm):260・275・280●刃長(mm):150●粗さ:中目●形状(mm):平:16×4半丸:16×5丸:Φ6●材質:合金工具鋼(SKS-8)●形状:平・半丸・丸(3本セット) アズワン品番65-2136-19
1セット(3本)
10,700 税込11,770
翌日出荷

複目 柄付
仕様●全長:190mm●刃長:150mm●粗さ:中目●形状(mm):平:16×4半丸:16×4.5丸:Φ6角:6三角:12●材質:合金工具鋼(SKS-8)●形状:平・半丸・丸・角・三角(5本組) アズワン品番65-2136-26
1セット(5本)
10,200 税込11,220
翌日出荷

1本
6,330 税込6,963
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)




関連キーワード