集塵容量(L)7
吸込仕事率(W)360
質量(kg)7.8
付属品電源コード8m、ホース1.4m、フロアーノズル
エスコ品番EA899HE-2
寸法(mm)330×283×416
消費電力(W)1050
電源100V
騒音値(dB)62
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
材質再生プラスチック
質量(kg)6
電源(V)100 (50/60Hz)
消費電力(W)950
コード長さ(m)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×395×363
騒音値(dB)61
真空度(kPa)最大:23.5
集じん量(L)11
吸引風量(L/s)40
1台(1台)
¥38,000
税込¥41,800
8日以内出荷
適合EA899KS-40、EA899KV(旧)、EA899KS-20(旧)、-20A(旧)、-20B、EA899KS-25(旧)用
エスコ品番EA899KS-52
寸法(mm)117×70×50
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌々日出荷
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
乾式専用
連続逆洗機構により目詰まりが起きない連続運転が可能(ストレスフリー設計)
微粉塵、各種粉体の集塵、回収に最適です。
ブロア-機能付
タンク容量(L)50
質量(kg)19.5
付属品ホース:2.5m、フロアーノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、電源コード:8m
エスコ品番EA899NB-50
材質(タンク)ステンレス、(フィルター)テトロン不織布
寸法(mm)514×514×660
消費電力(W)1050
電源AC100V
風量(m3/min)2.7
ホース長さ(m)2.5
騒音値(dB)77
真空圧21.6kPa
1個
¥254,500
税込¥279,950
翌日出荷
大型全周バンパー付
高耐久型
スピードちり落し装置付
集塵容量(L)13
吸込仕事率(W)360
質量(kg)12
付属品ホース2m、フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用ノズル
エスコ品番EA899HE-5
寸法(mm)387×400×645
消費電力(W)1050
電源100V
騒音値(dB)62
1個
¥79,000
税込¥86,900
3日以内出荷
鋼板製ボディ
ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)4.5
吸込仕事率(W)320
質量(kg)10.2
付属品ホース1.4m、フロアーノズル、すき間ノズル、棚用自在ノズル、電源コード8m、替フィルター11枚
エスコ品番EA899HG-2
寸法(mm)283×327×657
消費電力(W)1050
電源100V
騒音値(dB)62
1個
¥105,000
税込¥115,500
翌日出荷
全周バンパー付
布袋フィルター式(くり返し使用出来ます)
紙パックも使用できます。
集塵容量(L)7
吸込仕事率(W)360
電源コード(m)15
質量(kg)6.6
付属品ホース1.7m、すき間ノズル、布袋フィルター1枚
エスコ品番EA899HB-6
寸法(mm)330×340×397
消費電力(W)1000
電源100V
騒音値(dB)58
1個
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
鋼板製ボディ
ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。)
フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。)
棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
集塵容量(L)12
吸込仕事率(W)360
電源コード(m)8
質量(kg)5.7
付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5m
エスコ品番EA899HB-10
寸法(mm)388×335×471
消費電力(W)1050
電源100V
騒音値(dB)70
1個
¥33,700
税込¥37,070
翌日出荷
付属品ホース1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、延長管×2、床用ブラシ、すき間ノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
材質樹脂
寸法(mm)350×285×370(H)
質量(kg)4
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
定格電流(A)11
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥:5/液体:5
騒音値(dB)80
最大風量(m3/min)1.2
材質(タンク)樹脂
真空度(kPa)最大16
アズワン品番64-7942-88
1台
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)1.5
吸込仕事率(W)105
コード長さ(m)5
質量(kg)6.8
付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)
エスコ品番EA899HC-10A
寸法(mm)576×185×388
消費電力(W)500
電源100V
騒音値(dB)59
1個
¥82,000
税込¥90,200
翌日出荷
付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。
材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂
質量(kg)8.4
電流(A)12
消費電力(W)1150
電源単相100V
コード長さ(m)10
吸込仕事率(W)280
風量(m3/min)3.0
騒音値(dB)72
真空度(kPa)25
サイズ(mm)420×420×460(H)
吸水容量(L)10
集じん量(L)13
1台
¥38,200
税込¥42,020
翌日出荷
HEPAフィルターと紙パック5枚入り付きのオリジナルセット品です。パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。業務用【乾湿両用】集じん機。細かなホコリも確実にキャッチする。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ。HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。二重絶縁。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
付属品ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスタ×4個、カートリッジフィルター(HEPAタイプ)、紙パック[大]×5枚入
寸法(mm)345×350×505(H)
質量(kg)7
電流(A)12
電源(V)100
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)280
集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18
騒音値(dB)75
最大風量(m3/min)3
材質(タンク)樹脂
ホース寸法(mm)Φ38×1.8m
真空度(kPa)25
1台(1台)
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
関連キーワード