[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0Lエスコ翌日出荷
手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。
付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック材質【ダストコンテナ】樹脂質量(kg)11.8(アクセサリー除く)容量(L)【コンテナ】30電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1300(最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560コード長さ(m)7.5集塵容量(L)30騒音レベル(dB(A))70吸水量(L)15真空度(hPa)254アズワン品番64-7943-21吸引風量(L/s)74