59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。
材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂 質量(kg)8.4 電流(A)12 消費電力(W)1150 電源単相100V コード長さ(m)10 吸込仕事率(W)280 風量(m3/min)3.0 騒音値(dB)72 真空度(kPa)25 サイズ(mm)420×420×460(H) 吸水容量(L)10 集じん量(L)13
1台
38,200 税込42,020
翌日出荷

手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます。集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。
付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック 材質【ダストコンテナ】樹脂 質量(kg)11.8(アクセサリー除く) 容量(L)【コンテナ】30 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1300(最大) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560 コード長さ(m)7.5 集塵容量(L)30 騒音レベル(dB(A))70 吸水量(L)15 真空度(hPa)254 アズワン品番64-7943-21 吸引風量(L/s)74
1台
92,000 税込101,200
翌日出荷

HEPAフィルターと紙パック5枚入り付きのオリジナルセット品です。パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。業務用【乾湿両用】集じん機。細かなホコリも確実にキャッチする。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ。HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。二重絶縁。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
付属品ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスタ×4個、カートリッジフィルター(HEPAタイプ)、紙パック[大]×5枚入 寸法(mm)345×350×505(H) 質量(kg)7 電流(A)12 電源(V)100 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)280 集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18 騒音値(dB)75 最大風量(m3/min)3 材質(タンク)樹脂 ホース寸法(mm)Φ38×1.8m 真空度(kPa)25
1台(1台)
32,000 税込35,200
翌日出荷

市販の20Lペール缶に乗せるだけ。液体満タン時の自動ストップ機能なし。※ペール缶は別売です。
1台
54,200 税込59,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の20Lペール缶に乗せるだけ。液体満タン時の自動ストップ機能なし。※ペール缶は別売です。
仕様●最大吸入量:90L/min●空気消費量:475L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:無●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:3.9kg●使用コンプレッサー:3.75kW アズワン品番65-9245-89
1台
62,500 税込68,750
翌日出荷

1個
109,600 税込120,560
翌日出荷

エアー式。ペール缶、固定バンド、キャリー、ノズルの付いたセット品。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。電気を使用しない為、現場でオイルはもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心。液体満タン時の自動ストップ機能付。本体丸洗い可能。エアカプラ30PM付き。5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。
仕様●最大吸入量:80L/min●空気消費量:525L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:12kg●付属品:ペール缶、固定バンド、キャリー、主ノズル、角ノズル、T形ノズル、フィルタセット アズワン品番65-9245-88
1台
108,300 税込119,130
8日以内出荷

エアー式。エア駆動のため連続して使用でき、現場で灯油・軽油はもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心。市販の20Lペール缶に乗せるだけ。灯油・軽油用。灯油・軽油も回収できる耐油ホース仕様。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。3馬力(2.25kw)
仕様●最大吸入量:60L/min●空気消費量:315L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●使用可能オイル粘度:3000cP●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/耐油PVC●重量:4.9kg●使用コンプレッサー:2.25kW アズワン品番65-9245-86
1台
93,000 税込102,300
翌日出荷

1個
155,100 税込170,610
翌日出荷

替フィルター。ダストパックタイプのフィルター、布製で繰り返し使用できます。【適合品番】EA899AR-2B、EA899AR-3A、EA899AR-4、EA899AR-6B、-100A、EA899RS-2A、EA899RS-3A、EA899RS-4A、EA899RS-11、(旧)EA899AR-2A、-3、-6A、(旧)EA899RS-2、-4。
用途粉じん・一般ごみ用。
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26) 吸込仕事率(W)790.68 電源コード(m)5 質量(kg)15.5 付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース エスコ品番EA899TD-40C 寸法(mm)470×390×500 消費電力(W)1100 電源100V/11A ホース長さ(m)3 騒音値(dB)74 ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51 最大風量(m3/min)2.1 材質(タンク)ステンレス 真空度(kPa)22.6
1個
59,800 税込65,780
翌日出荷

アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。軽量コンパクトながら汚水もゴミも強力吸引します。コンテナの開閉が簡単にゴミ捨てが出来ます。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:1.628-008.0●商品名:WD2 Plus●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:75dB●容量:集じん/12L、吸水/2.5L●サイズ:349×328×378(H)mm●コード長:6m●重量:4.7kg●付属品:サクションホース1.9m、パイプ2本、フロアノズル、フロアノズルアダプター、すきまノズル、筒型フィルター、紙パック1枚、スポンジフィルター、アクセサリーホルダー(本体取付)、キャスター4個●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●軽量プラスチックボディ●便利なブロワー機能付●二重絶縁 アズワン品番65-5658-55
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。便利なブロワー機能ゴミを吹き飛ばすブロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。
仕様●型番:1.628-145.0●商品名:WD3 S●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:73dB●容量:集じん/17L吸水/5L●サイズ:353×328×493(H)mm●重量(g):5300●コード長:6m●付属品:クリップ式フロアノズル+フロアノズル用アダプター、すきまノズル、フリースバッグ×1枚、カートリッジフィルター、スポンジフィルター+キャップ、パイプ2本、キャスター4個、サクションホース1本 アズワン品番65-5670-33
1個
31,100 税込34,210
翌日出荷

コード長さ(m)7.5m 付属品ベンディングパイプ付2.5mサクションホース、サクションパイプ(2本)、 フロアノズル、コーナーノズル、 筒型フィルター、 筒型フィルター用固定ノブ、 ペーパーフィルターバック、 スポンジフィルター サイズ390×485×770(H)mm 電源100V(50/60Hz) 消費電力1150W 騒音値(dB)72dB 吸引風量67L/秒 真空度(hPa)174hPa
1個
83,000 税込91,300
翌日出荷

金属切粉の吸引にも対応
タンク容量(L)10(吸水7) 付属品電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプ エスコ品番EA899SB-1 寸法(mm)370×410×580 消費電力(W)1100 電源100V 本体質量(kg)12 風量(m3/min)2.7 騒音値(dB)77 フィルター面積(m2)0.14 真空度(kPa)最大23
1個
74,900 税込82,390
翌日出荷

粉塵、液体、オイルも連続吸引できます。
タンク容量(L)44(吸水37) 質量(kg)21.5 付属品電源コード8m(アース付)、ホース2m、フロアーノズル、水切ノズル、スキマノズル、直管パイプ2本 エスコ品番EA899SA-1 寸法(mm)474×600×963 消費電力(W)1100 電源100V 風量(m3/min)最大2.6 騒音値(dB)75 真空度(kPa)最大30 ちり落とし方式手動
1個
144,300 税込158,730
翌日出荷

吸込仕事率(W)180W 仕様乾・湿両用ミドルサイズタイプ 付属品電源コード10m、ホース1.7m、 すき間用兼サッシ用ノズル、棚用ノズル サイズ335×387×539(H)mm 電源100V 消費電力1050W 騒音値(dB)64dB
1個
85,000 税込93,500
翌日出荷

ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター 質量(kg)8.8 容量(L)集じん/16 吸水/11.5 電源(V)100 消費電力(W)1010 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610 吸込仕事率(W)230 電源コード(m)8(アースクリップ付) 騒音値(dB)73 最大風量(m3/min)2.3 材質(タンク)スチール 真空度(kPa)最大時20.7 アズワン品番65-2238-22
1台
73,400 税込80,740
翌日出荷

一般的なゴミの回収に加え、水の吸収も可能な業務用掃除機です。付属品はツールポケットに引っ掛けて保管できます。保管の際は、ノズル、直管パイプをツールポケットに引っ掛けた状態で交互に向きを変えて3台まで積み重ねられます。
付属品電源コード8m(アースクリップ付)、Φ38mmフロアノズル、Φ38mmスキマノズル、Φ38mm樹脂直管パイプ2本組、Φ38mmホース組品2mグリップ付 質量(kg)9.2(本体のみ)/10.8(ホース・パイプ・ノズル込み) 電源(V)100 消費電力(W)1040 タンク容量(L)集じん/11、吸水/9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×457×445 騒音値(dB)74 最大風量(m3/min)2.5 材質(タンク)PP 真空度(kPa)最大時23.3 アズワン品番65-2238-20
1台
55,900 税込61,490
翌日出荷

低騒音・安全設計・大容量
仕様給水容量:38L 付属品フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース 寸法(mm)490×440×770(H) 質量(kg)16.6 消費電力(W)1100 電源AC100V・11A ホース寸法(全長)(m)6 吸込仕事率(W)203 集塵容量(L)55 騒音値(dB)74 ホース径(Φmm)ノズル側:31、タンク側:43 最大風量(m3/min)2.1 材質(タンク)ステンレス 真空度(kPa)19.6 アズワン品番64-2274-63
1台
65,200 税込71,720
翌日出荷

カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁 アズワン品番65-3895-11
1台
67,900 税込74,690
翌日出荷

45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁 アズワン品番65-3895-12
1台
28,100 税込30,910
翌日出荷

1つのフィルターで乾いたごみ、濡れたごみや液体を付け替えなしで使用できます。ブロワー機能付で吹き出しも可能。アクセサリーの収納が簡単 付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。
仕様●商品名:WD5V●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:210W●騒音値:71dB●サイズ:418×382×653(H)mm●重量(g):8500●付属品:乾湿切替え式フロアノズル、すきまノズル、合成繊維フィルターバッグ×1枚、エコフィルター●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●フィルタークリーニング機能付 容量(L)集じん:25、吸水:15 電源コード(m)6 アズワン品番65-9307-17
1台
49,600 税込54,560
3日以内出荷

。液体満タン時の自動ストップ機能付。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。※ペール缶は別売です。
仕様●最大吸入量:90L/min●空気消費量:475L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:5.6kg●付属品:主ノズル、角ノズル●使用コンプレッサー:3.75kW アズワン品番65-9245-90
1台
87,500 税込96,250
翌日出荷

コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。車内清掃に最適なすきまノズルとスモールノズルが標準装備されています。短時間で効率よく清掃できます。車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。バキュームが難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。本体両側のバンドでサクションホースを留めることができます。アクセサリーも取り出しやすいコンパクト収納です。素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。取り扱いが簡単で、操作しやすい設計です。
用途車内清掃 少量の水 物置小屋 作業場 納屋 仕様二重絶遠、充電アダプタ:18V/500mAh 付属品ハンドグリップ付きサクションホース すきまノズル スモールノズル 紙パック×1枚 筒型フィルター(固定ノブ付き) バッテリー18V2.5Ah 18V専用充電アダプター 材質コンテナ:樹脂 寸法(mm)386×279×312(H) 質量(kg)3.1 電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー) タンク容量(L)7 ホース長さ(m)1.2 使用時間(分)約10(バッテリー2.5Ah時) 保護等級IPX5(バッテリー) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)310 電源タイプ充電式 アズワン品番64-7943-20 アダプタタイプ【充電アダプタ】18V/500mAh
1台
36,800 税込40,480
翌日出荷

本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々! アズワン品番65-5670-32
1個
60,500 税込66,550
翌日出荷

タンク容量(L)50 集塵容量(L)25(吸水30) 吸込仕事率(W)514.7 質量(kg)19.5 付属品電源コード8m、ホース2.5m、フロアーノズル、丸ノズル、すき間用ノズル、フェルトフィルター エスコ品番EA899NS-61 寸法(mm)514×514×660 消費電力(W)2000 電源100V 風量(m3/min)4.8 騒音値(dB)78.6 真空度(kPa)19.6
1個
184,800 税込203,280
翌日出荷


集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。
仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口 アズワン品番65-3895-09
1台
43,000 税込47,300
翌日出荷

1台
20,900 税込22,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体のみ仕様。バッテリー、充電器は付属しておりません。充電式ハンディタイプでありながら、強い吸引力をほこり、清掃時間の短縮に貢献します。標準装備のストラップを使う事で、作業者の負担を軽減します。
仕様●商品名:HV 1/1 BP●使用電池:18V仕様 リチウムイオン3.0Ah●集じん容量:0.9L●連続使用時間:エコモード/42分 通常モード/25分●騒音値:エコモード/62dB 通常モード/70dB●サイズ:115×305×313mm●重量:2kg●充電時間:60分●付属品:プレフィルター、カートリッジフィルター、サクションホース、フロアノズル、コーナーノズル、サクションブラシ角ブラシ、サクションパイプ(2本)、ストラップ●吸引風量:33L/s●真空度:47hPa●コードレスハンディで協力な吸引力を実現●ストラップで疲れにくく扱いやすい アズワン品番65-9307-14
1台
34,800 税込38,280
翌日出荷

仕様●名称:急速充電器 18/60●サイズ(W×D×H)mm:192×137×81●適合品番:EA899KB-14●仕様:充電器 アズワン品番65-9307-15
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

材質PE/EVA、PP 質量(g)1236 全長(m)3 コード長さ(m)3 取付寸法(mm)Φ43(タンク側) アズワン品番64-7943-51
1本
8,070 税込8,877
翌日出荷

1個
990 税込1,089
当日出荷

材質PP 幅(mm)450 質量(g)405 取付寸法(mm)Φ31(ノズル側共通) アズワン品番64-7943-54
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
3日以内出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

1個
4,800 税込5,280
翌日出荷