「乾電池 ケース」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電池の保管や持ち運びに
スタッキング可能
使用乾電池単三乾電池
収納数単3×24本(上段12本、下段12本)
色クリアー
エスコ品番EA508KF-12
寸法(mm)205×66×33
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
電池の保管や持ち運びに
スタッキング可能
使用乾電池単三・四乾電池
収納数単3×12本(下段)、単4×16本(上段)
色クリアー
エスコ品番EA508KF-11
寸法(mm)205×66×33
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
仕様●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン
材質ABS樹脂
質量(g)42(電池を含む)
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
使用温度(℃)25±5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×28.5×15.5
連続使用時間約30時間
波長(nm)635
到達距離(m)ドット:約50~60 矢印:約10~15 アンダーライン:約7~8
ビーム径ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先)
レーザー光色赤
レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
1本(1本)
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
自動ゼロ調整機能
ケース付
単1乾電池2本ですぐに使用可能。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mm
アズワン品番65-2167-02
1台
¥58,500
税込¥64,350
翌日出荷
衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様本体+プラスチックケース付
材質樹脂
質量(g)260(電池含む)
周波数(Hz)250(通常モード)
電源単3電池×3本(別売)
方式鉛直:ジンバル機構
方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)
線幅(mm)3.0以下/5m
連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間ライン静止時間:約5秒
波長(nm)520
使用距離範囲(m)10(使用条件による)
自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)
使用周囲温度(℃)-5~+40
指示精度±3mm/10m
サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)
パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW
広角(°)水平:100、垂直:100
レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)
相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
¥100,500
税込¥110,550
翌日出荷
測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース)
材質樹脂
質量(g)260(電池含む)
周波数(Hz)250(通常モード)
電源単3電池×3本(別売)
方式鉛直:ジンバル機構
方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)
線幅(mm)3.0以下/5m
連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間ライン静止時間:約5秒
波長(nm)520
使用距離範囲(m)10(使用条件による)
自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)
使用周囲温度(℃)-5~+40
指示精度±3mm/10m
サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)
パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW
広角(°)水平:100、垂直:100
レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)
相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
¥130,000
税込¥143,000
翌日出荷
レーザークラス2(JIS C 6802:2014)。床、天井、窓枠などの水平出しに最適。1つの光源で水平360°照射。ライン固定モード:レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。2WAY電源、乾電池(付属)またはACアダプター(別売)100VのAC電源にも対応できます。明るい場所でも見やすいリアルグリーンレーザー。軽量、コンパクト。マグネットマウントで鉄骨などに取付きけ可能、レーザー用三脚(5/8inch)に取付きけ可能。専用脚で、3本の準備ねじで接地面の傾きに対し水平に調整できます。受光器対応(別売)。マルチクランプに取付き可能(別売)。
仕様本体+マグネットウントセット
その他【ライン】水平360°たち約130°
付属品収納ケース、単3アルカリ乾電池4本
質量(kg)約0.5 (本体のみ、電池含)
電源単3電池4本 (付属)、ACアダプター (別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)91×68×100
線幅(mm)2 /5m
連続使用時間約7時間
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)515
使用距離範囲(m)【屋内使用時】10【受光器使用時】25
自動補正範囲約±4°
制動方式ジンバル式 (磁気制動方式)
指示精度±1.5/5m
三脚取付ねじ1/4”
防塵・防滴IP54
アラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
動作温度範囲(℃)-10~+35
レーザー光色グリーン
レーザー出力(mW)1以下
1個(1個)
¥37,500
税込¥41,250
翌々日出荷
連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]※環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。代替フロンガスの微量なガス漏れを検知。ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の断定が容易。ブザーとランプで警報をお知らせ。従来品より大幅に小型・軽量化を実現。手にスッポリと収まるコンパクトボディ。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知能力:R-22/2.84g、R-32/1.71g、R-404A/3.30g、R-407C/3.12g、R-600a/1.91g、R-410A/2.82g、R-134a/20.09g、R-290/1.45g、HFO-1234yf/3.74g/年●検知ガス:R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf●検知可能濃度:5ppm(R-134aのみ30ppm)[感度設定[5]の場合]●応答時間:10秒以内●検知方式:熱線型半導体式●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●ガス採気方式:自動吸引式●電源:単3形アルカリ乾電池2本(付属)●重量:190g●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●使用温度範囲:0~40℃ 85%RH以下(但し、結露なきこと)●サイズ:38(W)×32(D)×130(H)mm(突起部を除く)●付属品:レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本●IP22(レザーケース装着時)
アズワン品番65-9271-80
1個
¥101,000
税込¥111,100
9日以内出荷
最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え、移動に便利なキャスターを備えたワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を1系統搭載しています。
USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵しています。マイクとの同時利用も可能です。
AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能です。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。
バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)また三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。
移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。<ワイヤレスマイク部>
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。
充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
仕様●電源:ACアダプター又はリチウムイオン電池●付属品:スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、●周波数特性:65~20,000Hz●実用最大出力:200W (135W+65W)●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)●サイズ:スピーカー:300(W)×300(D)×568(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:12.8kg、マイク:190g●スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm)●ロードインピーダンス:4Ω (ウ-ファーユニット)、8Ω (ツィーターユニット)●ツィーターサイズ:1インチ(直径約25.4mm)●対応ワイヤレスマイク:2本
アズワン品番65-2197-16
1個
¥199,000
税込¥218,900
7日以内出荷
簡易真空圧校正機能付
ケース付
自動ゼロ調整機能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm
アズワン品番65-2166-99
1個
¥66,800
税込¥73,480
翌日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:66(W)×29.5(D)×105.5(H)mmリモートユニット:37(W)×28(D)×105.5(H)mm●重量:マスターユニット:約70g(電池含まず)リモートユニット:約48g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、収納ケース、取扱説明書
アズワン品番65-2167-46
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。ヘッド角度調整可能(90°)。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。最大255ルーメン、3段階調光+点滅機能付集散光切替ヘッドライト。電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ケース付で収納・持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、充電池(単3電池×3本)、ケース
質量(g)220(電池含)
ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:71.8×38.2×48.4、バッテリーボックス:70×29.2×66.5
光源白色LED球1灯
使用電池単3型×3本(付属)
使用環境温度(℃)-10~55
電池寿命強:約10時間(100%)、中:約30時間(50%)、弱:約102時間(10%)、点滅:約20時間
明るさ(Lm)強:255(100%)、中:122(50%)、弱:20(10%)、点滅:255
防水性IPX6
照射距離(m)59(強モード)
照射方式点灯(集散光切替え)/点滅
1セット(1セット)
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器
手のひらに収まるコンパクトサイズ
お手持ちのカメラ用三脚に取付可能
自動補正OFF機能付
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
アズワン品番65-2217-53
1台
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
PoEの有無を数秒で確認できます。
電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。
IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。
UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。
自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
アズワン品番65-2167-45
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。果物や野菜、飲料類などの糖度の測定に、工業用油などの屈折率の測定にも使用出来ます。クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。液晶表示で測定値が分かりやすい。防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。糖度と温度を測定できます。
断線:有無/○ 断線している芯線の特定/△ ※ペア線単位での断線の特定になります。対応ケーブル長/300m。トーンジェネレーター機能:× ※トーンジェネレーターのトーンを検出するには別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります。LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックできます。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
仕様●電源:単4乾電池×2個(付属)●サイズ:54(W)×124(D)×31(H)mm●重量:約106g(電池含まず)●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●表示方法:LED●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)●PoE測定:×●ケーブル長測定・表示:×●リモートユニット:○●付属品:専用キャリングケース、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
アズワン品番65-9272-73
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
仕様検知可能濃度:LPG、都市ガス:10ppm、フロンガス:30ppm検知表示:断続音およびアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く)
質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)
電源単3形アルカリ乾電池2本
使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)
アズワン品番64-7908-85
IP等級22(レザーケース装着時)
1台
¥111,000
税込¥122,100
8日以内出荷
仕様検知可能濃度:都市ガス:10ppm、 フロンガス:30ppm検知能力:11.2g/年検知表示:断続音及びアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く)
質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)
電源単3形アルカリ乾電池2本
使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)
アズワン品番64-7908-84
IP等級22(レザーケース装着時)
1台
¥111,000
税込¥122,100
翌日出荷
ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。
TDR(タイムドメイン反射測定器)テクノロジーを搭載しています。
ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。
UTP・STPケーブルの長さをリモートユニットなしで測定できます。
ケーブルの長さを「メートル・フィート」表示します。
トーンジェネレータは任意もしくは全てのピンに対して信号送出可能です。
テスト結果を結線図でわかりやすくLCD表示します。
仕様●測定範囲:1~500m●測定精度:10m以下±2m●表示分解能:1m●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●測定可能コネクタ:RJ-45コネクタ(UTP/STP)●サイズ:82(W)×138(D)×32(H)mm●重量:130g(メインユニット)15g(リモートユニット)●電源:単4乾電池×3(付属)●表示方法:122×32ドットマトリクスLCD(56×29mm)±0.2mm●付属品:専用キャリングケース、パッチケーブル(RJ-45-ワニ口クリップ×2)、単4アルカリ乾電池×3本(テスト用)、取扱説明書、保証書
アズワン品番65-2167-29
1個
¥56,400
税込¥62,040
翌日出荷
スピーチタイプワイヤレスマイクロホン
800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ)
水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。
技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。
水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。
15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。
ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。
送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。
野外使用時の天候変化に対応するため「IEC 60529 IP65」[JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。
内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32A
エスコ品番EA763CF-41
セット内容ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1
材質ABSポリカアロイ樹脂
全長(mm)231
質量(g)約180(乾電池含む)
電源単3電池×1本(付属)
方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
最大径(Φmm)54
消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)
防塵防水性能IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く)
送信出力2mW/6mW(切替式)
周波数(MHz)800
アンテナ内蔵アンテナ
送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
1個
¥39,600
税込¥43,560
翌日出荷
仕様【レーザーマーカー】クラス2、【レーザー波長】635nm
付属品保護ケース アルカリ乾電池 単三型2本
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-5~50
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)
測定範囲(℃)-30~500
測定精度(代表値)表面温度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1x周辺温度℃)表面温度-10~±0℃:±2.8℃表面温度±0~+100℃:±1.8℃表面温度+100~+500℃:±1.8%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×101×171
表示分解能0.1℃
機能オートオフ、バックライト
放射率約0.75、0.85、0.95(切替式)
距離係数12:1
電池寿命(連続時間)約9(アルカリ電池使用)
アズワン品番64-7908-83
1台
¥9,960
税込¥10,956
翌日出荷
付属品メンテナンス用お掃除ブラシ
材質本体:ABS樹脂、毛玉ストックケース、網刃カバー:AS樹脂、ブラシ:ABS樹脂、刃:ステンレス
寸法(mm)55(W)×150(D)×80(H)
質量(g)約160(電池除く)
電源単3形乾電池×2個(別売)
コードなし
アズワン品番64-2266-36
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
仕様被測定流体:正常な空気、(空気以外の場合は、補正が必要です。)風速:測定範囲:0.05~1.99m/s、2.0~20.0m/s、(2レンジ自動切替)、測定精度(23℃±5℃):±(5%+0.1m/s)、風温補償範囲:10~80℃、応答速度:1sec./90%(1m/s以上)
付属品センサープローブ、センサ保護キャップ、乾電池4本、ソフトケース、試験成績書
寸法(mm)80(W)×27(D)×165(H)
質量(g)280(電池除く)
電源アルカリ単3乾電池×4本(付属)または、ACアダプター(別売)
表示デジタルLCD表示
センサーΦ8×150mm(ケーブル1.5m)
使用環境温度(℃)+5~+40
アズワン品番64-7913-50
1個
¥82,500
税込¥90,750
翌日出荷
精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)ライン:505/ポイント:650
使用距離範囲(m)1~20(受光器)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
鉛直点精度(mm)±1以内(3m)
レーザー安全基準クラス2M
モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー
レーザー出力(mW)4.5以下
到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
ブルーグリーンレーザー:ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。本体に直接三脚の取り付けができます。
付属品単3形アルカリ乾電池4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト
材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB
寸法(mm)112×174(H)
質量(g)1000
電源単3形乾電池×4本(付属)
精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m
線幅(mm)約3.0(7.5m)
直角精度90°(2mm/7.5m)
連続使用時間(時間)(縦ライン1本使用時)ジャストモード:約8.5/セーブモード:約13時
波長(nm)ライン:505/ポイント:650
使用距離範囲(m)1~20(受光器)
自動補正範囲±2°
鉛直点精度(mm)±1以内(3m)
モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー
アズワン品番64-7922-40
照射ライン垂直・水平・鉛直点・地墨
レーザー出力(mW)4.5以下
到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
1台
¥69,600
税込¥76,560
翌日出荷
散光。
後部認識灯で後方も安全。
ヘルメットクリップ付。
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。
セット内容充電池(単3電池×3本)、充電器、ケース、乾電池(単3電池×3本)
寸法(mm)69(W)×45(D)×50(H)
ベルト幅(mm)25
本体質量(g)233(電池含)
光源白色LED球1灯、青色LED球1灯、赤色LED球1灯
電池寿命(時間)メイン、(強):10、(中):24、(弱):70、赤サブ灯、(強):150(弱):500、青サブ灯、(強):200(弱):600
使用電池充電池セット単3型×3本(付属)
防塵防水性能IPX6
アズワン品番64-2259-88
明るさ(Lm)メイン、(強):350ルーメン、(中):175ルーメン、(弱):35ルーメン、赤サブ灯、(強):5ルーメン(弱):1ルーメン、青サブ灯、(強):5ルーメン(弱):1ルーメン
照射距離(m)55(強)
1個
¥10,600
税込¥11,660
3日以内出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。真空引き作業を行っている配管内の真空到達度が一目で確認できます。コンパクトな設計で作用性が大変高くなっています。真空ポンプに直接接続でき、ポンプのテスト用ゲージとして使用できます。<b
仕様●メーカー:BBKテクノロジーズ●型番:VG-200●取付ねじ:UNF7/16-20(1/4"フレア)●連続使用時間:20時間●ゲージ径:Φ68mm●最大使用圧力:2.7MPa●付属品:9Vアルカリ電池1個、合皮ケース、フック、TアダプタAVT45●計測方式:サーミスタ方式●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●測定範囲:~0ミクロン
アズワン品番65-9243-18
危険物の類別非危険物
1個
¥44,100
税込¥48,510
翌日出荷
仕様クランプ内径:Φ40mm
付属品テストリード×1、ケース×1
寸法(mm)70(W)×34(D)×223(H)
抵抗(kΩ)2/20/200
使用温湿度範囲0℃~40℃(85%RH)
アズワン品番64-7909-53
使用回路電圧AC500V以下
1台
¥49,000
税込¥53,900
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。真空引き作業を行っている配管内の真空到達度が一目で確認できます。コンパクトな設計で作用性が大変高くなっています。真空ポンプに直接接続でき、ポンプのテスト用ゲージとして使用できます。<b
仕様●メーカー:BBKテクノロジーズ●型番:VG-100A●取付ねじ:UNF7/16-20(1/4"フレア)●連続使用時間:20時間●最大使用圧力:2.7MPa●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●計測方式:サーミスタ方式●ゲージ径:Φ68mm●測定範囲:大気圧~25ミクロン●付属品:9Vアルカリ電池1個、合皮ケース、フック、TアダプタAVT45
アズワン品番65-9243-17
危険物の類別非危険物
1個
¥42,300
税込¥46,530
翌日出荷
仕様microSDカード対応:○(4~32GBまで)カメラヘッド径 :Φ8mm側視:○
付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー×2個)、保護ケース
寸法(mm)モニター:46.75×35.06、本体:90×40×160(H)
質量(g)390(乾電池含)
電源単3アルカリ電池×4本(付属)
ケーブル長(m)0.95
光源LED球(4灯式)
アズワン品番64-7913-46
連続動作時間約4時間(ライト照度50%時)
防水性IP67(カメラヘッド・カメラケーブル部)
1台
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
仕様収納ケース付
サイズ178(W)×30(D)×324(H)mm (テストリード除く)
表示液晶、6000カウント
周波数40/1000Hz
機能データホールド、オートパワーオフ、 バックライト、LEDライト付、 真の実効値
校正可
サンプリング3回/秒
レンジ切替オート
使用温湿度範囲0/+40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10/+60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと。電池を含まず)
電池寿命約70時間(アルカリ電池使用のとき)
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
高温測定用。非接触なので、危険な場所も離れて安全に温度測定できます
付属品マグネットスタンド、Kタイプ熱電対センサ、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書
質量(g)約550(電池含む)
電源単3形乾電池×2本(付属)
測定範囲(℃)200~1500
測定精度周囲温度23℃±3℃/±2%rdg(+200~+1500℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×234×207.5
分解能(℃)0.1(-64.0℃~999.9℃)、1(それ以外)
放射率0.10~1.00まで0.01きざみで設定変更可(出荷時設定0.95)
距離係数最大100/1(距離が5m以上の場合)
表示範囲(℃)100~1800
応答速度約1秒(90%)
アズワン品番65-2166-85
アラーム上限下限アラーム/100~1800℃まで設定可能(音量約60dB、距離15cm)
1台
¥87,500
税込¥96,250
翌日出荷
注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示
アズワン品番78-0519-36
1個
¥94,700
税込¥104,170
3日以内出荷
双眼鏡型レーザー距離計。独自の高解像度光学システム(HDOS)、10倍、42mmの位相差補正コートを施したフルマルチコートレンズにより、どんな環境下・微光下でも広角でコントラストのはっきりした明るい鮮明視界を実現。双眼タイプで遠近感の確保、眼の疲れを軽減。
仕様●測定範囲:5~1600m●対物レンズ径:42mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:180(W)×137(D)×58(H)mm●重量:992g●表示単位:0.1m●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●ディスプレイ:アクティブシンクディスプレイ●倍率(倍):10●最大表示可能距離:1800m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整、センターフォーカスリング、EXOバリアプロテクション●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサー●水平距離:○※ハンティングARCモード●角度:○(±70°)●付属品:専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●材質:樹脂●完全防水(IPX7)
アズワン品番65-9276-63
1個
¥153,300
税込¥168,630
8日以内出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。シンプルなメニューで直観的な操作が可能。長期間の測定や、室内のCO2濃度、湿度、温度の平行測定が可能
仕様●測定範囲:温度/0~50℃ 湿度/5~95%rH 絶対圧/+700~+1100hPa 気体CO2/0~10000ppm●精度:温度/±0.5℃ 湿度/±3%rH(10~35%rH)±2%rH(35~65%rH)±3%rH(65~90%rH)±5%rH(その他の範囲)±0.06%rH/K(0~+50℃)長期安定性/ ±1 Hysteresis/ ±1.0 %rH 絶対圧/±3.0hPa 気体CO2/±(50ppm+測定値の3%)(0~5000ppm)±(100ppm+測定値の5%)(5001~10000 ppm)●電源:本体/単3電池(1.5V)×3(付属)、プローブ/単3電池×4(付属)●サイズ:本体/65×32×154mm、プローブ/50×40×295mm、プローブシャフト長/130mm、プローブヘッド/Φ30mm●重量:本体/250g、プローブ/195g●分解能:温度/0.1℃ 湿度/t1/±0%rH 絶対圧/0.1hPa 気体CO2/1ppm●電波範囲:20m●データ転送:Bluetooth●付属品:単3型乾電池×3(本体用)、USBケーブル、出荷検査書(本体・プローブ)、Buetooth無線IAQプローブ(CO2プローブヘッド、Bluetoothハンドル)、単3型乾電池×4(プローブ用)、ソフトケース●材質:プラスティック●色:黒/オレンジ●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●絶対圧補正、湿球温度、露点、絶対湿度を正確に演算表示●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス
アズワン品番65-9276-31
1組
¥144,900
税込¥159,390
8日以内出荷
材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定
アズワン品番65-3890-20
1台
¥144,900
税込¥159,390
翌々日出荷
コンパクトなフルライングリーンレーザー
入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能
地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ
アズワン品番65-2217-52
1台
¥102,500
税込¥112,750
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ