71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズΦ14.5×50.5mm 電圧1.5V 質量(g)23 アズワン品番64-2260-53
1パック(4本)
785 税込864
4日以内出荷

IEC防爆認証、本質安全防爆「ia」、0種場所対応の「Ga」。パナソニック社のアルカリ単3形アルカリ乾電池にも対応。付属のヘルメットストラップを使用することにより、ヘルメットにも安定して装着することができます。また、防滴構造ですので雨の中でも安心してご使用いただけます。
仕様●外寸(mm):168×600×152(H)●内寸(mm):140×562×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1 アズワン品番65-3888-35
1個
2,020 税込2,222
欠品中

IEC防爆認証、本質安全防爆「ia」、0種場所対応の「Ga」。パナソニック社のアルカリ単3形アルカリ乾電池にも対応。付属のヘルメットストラップを使用することにより、ヘルメットにも安定して装着することができます。また、防滴構造ですので雨の中でも安心してご使用いただけます。
仕様●外寸(mm):168×600×152(H)●内寸(mm):140×562×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:8 アズワン品番65-3888-36
1箱(8個)
14,700 税込16,170
8日以内出荷

プラグを外しても乾電池の力で給湯できる「コードレス電動給湯」。お湯が早く沸く「スピード沸騰」機能付。電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。プラグをはずしても乾電池のチカラで、電動給湯できます。単3アルカリ乾電池2本でマグカップ4杯(約800mL)を1日使って約1年間OK!(電池別売)お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と大型の液晶で使いやすさに配慮しています。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。使わない時はタイマーで節約「5段階節約タイマー」(6・7・8・9・10時間)。用途に合わせて使い分けられる「5段階保温設定」(98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん)。お湯の残量がとっても見やすい「ワイドウインドウ」&「ピタッと赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
質量(kg)3 ホワイト 容量(L)3.0 消費電力(W)905 時間仕様湯沸し時間:約24分 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×300 年間消費電力量(kWh/年)273h 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.75
1台
25,300 税込27,830
翌日出荷

連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]※環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。代替フロンガスの微量なガス漏れを検知。ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の断定が容易。ブザーとランプで警報をお知らせ。従来品より大幅に小型・軽量化を実現。手にスッポリと収まるコンパクトボディ。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知能力:R-22/2.84g、R-32/1.71g、R-404A/3.30g、R-407C/3.12g、R-600a/1.91g、R-410A/2.82g、R-134a/20.09g、R-290/1.45g、HFO-1234yf/3.74g/年●検知ガス:R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf●検知可能濃度:5ppm(R-134aのみ30ppm)[感度設定[5]の場合]●応答時間:10秒以内●検知方式:熱線型半導体式●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●ガス採気方式:自動吸引式●電源:単3形アルカリ乾電池2本(付属)●重量:190g●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●使用温度範囲:0~40℃ 85%RH以下(但し、結露なきこと)●サイズ:38(W)×32(D)×130(H)mm(突起部を除く)●付属品:レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本●IP22(レザーケース装着時) アズワン品番65-9271-80
1個
101,000 税込111,100
9日以内出荷

セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む) 電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属) 精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg) 分解能0.01(kg) 電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回) 動作温度(℃)-10~+50 測定範囲(kg)0~100 サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H) 使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50 保管温度(℃)-10~+50 インターフェイスBluetoothR 4.2 最大充填質量(kg)計測:100 動作湿度(%RH)0~80
1台
59,800 税込65,780
翌日出荷

付属品エボルタNEO乾電池(単3×3本)、取付けネジ 寸法(mm)本体:約Φ35×195、ホルダー:約37×40×210(H) 質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む) 光源Φ7.5mmスタンダード白色LED 1個 使用電池単3形乾電池×3個(付属) 明るさ(Lx)200 アズワン品番64-7914-44
1個
1,820 税込2,002
当日出荷

仕様熱中症指数アラーム設定範囲:20%RH~90%RH(1%RH刻みで設定可能) 寸法(mm)108(W)×28(D)×133(H) 測定範囲温度:0~50.0(最小表示:0.1)、相対湿度:20%RH~90%RH(最小表示:1%RH) 質量(g)約 240(電池含む) 電源単3形乾電池×3本(付属) 測定精度温度:±1(10.0~39.9)、±2(0~9.9、40.0~50.0)、相対湿度:±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25時 分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RH アズワン品番65-2177-21
1台
8,000 税込8,800
欠品中

仕様計量安定時間:約2秒 寸法(mm)150(W)×190(D)×35(H) ホワイト 質量(g)390 使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと) 電源単3乾電池2本 精度±2g:2~750g、±3g:750~1500g 使用範囲0.5g~3000g 目量(g)1 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)145(W)×145(D) 保存温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) アズワン品番65-2168-61 計量皿形状
1台
4,000 税込4,400
当日出荷

寸法(mm)45×22×107(H) 電源単4電池×1本(付属) 測定可能電池単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池、単3、単4ニッケル水素充電池
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

泡タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個 材質本体:ABS 容量(mL)約650 質量(g)約330(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値) 防水仕様IPX4(防沫形) 接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス
1個(1個)
4,560 税込5,016
翌日出荷

仕様<音声案内機+680/1100mmスタンドセット> サイズ100×340×45mm(背面突起除く) 材質(本体)ABS樹脂 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売) 音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方)) 電池寿命連続使用時間1200時間 保存温度範囲(℃)-10/50℃ 録音時間最大10秒間 使用場所屋内・屋外(乾電池使用時) 録音方式本体内蔵マイク/ライン入力 防水性防雨構造 動作温度範囲(℃)-10℃/40℃ 検知エリア約50°(約3m)
1個
29,400 税込32,340
翌日出荷

仕様本体のみ サイズ100×340×45mm(背面突起除く) 材質(本体)ABS樹脂 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売) 音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方)) 電池寿命連続使用時間1200時間 保存温度範囲(℃)-10/50℃ 録音時間最大10秒間 使用場所屋内・屋外(乾電池使用時) 録音方式本体内蔵マイク/ライン入力 防水性防雨構造 動作温度範囲(℃)-10℃/40℃ 検知エリア約50°(約3m)
1個
14,000 税込15,400
当日出荷

壁うらの木材・プラスチック・金属の探知に。 探知モード切替スイッチ付(3モード) 活線警告ランプ付。 本体に鉛筆を仮保持することができ、容易にマーキングできます。
仕様●検知能力(深さ):「木材深」<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13~約25mm<プラスチック>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで「木材浅」<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで「金属専用」<金属>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約50mmまで●電源:単3乾電池×2本(別売)●サイズ:66(W)×36(D)×161(H)mm●重量:140g(乾電池は含まず) アズワン品番65-2183-36
1台
7,400 税込8,140
欠品中

白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
質量(g)233(電池含) ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:69×45×50、 バッテリーボックス:70.0×29.2×66.5 光源白色LED球1灯、 赤色LED球1灯、 青色LED球1灯 電池寿命(時間)強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600 使用電池単3×3本(別売) 明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1 防水性IPX6 照射距離(m)強(白):37 中(白):31 弱(白):13 照射方式散光
1個(1個)
6,000 税込6,600
翌日出荷

寸法(mm)150(W)×161(D)×74(H)(計量皿取付時) 質量(g)約420(電池含まず) 電源単3乾電池2個(別売) 使用範囲1~3000 表示7セグメントLCD、文字高15.2mm 目量(g)1 計量皿寸法(Φmm)約150 電池寿命(時間)約700(23℃、アルカリ乾電池使用時) 使用温湿度範囲5℃~35℃、85%RH以下(結露しないこと) 書換え回数約8回/秒 アズワン品番65-2168-86 計量皿形状
1台
5,000 税込5,500
翌日出荷

エスコ電子天秤
g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
1台
29,800 税込32,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質本体:ABS樹脂、金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)本体:340×45×100(背面突起除く)、金具:100×120×39.4 質量(g)本体:600(乾電池除く)、金具:100 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売) 電池寿命(連続時間)連続使用時間1200時間 保存温度範囲(℃)-10~50 録音時間最大10秒間 アズワン品番64-7941-86 録音方式本体内蔵マイク/ライン入力 防水性防雨構造 動作温度範囲(℃)-10~40
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●取付穴径:Φ32±2~Φ36±2●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:あり●設置サイズ(奥行×高さ):127×187mm●吐水口長さ:125mm●重量(g):3200●材質:銅合金●電源:主電源/DC7V アクエナジー(水力発電)パックアップ/アルカリ乾電池単3形×4本(付属)(DC3Vまで)●節水泡沫吐水●排水栓あり アズワン品番65-9256-15
1個
178,100 税込195,910
翌日出荷

規格ARIB STD-T101準拠 通信方式時分割多元接続方式 周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728step) 電波到達距離(m)100(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)
1セット
13,200 税込14,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様抗菌 エスコ品番EA763CF-11B 寸法(mm)直径43.6×231 質量(g)180 使用電池単3乾電池1本、又はEA763CF-2A(充電器、充電池)
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

テープ幅(mm)PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm幅 仕様テープはEA761DK-44/185、EA761DN-52/55が使用できます。 付属品ACアダプタ、試用PROテープ サイズ約183(W)×219(D)×58(H)mm 質量(g)約580(乾電池・テープを除く) シリーズテプラ 電源ACアダプタ(付属) 単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示6文字×2行 入力方式JIS配列キーボード式 書体数漢字:3、かな:3、英数 印刷熱転写PRO印刷方式 印刷行数:1/6行 印刷濃度:-3/ふつう/+3(7段階) ヘッド構成:サーマルヘッド・96dot,180dpi(最大印刷幅13.5mm) カッター:オートカッター 文字サイズ6段階 文章ファイル90文字(5ファイル)
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

液体タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個 材質本体:ABS 容量(mL)約650 質量(g)約330(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値) 防水仕様IPX4(防沫形) 接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス
1個(1個)
4,560 税込5,016
翌日出荷

仕様直接手を触れずに開閉できてとても衛生的です。手や物をかざすとフタが自動開閉します。手動で開閉操作も可能です。90°回転式センサーでセンサーの方向を上または正面に調整できます。 材質本体:ステンレス、フタ:ABS 質量(kg)約3.4(電池除く) 容量(L)約42 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売) 型番SDB-042S 電池寿命約6ヶ月(1日10回使用時) サイズ(mm)268×317×590 アズワン品番64-7991-02 フタの種類自動式 商品タイプ本体+フタ
1個
19,000 税込20,900
当日出荷

仕様<音声案内機+直径48.6mm用単管取付専用クランプセット> 付属品固定用ボルト(M10×12):2本 材質鉄(クロメートメッキ) サイズ100×340×45mm(背面突起除く) 材質(本体)ABS樹脂 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売) 音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方)) 電池寿命連続使用時間1200時間 保存温度範囲(℃)-10/50℃ 録音時間最大10秒間 使用場所屋内・屋外(乾電池使用時) 録音方式本体内蔵マイク/ライン入力 防水性防雨構造 動作温度範囲(℃)-10℃/40℃ 検知エリア約50°(約3m)
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 測定範囲(m)0.05~50
1台
22,600 税込24,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様EA710C-1用替コード(赤・青・黒) 電源単3乾電池
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

付属品モノラルイヤホン, 乾電池エボルタ単3形×2本 質量(g)(乾電池を含む/含まず)159/111 電源単3電池2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×28.5×117
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

散光。 後部認識灯で後方も安全。 ヘルメットクリップ付。 ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。 急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。
セット内容充電池(単3電池×3本)、充電器、ケース、乾電池(単3電池×3本) 寸法(mm)69(W)×45(D)×50(H) ベルト幅(mm)25 本体質量(g)233(電池含) 光源白色LED球1灯、青色LED球1灯、赤色LED球1灯 電池寿命(時間)メイン、(強):10、(中):24、(弱):70、赤サブ灯、(強):150(弱):500、青サブ灯、(強):200(弱):600 使用電池充電池セット単3型×3本(付属) 防塵防水性能IPX6 アズワン品番64-2259-88 明るさ(Lm)メイン、(強):350ルーメン、(中):175ルーメン、(弱):35ルーメン、赤サブ灯、(強):5ルーメン(弱):1ルーメン、青サブ灯、(強):5ルーメン(弱):1ルーメン 照射距離(m)55(強)
1個
10,600 税込11,660
3日以内出荷

ハンディタイプ 封筒は1枚ずつ切ってください
仕様●サイズ:70(W)×69(D)×38(H)mm●重量:150g(電池含む)●切幅:3mm●使用電池:単3乾電池×2本(付属)●電池寿命:約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)●材質:本体カバー:ABS アズワン品番65-2195-39
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

1個
15,500 税込17,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーンに合わせて3WAY「1マイク形(本体のみ)、2メガホン形(付属グリップホルダー取付)、3ハンズフリー形(マイクロスタンドに取付)」の使い方ができます。 音量調節の必要はなく、電源ON時に音声が入ると、ハウリングを抑制しながら、自動でボリュームを引き上げます。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載。出力を下げ、電池持続時間を長くすることができます。
仕様●通達距離:ECOモードON:20mECOモードOFF:31.5m●使用電源:単3形乾電池(LR6)×4本(別売)または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本(別売)●サイズ:Φ50×280mm●重量:本体:330gクリップホルダー:130g●信号音:無し アズワン品番65-2241-65
1台
36,300 税込39,930
翌日出荷

衛星電波。スイープ秒針。石膏ボード用掛金具付。衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離)。衛星電波を受信して時刻補正。電波時計より受信感度が強く、受信時間も短い。衛星電波クロックとは上空はるか2万kmの宇宙空間を周回するGPS衛星が発信する時刻情報を受信し時刻を自動修正する電波時計です。電波到達距離平均約15m受信可能となる距離が、従来の電波時計と比べて約5倍。オフィスや工場など従来の電波時計では受信しにくい鉄筋コンクリート造の建物でも使いやすくなります。最短約10秒で受信完了従来の電波時計は4分以上かかるところを、衛星電波クロックなら最短約10秒で受信完了。すばやい時刻修正が可能です。世界中どこでも時刻修正GPS衛星の電波を受信できるところであれば、国や地域にかかわらず正確な時刻表示を実現します。家電・OA機器のノイズに強いGPS衛星から発信される電波の周波数帯は、電波法により厳しく規制されているため、家電・OA製品から発生するノイズの影響を受けにくくなっています。衛星電波を受信して時刻補正、電波時計より受信感度が良く、受信時間も短い。
仕様秒針:スイープ 材質風防:ガラス 質量(g)1,300 電源アルカリ単3乾電池×3本(付属) 機能衛星電波修正、電池切れ予告、時差修正(海外でご使用の場合) 材質(フレーム)プラスチック 電池寿命約1年 サイズ(Φmm)309×52
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

付属品フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ×1、単3形乾電池×2本、取扱説明書 寸法(mm)95×160×32 質量(g)200(マイクロホンセンサ・電池含まず) 電源単3形乾電池×2本(付属) 測定精度周波数:±1[Hz](100[Hz]未満)、±1%(100[Hz]以上) 測定周波数範囲(Hz)10.0~999 電池寿命(時間)約30 設定範囲質量:0.0001~9.9999[kg/m]、ベルト幅:1.0~999.9[mm]、スパン長:1~9999[mm]、リブ数:1~99 アズワン品番64-7909-79
1台
121,000 税込133,100
翌日出荷

手をかざすだけでON/OFFできる。さわらないから衛生的(玄関、トイレ、洗面所などのスイッチに)。お子様からご年配の方までラクラク操作。工事/工具不要で簡単設置。手が塞がっていても身体の一部で操作できます。
材質ABS/PC 質量(g)約125(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売) サイズ(mm)76×124×41
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

倍率12倍 仕様光学式手ブレ補正機構搭載 付属品ケース、ストラップ、 接眼レンズキャップ サイズ127×174×70(H)mm 電源単3形乾電池×2本(別売) 最短合焦距離6m
1個
126,100 税込138,710
8日以内出荷

仕様検知可能濃度:LPG、都市ガス:10ppm、フロンガス:30ppm検知表示:断続音およびアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く) 質量(g)約190(電池、レザーケースを含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) アズワン品番64-7908-85 IP等級22(レザーケース装着時)
1台
111,000 税込122,100
8日以内出荷


仕様検知可能濃度:都市ガス:10ppm、 フロンガス:30ppm検知能力:11.2g/年検知表示:断続音及びアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く) 質量(g)約190(電池、レザーケースを含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) アズワン品番64-7908-84 IP等級22(レザーケース装着時)
1台
111,000 税込122,100
翌日出荷