ビニールコーティング金網
仕様●番手×目合(mm):#20×26●幅(mm):910●長さ(m):30●重量(kg):7
アズワン品番65-2288-98
1巻
¥18,200
税込¥20,020
当日出荷
エスコ品番EA952AB-14
線径(Φmm)0.85
1個
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
エスコ品番EA952AB-11
線径(Φmm)0.85
1個
¥35,800
税込¥39,380
翌日出荷
エスコ品番EA952AB-12
線径(Φmm)0.85
1個
¥45,500
税込¥50,050
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-44
線径(Φmm)0.91
1個
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-34
線径(Φmm)0.91
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-210
線径(Φmm)450
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-53
線径(Φmm)0.91
1個
¥31,100
税込¥34,210
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-35
線径(Φmm)0.91
1個
¥33,100
税込¥36,410
翌日出荷
材質錫
寸法(mm)Φ9×6
アズワン品番64-7879-08
入数20個
通し穴径(Φmm)3×2
1袋(20個)
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
エスコ品番EA952AC-43
線径(Φmm)0.91
1個
¥30,100
税込¥33,110
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-74
線径(Φmm)0.91
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-54
線径(Φmm)0.91
1個
¥37,900
税込¥41,690
8日以内出荷
エスコ品番EA952AC-45
線径(Φmm)0.91
1個
¥33,600
税込¥36,960
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-85
線径(Φmm)0.91
1個
¥35,800
税込¥39,380
当日出荷
エスコ品番EA952AC-310
線径(Φmm)450
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
エスコ品番EA952AC-110
線径(Φmm)450
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
仕様ビニールコーティング金網
寸法(mm)(番手×目合)#20×40
質量(kg)5
番手#20
アズワン品番64-7966-82
目合い(mm)40
1巻
¥16,000
税込¥17,600
当日出荷
仕様番手×目合(mm):#18×26
質量(kg)10.5
アズワン品番64-7966-84
1巻
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
仕様ビニールコーティング金網
寸法(mm)(番手×目合)#16×26
質量(kg)19
番手#16
アズワン品番64-7966-85
目合い(mm)26
1巻
¥38,900
税込¥42,790
当日出荷
エスコ品番EA952AC-75
線径(Φmm)0.91
1個
¥35,800
税込¥39,380
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-84
線径(Φmm)0.91
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-316
線径(Φmm)450
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-216
線径(Φmm)450
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-33
線径(Φmm)0.91
1個
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-116
線径(Φmm)450
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色グリーン
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-12
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色イエロー
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-11
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色グレー
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-13
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
関連キーワード