刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。
ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。
全長(mm)210
刃長(mm)80
エスコ品番EA540HB-1
材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)ABS樹脂
質量(g)65
刃部加工フッ素コート
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
高品質フッ素コートにより、粘着テープやのり等のべたつきを防ぎます。
刃の裏側のみのフッ素コートなので、見た目もきれい
全長(mm)140
刃長(mm)45
仕様先細
エスコ品番EA540HB-6
材質ステンレス刃物鋼
刃部加工フッ素コート
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。
ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。
デザインワークやカッティングシート、粘着シートなどに。
全長(mm)100
刃長(mm)20
エスコ品番EA540HB-4
材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂
質量(g)13
刃部加工フッ素コート
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
フッ素コートの刃は、粘着テープや糊などのべたつきを防止し、防錆効果も抜群です。
持ちやすいスリムなデザインのハンドルは、切り作業を安定させます。
末端には小指当て付、作業時の負担を軽減します。
ペンスタンドや引き出しに収納しやすい形状です。
全長(mm)170
刃長(mm)60
エスコ品番EA540HC-1
材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)ABS樹脂
質量(g)30
刃部加工フッ素コート
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
リサイクルしやすいように、金属とプラスチックを簡単に分別できるように設計したはさみです。
ノリがつかない、ベタつかない。フッ素コートにより、粘着物のベタつきを防ぎます。
シャキッとした切れ味を持続させます。
全長(mm)175
刃長(mm)70
エスコ品番EA540HA-7
材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)再生PET樹脂<R-PET>
質量(g)45
刃部加工フッ素コート
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
全長(mm)175
刃長(mm)90
仕様フッ素コート
エスコ品番EA540B-25
材質ステンレス
刃部加工フッ素コート
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
チタン合金の刃は切削性能を兼ね備え、丈夫で長持ちします。
耐腐食性があり、粘着材が付着しにくいはさみです。
ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
全長(mm)180
刃長(mm)80
エスコ品番EA540LA-2
材質チタン合金
質量(g)68
刃形ストレート
刃部加工チタンコート
1個
¥4,180
税込¥4,598
欠品中
厚手の物も切りやすい幅広のブレード
くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。
手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル
段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。
ステンレス刃ですので、錆びにくい。
ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。
全長(mm)215
刃長(mm)67
エスコ品番EA540HE-1
材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂
質量(g)130
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼(8A)冷間鍛造、柄:ABS樹脂
全長(mm)80
質量(g)約8
刃長(mm)11
アズワン品番64-7868-05
1丁
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
知られたくない個人情報を粉々に裁断します。裁断片は2.2×3mmの極小サイズにカットされます。様々なメディアを破壊できるツメ付。厚手のカードやCD/DVD、USBメモリーなどにも使用可能です。特殊加工のギザギザ3枚刃が、1度のカットでタテヨコ同時に紙を刻み、はさみが通った部分をわずか2.2mm角の紙くずにしてしまいます。狙った部分を簡単、確実に破壊し、個人情報の漏洩を防ぎます。
仕様●裁断可能枚数:1枚●サイズ:68×183×9(H)mm●重量:98g●裁断幅:2.2mm●刃渡り:70mm●材質:ハンドル/ステンレス・R-ABS、R-RP、ブレード/ステンレス、安全カバー/オレフィンシート●手にやさしいソフトグリップ
アズワン品番65-5657-17
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約3倍長持ちします。テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊コート刃。刃の締め付けを調整するねじ付(ナット対辺3/8”)。握りやすく、作業時も疲れにくいハンドル形状。
全長(mm)254
刃長(mm)117
材質(刃)チタン合金
1本
¥3,950
税込¥4,345
当日出荷
ハンドル部分にエラストマー樹脂リンク付。
全長(mm)120
刃長(mm)48
エスコ品番EA540B-22
材質ステンレス
質量(g)10
刃形細身ブレード
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
刃の部分が平らな為、誤って指を切る心配がありません。
はさみ先端は丸くなっており、刃先から手を守ります。
切口は直角の為、自身の手を切らない安全形状になっています。
金属部分はステンレス製、ハンドルはグラスファイバーで強化されたプラスチックでコーティングされている為、長寿命です。
指穴部はしっかりと保持するために小さくなっており、内側は「ソフトグリップ」で、快適で滑りにくく作業に役立ちます
金属製のねじで固定されている為、頑丈で長寿命な切断力を持続できます。
下側の指穴が広い為、安定した切断できます。
仕様●型番:564001.00●刃:ステンレススチール●全長:218mm●刃長:80mm●主な切断材料:段ボール(2枚まで)、PPバンド、紙類、繊維、糸・コード類、ラッピング・シュリンク、PVC
アズワン品番67-2993-05
1個
¥7,460
税込¥8,206
3日以内出荷
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
チタン合金の刃は切削性能を兼ね備え、丈夫で長持ちします。
耐腐食性があり、粘着材が付着しにくいはさみです。
ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
全長(mm)125
刃長(mm)55
エスコ品番EA540LA-1
材質チタン合金
質量(g)29
刃形ストレート
刃部加工チタンコート
1個
¥3,270
税込¥3,597
当日出荷
手が疲れにくいソフトグリップ。
キャップ付。
コンパクトサイズで切れ味も抜群です。
全長(mm)126
刃長(mm)30
エスコ品番EA540BF-6
材質高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上
質量(g)25
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
先端が丸みを帯びているので、カットする材質が重なってる場合、次の層にハサミを滑り込ませる時に穴が開いたり損傷することを防ぎます。作業者自身が指を怪我したりすることを防げます。
全長(mm)200
刃長(mm)64
材質(刃)鍛造鉄(ニッケルクロムメッキ)
1本
¥7,880
税込¥8,668
翌日出荷
ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
ステンレスの3倍強度があります。
粘着材がひっつきません。
耐腐食性があります。
鋭く尖った長い刃先は丈夫で長持ちします。
全長(mm)205
刃長(mm)85
エスコ品番EA540LA-13
材質チタン合金
形状ストレート
質量(g)70
刃部加工チタンコート
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
大小2本セットのハサミです。
ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
ステンレスの3倍強度があります。
粘着材がひっつきません。
耐腐食性があります。
鋭く尖った長い刃先は丈夫で長持ちします。
全長(mm)(小)125、(大)180
刃長(mm)(小)55、(大)80
エスコ品番EA540LA-11
材質チタン合金
質量(g)(小)27、(大)50
刃部加工チタンコート
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
仕様●全長(mm):160●刃長(mm):49mm●刃材質:ステンレス●硬度:56HRC●適合ポーチ:EA925KN-3●フェルール端子用圧着ダイス付(0.5~6mm2、10~25mm2)●精密に研磨され微細な歯形付きのブレードで滑らず正確に切断
アズワン品番65-9263-63
1個
¥7,310
税込¥8,041
翌々日出荷
デリケートな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニーズにお答えします。
仕様●全長:175mm●刃長:34mm●材質:刃部/高炭素刃物鋼 柄/板金+ビニールコーティング●重量:105g●切断目安:6mm(茎)●ショートタイプの刃長●安全ストッパー付
アズワン品番65-9263-49
1丁
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼(8A)冷間鍛造、柄:ABS樹脂
全長(mm)80
質量(g)約8
刃長(mm)11
アズワン品番64-7868-04
1丁
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
全長(mm)145
刃長(mm)28
材質(刃)ステンレス
アズワン品番64-2221-39
1丁
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
しっかり握れる大型ハンドル
ゴムシート、レザーシート、ビニールシート等、様々な素材に対応します。
全長(mm)200
刃長(mm)82
エスコ品番EA540HC-8
材質ステンレス
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
左右兼用。刃同士が接点で接触する「3D設計刃」で、どれだけ切ってもサクサク長持ち、ベタつかない。表裏どちらからでもはめられるキャップ付。がたつき防止リング。柔らかく弾力性のあるエラストマー素材を使用した”低反発グリップ”を採用。使用時の当たり方に合わせてエラストマーの厚みを変えているので、長時間使用しても指が痛くなりにくいグリップです。軽い切れ味が特徴の”ベルヌーイカーブ刃”を採用。常に最適な刃の開き角度を保ち、刃の根本から刃先までどの位置で切っても対象物をしっかりキャッチします。高硬度チタニウムコーティングにより、耐久性が向上し極上の切れ味が長く続きます。
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
刃片側にギザ付。繊維に食い込み、滑りを防止します。
板バネ入りで、ゆったりとした滑らかなハンドリング操作が可能です。
仕様●刃材質:鍛造特殊刃物鋼(ニッケル・クロムメッキ)●全長:250mm●刃長:95mm●重量:230g
アズワン品番67-2995-46
1個
¥17,900
税込¥19,690
3日以内出荷
全長(mm)145
刃長(mm)28
材質(刃)ステンレス
アズワン品番64-2221-40
1丁
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●切断目安:6mm●カラー:ピンク●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス!
アズワン品番65-9263-61
1丁
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
。簡単安全ストッパー付。刃の開き動作を助けるバネ付。幅が広く頑丈な作りで強力に切断します。長時間作業でも疲れにくいグリップです。
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:KG-300LW-BP●全長(mm):200●刃長(mm):55●切断能力:銅板・ブリキ板/0.5mm、アルミ板/0.8mm、ゴム板/5mm、トラロープ/9mm、プラスチック板/1.0mm、革/3.0mm●刃:高炭素刃物鋼●刃元:ギザ刃
アズワン品番65-9263-60
1丁
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●カラー:ブラック●切断目安:6mm●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス!
アズワン品番65-9263-62
1丁
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
手が疲れにくいソフトグリップ。
全長(mm)160
刃長(mm)40
エスコ品番EA540BF-4
材質ステンレス
質量(g)45
刃形直刃
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ