7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途金属板の直線、曲線、中抜き切断 エスコ品番EA166A 全長(mm)170 質量(kg)1.1 ねじ下穴サイズ(mm)Φ21 使用圧力(MPa)0.62 切断能力(mm)スチール:1.4、アルミニウム:1.0 刃幅(mm)4 空気消費量(L/min)280 所要圧縮機(kw)1.5 ストローク数(min-1[回/分])3500 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

運搬車を重ねて収納できます。
エスコ品番EA520P-12 質量(kg)15 材質(車輪)ウレタン 床面高さ(mm)上段:715、下段:210 押手高さ(mm)912 荷台寸法(mm)810×479 車輪自在×2、固定(ブレーキ付き)×2 キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)200 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
37,900 税込41,690
翌日出荷

金属鋸刃を組み合わせて特殊加工しているので目詰まりが少ない。材質はSK材なので、耐久性は抜群。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。両面使用可能。裏表で目の粗さが違います。グリップはエラストマー樹脂を採用。・握りやすいグリップ・汗などで滑りにくいグリップ・プラスチックとエラストマーの二重構造で丈夫なグリップ・作業性の高いグリップ
用途木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがしに
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。 取付簡単、エコな照明です。 外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。 二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。 LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。 マイナス20℃まで使用可能です。 IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。 EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
電球の種類LED 仕様二重絶縁構造 付属品50mm固定ホルダー×2個 エスコ品番EA815LD-76 材質(LEDカバー)ポリカーボネート 寸法(mm)Φ53×680 質量(g)950 電源AC100V コード長さ(m)5 照明装置LED12W直管型 防塵防水性能IP66 明るさ(Lm)842
1個
32,800 税込36,080
翌日出荷

常温硬化型二液性エポキシ樹脂。 可使時間が長く作業性に優れており硬化後は引っ張りに強い仕上がりになります。 各種金属、プラスチックなど広範囲な物質の接着が可能です。
エスコ品番EA934-3 タイプ2液混合 可使時間(分)75(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量90mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
3,670 税込4,037
当日出荷

用途/洗たく槽の洗浄(ステンレス槽・プラスチック槽どちらにもご使用できます) 全自動、乾燥機能付き全自動、ドラム式、ななめドラム式、二槽式(脱水槽にも使えます)。「カビ」・「菌」をしっかり除去し、気になるカビ臭をスッキリ消臭。3分で洗たく槽カビに効く。(洗い時間を3分に設定した場合の効果)。「再付着防止剤」配合で、はがしたカビが洗たく槽につきにくい。
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、再付着防止剤、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×209×46 内容量(g)550 アズワン品番65-2242-84
1本(550g)
340 税込374
当日出荷

アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。軽量コンパクトながら汚水もゴミも強力吸引します。コンテナの開閉が簡単にゴミ捨てが出来ます。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:1.628-008.0●商品名:WD2 Plus●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:75dB●容量:集じん/12L、吸水/2.5L●サイズ:349×328×378(H)mm●コード長:6m●重量:4.7kg●付属品:サクションホース1.9m、パイプ2本、フロアノズル、フロアノズルアダプター、すきまノズル、筒型フィルター、紙パック1枚、スポンジフィルター、アクセサリーホルダー(本体取付)、キャスター4個●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●軽量プラスチックボディ●便利なブロワー機能付●二重絶縁 アズワン品番65-5658-55
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷