51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さび止めのための黒色酸化物仕上げ。 けがき、Oリングや割りピンの取り外し、ラジエーター接続の切断など、さまざまな用途に使用できます。
セット内容4本組、ストレート・カーブフック・アングルフック・90°フック 材質焼入鋼(黒色酸化) 軸径(Φmm)63 全長(mm)273 軸長(mm)152 アズワン品番64-7870-27 全質量(g)630
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

シラン変性ポリマー系最長120分の耐火性を備えた永久弾性接着剤およびシーラント排出量が非常に少ないため、屋内で安全に使用できます粉体塗装、塗装、亜鉛メッキ、陽極酸化、クロメート、溶融亜鉛メッキの表面にも非常によく接着します金属、プラスチック、コンクリート、木材への使用に適しています防火壁やカバーに適しています耐火性要件のある非構造コンポーネントのジョイント、接続ジョイント、ケーブル ダクト、パイプ開口部、ハウジングのシールに使用されます車両および車体の製造、コンテナの製造、装置および付属品の製造、エネルギーおよび電気産業、絶縁技術、プラスチック技術などの他の産業分野でも使用できます。水、脂肪族溶剤、油、グリース、希薄無機酸およびアルカリに耐性があります。
材質適合:金属、プラスチック、コンクリート、木材 使用温度範囲(℃)-40~90 温度(℃)加工:5~40 内容量(mL)310 耐熱温度(℃)-40~90 可使時間(分)~12 硬化時間(時間)24時間(3厚mmのとき) 危険物の類別非危険物 耐火時間2時間、耐火性:最大120分
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け 仕様NLGI-2 黄褐色 使用温度範囲(℃)-15~130 ちょう度275 内容量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1缶(1缶)
5,230 税込5,753
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM8 ストローク(mm)3 エスコ品番EA948DA-65 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)3 寸法B(mm)3.5 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)9~35
1個
825 税込908
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM5 ストローク(mm)2.3 エスコ品番EA948DA-63 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)2.3 寸法B(mm)2.4 寸法C(mm)18 圧力(最小~最大)(N)6~20
1個
720 税込792
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM4 ストローク(mm)1.5 エスコ品番EA948DA-62 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)1.5 寸法B(mm)1.5 寸法C(mm)15 圧力(最小~最大)(N)5~16
1個
730 税込803
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM20 ストローク(mm)7 エスコ品番EA948DA-69 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)7 寸法B(mm)10 寸法C(mm)40 圧力(最小~最大)(N)60~120
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM3 ストローク(mm)1.5 エスコ品番EA948DA-61 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)1.5 寸法B(mm)1 寸法C(mm)10 圧力(最小~最大)(N)0.5~3
1個
875 税込963
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM16 ストローク(mm)5 エスコ品番EA948DA-68 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)5 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)32 圧力(最小~最大)(N)45~100
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)4 エスコ品番EA948DA-67 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)4 寸法B(mm)6 寸法C(mm)28 圧力(最小~最大)(N)10~55
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM6 ストローク(mm)2.5 エスコ品番EA948DA-64 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)2.5 寸法B(mm)2.7 寸法C(mm)20 圧力(最小~最大)(N)7~20
1個
740 税込814
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM10 ストローク(mm)3 エスコ品番EA948DA-66 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)3 寸法B(mm)4 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)9~35
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.8 入数4個 ねじサイズM5×20
1袋
205 税込226
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1 入数4個 ねじサイズM6×30
1袋
250 税込275
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1 入数4個 ねじサイズM6×20
1袋
230 税込253
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.8 入数4個 ねじサイズM5×30
1袋
230 税込253
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.8 入数4個 ねじサイズM5×12
1袋
180 税込198
翌日出荷

独自の先端曲げ加工により、狭い場所でのOリングやスプリングを素早く簡単に取り外せます
材質焼入鋼(黒色酸化) 形状90° 幅(mm)24 全長(mm)160 軸長(mm)77 ハンドル長さ(mm)83 アズワン品番64-7870-37
1本
2,380 税込2,618
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1.25 入数4個 ねじサイズM8×20
1袋
340 税込374
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.7 入数4個 ねじサイズM4×12
1袋
180 税込198
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1.25 入数4個 ねじサイズM8×30
1袋
365 税込402
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.5 入数4個 ねじサイズM3×12
1袋
180 税込198
翌日出荷

自動車や電気工事など特に狭い場所での使用に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
材質焼入鋼(黒色酸化) 形状アングル、ストレート、カーブ、90°、120°、125° アズワン品番65-2144-92
1セット
3,810 税込4,191
翌日出荷

自動車や電気工事など特に狭い場所での作業に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
セット内容8本組 材質焼入鋼(黒色酸化) 全長(mm)247 アズワン品番65-2144-93
1セット
4,940 税込5,434
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1.25 入数4個 ねじサイズM8×35
1袋
385 税込424
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1.25 入数4個 ねじサイズM8×16
1袋
320 税込352
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.8 入数4個 ねじサイズM5×10
1袋
180 税込198
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.5 入数4個 ねじサイズM3×10
1袋
180 税込198
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.8 入数4個 ねじサイズM5×16
1袋
180 税込198
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1 入数4個 ねじサイズM6×16
1袋
205 税込226
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.7 入数4個 ねじサイズM4×20
1袋
180 税込198
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.7 入数4個 ねじサイズM4×10
1袋
180 税込198
翌日出荷

弱アルカリ性。白クリームタイプ(ハンドウォッシュ)。手についた汚れを水で簡単に洗い落とせる。ビニール手袋を使用せずプラゴミ削減につながる環境配慮型商品です。
用途塗料ワックス等の塗装時、換気扇レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備靴磨きなど作業前に手に塗りこむことで、塗料ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます 成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール 内容量(g)80 塗膜状態仕上がり:透明
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

独自の先端曲げ加工により、狭い場所でのOリングやスプリングを素早く簡単に取り外せます
材質焼入鋼(黒色酸化) 形状80° 幅(mm)24 全長(mm)210 軸長(mm)127 ハンドル長さ(mm)83 アズワン品番64-7870-38
1本
2,420 税込2,662
翌日出荷

独自の先端曲げ加工により、狭い場所でのOリングやスプリングを素早く簡単に取り外せます
材質焼入鋼(黒色酸化) 形状125° 幅(mm)37 全長(mm)275 軸長(mm)155 ハンドル長さ(mm)120 アズワン品番64-7870-39
1本
3,000 税込3,300
翌日出荷

独自の先端曲げ加工により、狭い場所でのOリングやスプリングを素早く簡単に取り外せます。
仕様160mm、210mm、275mm、275mmのピックツールセット セット内容4本組(EA566LX-1、-2、-3、-4) 材質焼入鋼(黒色酸化) アズワン品番64-7870-36
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.7 入数4個 ねじサイズM4×6
1袋
205 税込226
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1 入数4個 ねじサイズM6×10
1袋
205 税込226
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.5 入数4個 ねじサイズM3×20
1袋
205 税込226
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.5 入数4個 ねじサイズM3×16
1袋
180 税込198
翌日出荷