85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流電流:60/600/2000A,(45~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.5%rdg.±0.08A(60Aレンジ)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz(電圧周波数)99.99/999.9Hz(電流周波数)基本確度/±0.1%rdg.±0.01Hz(at99.99Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別機能(電圧のみ)、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×247(H)mm●ジョー断面最小寸法:11mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:82(W)×11(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:300g●材質:樹脂●連続使用時間:24時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:60.00Aレンジ/2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ/1.5(2000A以下)●防じん防水性:IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時)●bluetooth:有●通信インターフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1、電波使用上の注意×1●断面最小寸法11mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●交流専用、2000Aまで測定可能●交流電圧の他、抵抗など多彩な測定機能●真の実効値測定可能●Bluetooth(R)無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力●ソフトケース付●圧倒的な挟みやすさ、狭いケーブル間へ入れやすい電流センサー アズワン品番65-9272-31
1台
41,800 税込45,980
翌日出荷

仕様クランプ内径:33mmフレキシブルカレントセンサー仕様:交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)、測定可能導体径:Φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、ケーブル長:800mm 付属品携帯用ケース×1, テストリード×1, コイン型リチウム電池CR2032 ×1, 取扱説明書 ×1 寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H) 使用温度範囲(℃)-25~65 表示LCD、 max. 4199 dgt.、 表示更新レート 400ms 直流電圧420m/4.2/42/420/600、基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt. 防塵防水性能IP40
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)。使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm) アズワン品番65-5669-14
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

寸法(mm)154×39×64 仕様電波受信機能 付属品専用ACアダプター バックアップ電池 質量(g)135 電源交流電源(専用ACアダプター使用) バックアップ電池(CR2032)×1個(付属) 表示方式デジタル 周波数40kHz/60kHz自動選局 材質(フレーム)プラスチック枠(黒塗装) 前面:ガラス 日付表示 電波時計 温度計
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

収納ケース付 変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。 電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。 暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●表示:液晶、2000カウント●レンジ切替:マニュアル●周波数:50~60Hz●交流電流:2/20/200A●最大測定電流:199.9A●検波方式:平均値方式●サンプリング:2回/秒●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●バックライト:約15秒●使用温湿度:0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)●保存温湿度:-10~+50℃、75%RH以下(但し結露のないこと)●校正:可●電源:単4電池×2本(付属)●クランプ内径:16mm●サイズ:60(W)×34(D)×158(H)mm●重量:170g●機能:バックライト、オートパワーオフ、データホールド、最高値表示●電池寿命:約400時間●規格準拠:IEC 61010-1 CAT.II 600VAC、IEC 61010-1 CAT.III 300VAC アズワン品番65-2167-33
1個
8,600 税込9,460
翌日出荷

仕様クランプ内径:33mm交流電流確度:±1.2 %rdg ±10 dgt 寸法(mm)54(W)×23(D)×152(H) 測定範囲(A)30/300 アズワン品番64-7909-59 使用回路電圧AC600V以下 最小分解能0.01A
1台
10,700 税込11,770
当日出荷

データホールド、オートパワーオフ機能。1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波/第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー。電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定
仕様●型番:MCL-400IR+●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)、高調波電流、交流電圧●測定範囲:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●交流電流:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●使用回路電圧:AC500V以下●クランプ内径:Φ40mm●電源:単4マンガン電池UM-4×3個(付属)●サイズ:70(W)×34(D)×223(H)mm●重量:約440g●高調波電流測定レンジ:基本波/第3/第5/第7/第11/第13次●交流電流確度:40mA/400mA/4A/40Aレンジ±1.0%rdg±8dgt300Aレンジ±1.0%rdg±1%F.S●交流電圧:0~500V(50/60Hz)●最小分解能:0.01mA●使用温湿度:0~40℃(80%RH)●付属品:ソフトケース、テストリード アズワン品番65-5655-74
1個
95,000 税込104,500
8日以内出荷

仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m対地間最大定格電圧:クランプセンサ:CAT IV 300V, CAT III 600V、電圧測定端子:CAT III 300V, CAT II 600V適合フレキシブルセンサー:EA708B-18 付属品ケース、テストリード、リチウム電池(CR2032) 寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H) 表示更新レート400ms 使用温湿度範囲-25℃~ 65℃、80%RH以下、(結露しないこと) 直流電圧420m/4.2/42/420/600(420.0m~600 5レンジ)(基本確度:±1.0 %rdg. ±3 dgt.) 保存温湿度範囲-25℃~ 65℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP40
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷

仕様クランプ内径:Φ23mm 付属品キャリングケース、テストリード 寸法(mm)48(W)×24(D)×178(H) 電流(A)交流/直流15A/150A 交流/直流電圧150V/600V 使用温湿度範囲0℃~40℃(80%RH) アズワン品番64-7909-62 使用回路電圧AC/DC 600V以下 最小分解能0.01A
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 DC/AC両用TrueRMSミニクランプ IEC61010に準拠した安全設計 狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用 真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能※ピークホールド機能は4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) AC/DC/DC+AC測定可能 バックライト付 コンパクトなポケットサイズ キャリングポーチ付 Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ
仕様●直流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●交流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●周波数特性:45~400Hz●表示桁数:6000●クランプ径/導体サイズ:Φ25mm/10×26mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:54(W)×31(D)×145(H)mm●重量:約120g(電池含む)●機能:データホールド、オートパワーオフ、バックライト付 アズワン品番65-2167-32
1台
32,800 税込36,080
翌日出荷

付属品ケース、テストリード、CR2032電池×1個、取扱説明書、使用上の注意 寸法(mm)57(W)×16(D)×198(H) 直流電圧420.0m~600、5 レンジ(±1.0% rdg.±3 dgt.) アズワン品番64-7909-44
1台
16,600 税込18,260
翌日出荷

付属品ソフトケース 寸法(mm)44×20.5×146(H) 表示3.5桁、最大表示「1999」、単位記号付 測定範囲(A)0~20/200 アズワン品番64-7909-60 最小分解能0.01A
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

仕様テストリード付 サイズ95(W)×40(D)×250(H)mm 機能導通、ダイオード、ホールド、 最大・最小値表示 静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

仕様クランプ内径:Φ40mm 付属品テストリード×1、ケース×1 寸法(mm)70(W)×34(D)×223(H) 抵抗(kΩ)2/20/200 使用温湿度範囲0℃~40℃(85%RH) アズワン品番64-7909-53 使用回路電圧AC500V以下
1台
49,000 税込53,900
翌日出荷

仕様真の実効値測定可能 サイズ63(W)×28(D)×158(H)mm 周波数40/60/60/1000Hz 機能導通チェック、 AC検電(非接触式)、 データホールド、 オートパワーオフ、 バックライト レンジ切替電圧、抵抗を自動判別 直流電圧0.5/600V
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

仕様クランプ内径:Φ24mm 付属品携帯用ケース、ストラップ、取扱説明書、使用上の注意 寸法(mm)37(W)×27(D)×160(H) 表示表示更新レート: 5回/秒 フィルター性能ON時カットオフ周波数180Hz ±30Hz (-3 dB) アズワン品番64-7909-48
1台
44,000 税込48,400
翌日出荷

仕様突入電流測定:5A以上を検出後、100ms以内のピーク 電流を捕捉非接触電圧検知:電圧検知でレベル表示およびブザー音ローパスフィルター:160Hz以上の周波数をカット 付属品ソフトケース 寸法(mm)59(W)×27.5(D)×149(H) アズワン品番64-7909-61 使用回路電圧AC500V以下 最小分解能0.01A
1個
9,500 税込10,450
翌日出荷

付属品ケース、テストリード、CR2032電池×1個、取扱説明書、使用上の注意 寸法(mm)57(W)×16(D)×181(H) 直流電圧420.0m~600、5 レンジ(±1.0% rdg.±3 dgt.) アズワン品番64-7909-43
1台
15,400 税込16,940
翌日出荷

仕様A/D変換方式:積分方式CT内径:74×80mmMAXホールド:表示値の最大値を保持フィルタスイッチ:約150Hz以上の高域周波数をカット過電圧カテゴリ:CAT III 300V交流電流確度:±2.0%rdg±5dgt 寸法(mm)138(W)×46(D)×237(H) 使用温湿度範囲0℃~50℃ 85%RH以下(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10℃~60℃ 80%RH以下(結露なきこと) アズワン品番64-2256-13 使用回路電圧AC600V以下の低圧回路(絶縁電線) 耐電圧(V/min)AC3700V(コア金属部-握り部) 最小分解能0.01mA
1個
59,800 税込65,780
翌日出荷

導通、ダイオードチェック機能 オートパワーオフ機能 交換可能な着脱式テストリード付 コンパクトサイズのデジタルマルチメータ 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付き)機能を搭載 片手に収まるハンディサイズ。 本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検波方式:平均値方式●表示:液晶、最大3999カウント●直流電圧:4V/40V/400V/600V●交流電圧:4V/40V/400V/600V●直流電流:400μA/40mA/400mA●交流電流:400μA/40mA/400mA●抵抗:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●レンジ切替:オート/マニュアル●オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示●ローバッテリー表示:電池電圧低下時、電池マーク表示●極性表示:自動切替、”-”のみ表示●サンプリング:約3回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)●保存温湿度:-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)●サイズ:50(W)×12(D)×100(H)mm●重量:約42g(電池含む)●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個●テストリード長:約470mm●電池寿命:約200時間●規格準拠:IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●導通チェック:ブザースレッシュホールド:約50MΩ開放電圧:約1.0V●ダイオードチェック:レンジ:0.001V~1.999V分解能:1mV開放電圧:約2.1V●周波数:5/50/500/5k/50K/100kHz●静電容量:50nF/500nF/5uF/50uF/100uF アズワン品番65-2167-11
1台
6,500 税込7,150
翌日出荷

正面取付けタイプ カバー付きタイプ
仕様●リモートセンシングリモートコントロール:無●正面取付けタイプ●カバー付きタイプ 質量(g)約300 周波数(Hz)50/60(47~450) 使用温度(℃)-20~70(0~90%) 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240、DC80~370 出力電流(A)2.2 運転方式直列:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)、並列:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要) 交流電圧許容変動(V)85~264(単相) 直流電圧許容変動(V)80~370 冷却方式冷却ファン 無 絶縁抵抗(MΩ)(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間:100以上 DC500V 突入電流(A)14typ.(25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時)、28typ.(25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時) 標高(m)3000 端子台タイプ:ねじ端子 入力変動0.5%以下 負荷変動1%以下 入力電流(A)1.1typ.(AC100V入力時)、0.62typ.(AC200V入力時) 過電流保護有、自動復帰 リップルノイズ(mVp-p)60以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 過電圧保護有、電断復帰 リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) 効率86%typ.(AC100V入力時)、89%typ.(AC200V入力時)、89%typ.(AC230V入力時) 保管温度(℃)-25~75(0~90%) アズワン品番65-2254-02 入出力接続方式端子台 耐電圧(V)(入力端子一括)と(出力端子一括)間:AC3000/1minカットオフ電流20mA、(入力端子一括)と(PE)間:AC2000/1min カットオフ電流20mA、(出力端子一括)と(PE)間:AC1000/1min カットオフ電流20mA 定格出力容量(W)50 耐振動(Hz)10~55 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向各 2h 温度変動(%/℃)0.05以下 出力保持時間(ms)10typ.(AC100V入力時)、55typ.(AC200V入力時)
1個
6,480 税込7,128
翌日出荷

付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H) 表示1999カウント液晶表示 電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) 使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと) ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定 動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期2~3回/秒 最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms アズワン品番64-7909-18 最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

付属品:ACアダプター、掃除用ブラシ。水洗いタイプ。充電式(充電時間8時間)、交流式。なめらかな剃り味 スリムでスタイリッシュな3枚刃。硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載。アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用。長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載。剃り残しを低減し、肌に優しいシェービングが可能です。充電中でも剃れる。強く鍛え抜いた「ステンレス鍛造刃」を採用。日本刀と同様の製法で、焼き・鍛え・研ぎ澄まして造りあげた、強く鋭い内刃です。本体丸ごと清潔水洗い。防水設計IPX7基準。
刃数3枚 質量(g)165(キャップを除く) 消費電力(W)交流式使用時:約7 AC100V充電時:約6 電源AC100V~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×46×157 定格容量15VA 充電方式ACアダプター充電 蓄電池タイプNi-MH蓄電池 使用可能日数約7日
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

付属品:プローブ、006P型9V乾電池、AC100V電源アダプタ。各種磁束密度測定に使用可能。測定値が読みやすいデジタル表記。測定が容易なピークホールド機能。乾電池/ACアダプタの両電源に対応。
用途選別機器の日常点検 加工品の残留磁気測定 仕様指示範囲:分解能0.01mT:0.00~200.00mT 分解能0.1mT:0.0~2000.0mT 質量(g)250 (電池、プローブ含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)006P型9乾電池/AC100電源アダプタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×31×147 機能ゼロリセット、極性判別、最大検出値ホールド、オートパワーオフ (約15分無操作でオフ) 表示形式検出値:数字 (デジタル) 極性:英文字 (N/S) 画面仕様LCD (液晶) 検出対象(N)四流磁束密度極性 (・S) 交流磁束密度40~500Hz
1個(1個)
74,800 税込82,280
翌日出荷

コンパレータ機能搭載(比較判定機能) バーグラフ表示 コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。 JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能 別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。 絶縁抵抗桁数切替 活線警告 自動放電 交流/直流自動判別 CAT III 600 V ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420.0/600V 2レンジ(50/60Hz)(精度:±2.3%rdg.±8dgt)入力抵抗100 kΩ以上、平均値整流実効値指示●直流電圧測定:4.2/42/420/600V 4レンジ(精度:±1.3%rdg.±4dgt)入力抵抗100 kΩ以上●低抵抗測定:10/100/1000Ω 3レンジ(精度:±3%rdg.±2dgt)測定電流: 200mA以上 (6Ω以下のとき)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含)●付属品:LEDライト付リード棒セット、携帯用ソフトケース、取扱説明書、単3アルカリ乾電池×4個●第1有効測定範囲:±4%rdg.0.200~10.00MΩ±4%rdg.0.200~25.0MΩ±4%rdg.0.200~50.0MΩ±4%rdg.0.200~500MΩ±4%rdg.0.200~1000MΩ●連続使用時間:20時間●機能:絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ●表示:半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ●適合規格:JIS C1302: 2018●過負荷保護:DC50V/DC125V/DC250V/DC500V:AC600V(10s)DC1000V:AC660V(10s) アズワン品番65-2167-36
1台
50,600 税込55,660
翌日出荷

付属品●手帳型ケース●取扱説明書●テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先13mm) エスコ品番EA707D-24 質量(g)約50(本体のみ) 周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/60.00k 電源CR2032(コイン型リチウム電池)×1個 交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波)) 動作方式Δ-Σ方式 直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ 表示数値部4000 分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω●静電容量:0.001nF●周波数:0.001Hz 機能●データホールド●オートパワーオフ(最終操作から約30分後に電源オフ )●リラティブ機能(相対値表示)●導通チェック機能 周波数特性40~400Hz 電池寿命(時間)DCVにて連続、約150 サンプルレート(回/s)数値部 約3 レンジ切替オートレンジ ダイオードテスト開放電圧約1.5V 検波方式平均値方式(交流) 動作温湿度範囲5℃~31℃で80%RH (最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 保存温湿度範囲・-10℃~40℃、80%RH以下 (結露のないこと)・40℃~50℃ 70%RH以下 (結露のないこと) デューティー比0.1~99% 確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) 安全規格IEC 61010 CAT.Ⅱ500V EMC規格IEC61326 確度最高:●直流電圧:±(0.7%rdg+3dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+10dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●静電容量:±(5.0%rdg+10dgt)(リラティブキャンセル後の確度)●周波数:±(0.7%rdg+5dgt)(10~250Vrmsでの確度) 極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示数値部に「OL」を表示 リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→13mm 使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ サイズ(mm)56(W)×11.5(D)×108(H) 導通(Ω)10~120以下でブザー音(開放電圧:0.4V) 静電容量(F)5n/50n/500n/5μ/50μ/200μ
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm 付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H) 表示1999カウント 液晶表示 アズワン品番65-2167-10
1台
2,200 税込2,420
当日出荷

データホールド、オートパワーオフ機能。高低圧両用の高精度クランプメーター。80V~7000Vの低圧から高圧まで使用可能。簡単に片手操作できるレバー構造
仕様●型番:HCL-5000KN+●交流電流:20A/200A/500A●使用回路電圧:AC80~7000V●電源:単3電池×2本(付属)●クランプ内径:40mm●サイズ:76(W)×42(D)×328(H)mm●重量(g):295●付属品:キャリングケース アズワン品番65-3888-53
1台
48,500 税込53,350
翌日出荷

付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書 エスコ品番EA707D-22A 質量(g)約117 電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個 交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波)) 抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V 動作方式Δ-Σ方式 直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ 表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント 分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω 周波数特性45~1kHz 電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時) サンプルレート(回/s)約3 レンジ切替オートレンジ ダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V) 検波方式平均値方式(交流) 動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと) 確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ 警告電池寿命:バッテリーマークが点灯 消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V EMC規格IEC61326 確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt) 極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示数値部に「OL」を表示 リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm 使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ サイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H) 導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V
1個
6,280 税込6,908
当日出荷

仕様テストリード長:約85cm 付属品取扱説明書、テストリード、Kタイプ熱電対、ワニ口クリップ、変換ソケット 寸法(mm)88×37×186(H) 表示液晶、最大表示”6000”、バーグラフ(61セグメント) 電池寿命(時間)約700(アルカリ電池使用時) 交流/直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/20A 使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露無いこと) 保存温湿度範囲-10℃~+60℃、80%RH以下(結露無いこと) アズワン品番64-2255-77 静電容量(μF)40n/400m/4μ/40μ/400μ/4000
1台
12,100 税込13,310
翌日出荷

実効値型(RMS)/フィルタースイッチ付(約150hz以上カット)/オートパワーオフ付/データホールド付/バックライト付/記録計出力機能付 従来のフレキシブルセンサに比べ外部磁界・残留電流の影響を受けにくい構造 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)●測定範囲:1000mA/10A/100A/1000A●クランプ内径:210mm●最小分解能:0.1mA●電源:単3電池×6本(付属)●付属品:キャリングケース●サイズ:159(W)mm×53(D)mm×105(H)mm●重量:本体:約350gCT:約250g●出力:DC300mV(各レンジのフルスケール)●交流電流確度:1000mAレンジ:±3.0%rdg±5dgt10A/100A/1000A レンジ:±2.5%rdg±5dgt●サンプルレート:2回/秒●レンジ切替:4レンジマニュアル(ロータリースイッチ)●交流検波方式:アナログ演算による真の実効値●A/D変換方式:二重積分方式●消費電流:約8mA(バックライトOFF時)(連続使用で200H以上)●耐電圧:AC2200V(1分間)●使用温湿度範囲:0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと) アズワン品番65-2167-35
1台
132,000 税込145,200
翌日出荷

仕様国際安全規格CEマークを取得 付属品テストリ‐ド、携帯ケ‐ス、 ピンキャップ 測定範囲0/2000MΩ サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm 電圧DCV:60V 目盛1/2/1000/2000MΩ 最大消費電力(W)2.0W/2.8W (MΩレンジにて) 使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 結露のないこと 許容差【絶縁抵抗(MΩ)】 第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内 0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧: 定格測定電圧の‐0%/+25%以内 定格電流:1/1.2mA以内 短絡電流:2.9mA以下 【交流電圧(ACV)】 最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50/60Hz) 【直流電圧(DCV)】 最大目盛値の±5%以内 保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 結露のないこと 許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 結露のないこと 使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

仕様国際安全規格CEマークを取得 付属品テストリ‐ド、携帯ケ‐ス、 ピンキャップ 測定範囲0/1000MΩ サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm 電圧DCV:60V 目盛0.5/1/500/1000MΩ 最大消費電力(W)2.0W/2.8W (MΩレンジにて) 使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 結露のないこと 許容差【絶縁抵抗(MΩ)】 第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内 0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧: 定格測定電圧の‐0%/+25%以内 定格電流:1/1.2mA以内 短絡電流:2.9mA以下 【交流電圧(ACV)】 最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流:50/60Hz) 【直流電圧(DCV)】 最大目盛値の±5%以内 保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 結露のないこと 許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 結露のないこと 使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

寸法(mm)100(W)×36(D)×150(H) 交流電圧2.5/10/50/250/1000V(9KΩ/V) 直流電流50μ/2.5m/25m/0.25A ±直流電圧(V)±5/25(40KΩ/) アズワン品番65-2167-25
1台
7,480 税込8,228
翌日出荷

仕様国際安全規格CEマークを取得 付属品テストリ‐ド、携帯ケ‐ス、 ピンキャップ 測定範囲0/100MΩ サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm 目盛0.05/0.1/50/100MΩ 最大消費電力(W)2.0W/2.8W (MΩレンジにて) 使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 結露のないこと 許容差【絶縁抵抗(MΩ)】 第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内 0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧: 定格測定電圧の‐0%/+25%以内 定格電流:1/1.2mA以内 短絡電流:2.9mA以下 【交流電圧(ACV)】 最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流:50/60Hz) 【直流電圧(DCV)】 最大目盛値の±5%以内 保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 結露のないこと 許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 結露のないこと 使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
19,500 税込21,450
8日以内出荷

1個
32,100 税込35,310
翌日出荷

仕様バッテリーチェック:0.9~1.5V負荷電流:0~74mA/7.4mA/150μA 寸法(mm)82(W)×23(D)×119(H) 周波数特性AC10Vレンジ 30Hz~100kHz、AC50Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値3%以内 交流電圧10/50/250/500V(4kΩ/V) 許容差直流電圧:±3%以内、交流電圧:±4%以内、直流電流:±3%以内、抵抗:目盛長の±3%以内 直流電流(mA)0.25/25/500 低周波出力(dB)-20~36 アズワン品番64-7909-27
1個
6,980 税込7,678
翌日出荷

指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 測定毎の自己校正が不要 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付 別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PDR302●仕様:本体●測定表示:アナログメータ直読式●動作方式:定電流方式(3電極または2電極法)●交流定電流電源:他励式インバータ出力 , 電圧約100V , 約1kHz●レンジ切換:ダイヤルスイッチ●定電流印加操作:プッシュスイッチ●測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω):0~10/0~100/0~1000Ω●アラーム:約10kΩ以上でランプ点灯●接地抵抗:10/100/1000Ω 確度/最大目盛の±5% (電圧・電流入力不可)●交流電圧:30V 確度/最大目盛値の±2.5% 最大過負荷/60V●確度保証範囲:15℃~35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)●電源:R6P(単3形)×6個(付属)●電池寿命警告:消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅●サイズ:118(W)×55(D)×175(H)mm●重量:約500g●地電圧:0~30V●動作温湿度:0℃~40℃で80%RH(最大)●機能:補助接地電極抵抗の過大警告LED付●付属品:テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m)●クリップアダプタ(3色セット) ●接地棒(2本セット) ●携帯ケース●収納バッグ●取扱説明書●特徴:・指示回路は、位相検波方式の採用により外部 ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い 測定が可能 ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを 押すだけでスピーディに測定 ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示 誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0~30V) ができる専用レンジ付 ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより 無駄な電池の消費を防止 アズワン品番78-1122-46
1個
34,800 税込38,280
3日以内出荷

デシベル測定やトランジスタの増幅率(hFE)の測定ができます。IEC-61010-1 CAT規格には準拠していません。
仕様●直流電圧:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V●交流電圧:10/50/250/1000V●直流電流:50μA/2.5/25/250mA/10A●抵抗:2k(×1)/20k(×10)/200k(×100)/2M(×1k)/20M(×10k)Ω●騒音:-10~+22db●機能:導通ブザー、導通チェック、バッテリーチェック●電源:単3電池×2本(付属)、9V電池×1個(付属)●サイズ:100(W)×40(D)×150(H)mm●重量:295g●校正:可●使用温湿度:0~40 ℃、70%RH以 アズワン品番65-9272-10
1台
4,400 税込4,840
翌日出荷

仕様本体 付属品●取扱説明書●測定プローブ(ピン先4mm)●アリゲータクリップ●キャリングケース エスコ品番EA709D-16 質量(g)約230(電池込み) 電源単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属) 適合規格JIS C 1302 準拠 定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500 抵抗(Ω)定格:●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ開放電圧:約2.0~2.5V 動作方式Δ-Σ方式 表示(カウント)MΩ:9.99/99.9/110、抵抗:9999、電圧:610.0 測定回数約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF) 分解能●定格抵抗:0.1MΩ●直流・交流電圧:0.1V●抵抗:0.1Ω 機能●ディスチャージ(放電)機能●バックライト/LEDライト サンプルレート(回/s)約2 レンジ切替オート 交流/直流電圧600V(自動判別)、40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別 検波方式平均値方式(交流) 動作温湿度範囲0℃~40℃で90%RH以下 保存温湿度範囲-10℃~50℃、90%RH以下(結露のないこと) 防塵防水性能IP30(測定プローブ装着状態) 確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ 警告電池寿命:約4.3V以下でバッテリーマークが点灯 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 300V CAT.Ⅱ600V EMC規格IEC61326 確度最高:●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt) 定格電流(mA)1.0~1.2 極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示数値部に「OL」表示とブザー音 リード線アースリード:長→約1.8m 最大消費電力(VA)約2.5(500V 0.5MΩ測定時) 使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ サイズ(mm)91(W)×29(D)×139(H)(電池込み) 導通(Ω)30以下でブザー音
1個
38,800 税込42,680
翌日出荷