「人感ライト」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。センサー部は水平方向の調整のみ可能です。【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)。別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。
付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個)
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
寸法(mm)104×103.5×195(H)
質量(g)650
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)14
コード長さ(m)3
光源チップオンボード型LED球×1灯
使用周囲温度(℃)-20~40
検知方式パッシブインフラレッド方式
動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)
設置場所屋外・屋内
光束(Lm)800
アズワン品番64-7941-58
取付径(Φmm)40~80対応
消費電流14W
調光率(%)20(点灯)
電球の種類LED
検知エリア立体型(最長部10m)
1台
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)50
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)10
光源白色LED1灯
検知範囲距離:約3m、水平:80°
定格消費電力0.4W
設置方式コンセント差し込み
検知方式人感明暗センサー
点灯開始照度(Lux)約5
サイズ(mm)68×28
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)。シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能。乾電池式なので場所を選ばず設置可能。手すりのブラケットに取付けできるので足元の邪魔にならず安心。左上がりの手すり・右上がりの手すり両方に対応。
材質本体:ABS 発光部カバー:PC
質量(g)約148
電源単3電池×3本(別売)
全光束(Lm)白色:35 電球色:30
光源白色LED/電球色LED
検知範囲距離:約3m、水平:約100° 垂直:約200°
点灯方式スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)
検知方式人感明暗センサー
点灯保持時間約12秒
点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)
サイズ(mm)120(W)×62(D)×183(H)
動作照度【点灯開始照度調整】夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)。シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能。乾電池式なので場所を選ばず設置可能。邪魔にならないスリムデザイン。縦置きでも横置きでも使えるので狭いスペースにも設置できる。
材質本体:ABS ランプカバー:PC
質量(g)約90
電源単3電池×3本(別売)
全光束(Lm)白色:35 電球色:30
光源白色LED/電球色LED
検知範囲距離:約3m、水平:約100°
点灯方式スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)
検知方式人感明暗センサー
点灯保持時間約12秒
点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)
サイズ(mm)180(W)×37(D)×38(H)
動作照度【点灯開始照度調整】夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
人感センサー付。ライト全体がきれいに光るので、光が広範囲に広がります。
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
付属品:マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、自転車用取付ホルダー、ヘルメット用取付ホルダー、充電用USB-Cコード。人感センサー機能付なので、手を振るだけでライトのON/OFFが可能です。(10cm範囲)青色LED点灯時に人感センサー機能の準備が整ったことを示します。1秒間長押しで点灯し、ボタンを押すとモードが切り替わります:集光(白色)→散光(白色)→集光+散光(白色) →赤色。3秒間長押しするとSOSモードが起動します。1秒長押しでON/OFF。
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
LEDライトが付いて、暗所での視認性UP。人が近づくと点灯する人感センサー付き。別売の標識テープ・リール(EA983DB-241~247)に取付可能。
付属品アタッチメント×1個、取付ネジ×2本
材質本体:ポリカーボネート、AES樹脂 アタッチメント:AES樹脂 取り付けねじ:ステンレス
色赤
質量(g)77(電池含まず)
シリーズリーレックス
電源単4電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×59×45(アタッチメント含まず)
センサー探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m
光源LED球4灯
電池寿命(時間)回転:5回/日で約360日 連続:約5日間
点灯方式昼⇔OFF⇔夜
使用場所屋内・屋外(防雨基準IP44)
防水性IP44
点灯方法回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯) 連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)
1個(1個)
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
注意/人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。サイレンは、アラームモード/チャイムモード/OFFモードがあります。サイレンのモード切替と音量調整は、付属リモコンで操作が可能です。 。音量は最大85dB、3段階で調整可能。ライトを最大30分間点灯させる「連続点灯モード」があります。 威嚇用途だけではなく夜間作業時の照明としてもご使用いただけます。 連続点灯モードの切替は付属リモコンで操作します。調光機能により20%、50%、100%の常時点灯が可能です。昼夜判別機能付きで、防犯灯や常夜灯として防犯効果がより高まります。
仕様【サイレン】動作時間: アラームモード時/検知後約5秒後にアラーム約10秒鳴動(オフディレイ動作)・チャイムモード時/検知後即チャイム2回鳴動・音量:3段階調整(最大約85dB/前方30cmにて)リモコンで調整可
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
寸法(mm)本体/172.3×196×293.8(H)、リモコン/60×10×140(H)
質量(g)約1400
使用温度範囲(℃)-20~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)18以下
検出方式パッシブインフラレッド方式
感度60%/80%/100%/130%(DipSwにて設定)
保護等級IP55
出力時間【検知】オフディレイ(約2秒)/動作時間連動
センサー感知方式人感センサー
点灯方式点灯モード点灯/フラッシング
動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)
設置場所屋外・屋内の壁面
検出出力EE連動/非連動(EE/昼夜判別制御)、無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5A
配線方式電源/プラグ式(3.5m) 接点出力/端子式
アズワン品番65-2235-71
リモコン〈電源〉 単4電池×2本 〈操作ボタン〉 ライト連続点灯モードボタン ライト人感点灯モードボタン チャイムモードボタン アラームモードボタン サイレンOFFモードボタン
明るさ(Lm)1000
点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作)
調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)
電球の種類LED
1個
¥42,000
税込¥46,200
翌日出荷
関連キーワード