「仕上げクロス」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品:スポンジヘラ・ふきとりスポンジ。クロス壁にできた亀裂やヒビに塗りこんでヒビを目立たなくさせます。ねり状のパテが隙間を埋め、乾燥後に硬化します。乾燥後は硬く固まり、仕上がりはきれいなツヤ消しです。室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。肉やせが少なく、作業が楽。乾燥後、塗装(油性、水性)もOK。
用途クロス壁紙の補修
成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填材、着色顔料、添加剤、水
色オフホワイト系
使用温度範囲-
内容量(mL)80
完全硬化時間24時間
硬化時間(時間)夏:2時間 冬:4時間
危険物の類別非危険物
施工量約7m(ヒビ幅1mm程度で12.5mm厚の石膏ボードの場合)
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
セーム革調の滑らかな表面で、拭き取り時に傷を付けず汚れや水分を吸収するクロスです。
ガラスや鏡の汚れや水分をしっかり拭き取り、くもりや手あかもスッキリ落します。
拭き残しや繊維のケバ残りがなく、汚れ落としと仕上げが1回の拭き取りで終了。
乾いたままでも湿らせても使用出来ます。
又、ハサミで簡単に好きな大きさにカット出来ます。
2・3回拭き直す必要がなく手間がかかりません。
優れた吸水性と速乾性。
乾いても固くならず柔らかいままです。
ニオイが付かず、衛生的。
悪臭の原因になる微生物に侵されにくい抗菌処理、防臭処理を施しています。
優れた耐久性。洗濯機で洗っても大丈夫です。
乾いたままでもご使用になれますが、湿らせた方が拭き取り効果が良くなります。
用途ご家庭の鏡・窓、愛車のフロントガラスやミラー、洗車後の拭き取りに最適
材質エジプト綿、高品質ポリウレタン
色イエロー(ナチュラル)
エスコ品番EA929DB-90
厚さ(mm)1.1
寸法(mm)380×370
質量(g)約39
吸水率(%)490
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
店舗や部屋の角(コーナー)の上部に取り付けることができます。
仕様●サイズ(mm):340×330●曲面:360R●鏡面材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂(アルミ真空蒸着メッキ仕上げ)●材質:取付パーツ/ナイロン、グラスファイバー●重量:567g●設置可能場所:壁●凸面●室内専用●コーナー用(曲面率360R)●取付金具付
アズワン品番65-9273-81
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌々日出荷
ホールや店舗の壁に取り付けることができます。
仕様●サイズ(mm):275×475●曲面:タテ/220R ヨコ/340R●鏡面材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂(アルミ真空蒸着メッキ仕上げ)●材質:取付パーツ/ナイロン、グラスファイバー●重量:744g●設置可能場所:壁●凸面●室内専用●取付金具付●壁面用(曲面率 タテ220R/ヨコ340R)
アズワン品番65-9273-82
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌々日出荷
薄手のクロスで柔らかな素材感
連結パーツ付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:462~1800×404×1529●重量(kg):7●カラー:ホワイト●材質:クロス:ポリエステル(防炎加工)支柱:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)ベース:スチール
アズワン品番65-2289-80
1台
¥60,900
税込¥66,990
当日出荷
関連キーワード