28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。 区分けに便利な仕切り板1枚が付属。 握りやすい大型ハンドル。 ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
エスコ品番EA505AS-8 材質高耐衝撃性コーポリマー 容量(L)約15 有効内寸法・間口(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)320 有効内寸法・高さ(mm)245
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。 区分けに便利な仕切り板1枚が付属。 握りやすい大型ハンドル。 ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
エスコ品番EA505AS-6 材質高耐衝撃性コーポリマー 容量(L)約15 有効内寸法・間口(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)320 有効内寸法・高さ(mm)245
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

仕切板16枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:586×222×350(H)mm●トレーサイズ:外寸:120×218×69(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:1.6L●引出し:4列4段(引出し数:16個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(16枚)●適合仕切板:EA957F-32 アズワン品番65-2294-93
1台
22,300 税込24,530
当日出荷

仕切板30枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:533×265×937(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:3列10段(引出し数:30個)●引出し耐荷重:10kg●重量:22.7kg●適合仕切板:EA957F-31A アズワン品番65-2294-94
1台
44,600 税込49,060
当日出荷

仕切板固定
仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:タックルケースL●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):外寸/255×135×60(H) 内寸/250×118×25(H)●ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 アズワン品番65-5669-63
1個
425 税込468
翌日出荷

仕切板取外し可能。 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。 蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。 ワンバックルでクイックオープン。 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:6枚 エスコ品番EA508KD-63 材質コーポリマー ブルー/クリア 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×195×40 外寸(mm)234×195×40 内寸(mm)224×161×33 仕切板6 仕切数(個)(最大)7 仕切りあり 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×161×33
1個
特価
849 税込934
当日出荷

仕切板30枚付 引出し内は仕切られており、整理しやすいようになっています。 キャビネットの各棚は、表面が亜鉛メッキされており、酸化防止、摩耗処理が施されています。 落下を防止する引出し構造 積み重ね可能
仕様●サイズ:880×400×440(H)mm●トレーサイズ:外寸:164×375×105mm内寸:150×368×102mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:5.6L●引出し:5列3段(引出し数:15個)●引出し耐荷重:20kg●重量:25kg●適合仕切板:EA957F-33 アズワン品番65-2295-68
1台
46,600 税込51,260
当日出荷

付属品:仕切板×1枚。スタッキング可能な浅深型タイプのRVボックスです。ステーションワゴンのラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切板が付きいています。お部屋での多目的収納BOXとしても使用できます。鍵穴なし。
材質ポリプロピレン 質量(kg)3.9 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 容量(L)77 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:1080×250×240、外寸:1150×350×280 適合車種ステーションワゴン
1個(1個)
6,870 税込7,557
翌日出荷

仕切り板付(取り外し可能)。 底部すべり止めゴム付。 発泡ウレタングリップ付メタルハンドル。 ショルダーベルト付。
エスコ品番EA925C-21 寸法(mm)530×280×280(H) 材質(本体)ファブリックポリエステル 容量(L)40 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)280 外寸法・奥行(mm)280
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

仕切板12枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:362×265×571(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:2列6段(引出し数:12個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(12枚) アズワン品番65-2295-65
1台
24,600 税込27,060
翌日出荷

仕切板40枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm、内寸:145×243×78(H)mm●材質:ポリスチレン(小窓)●容量:2.6L●引出し耐荷重:10kg●適合仕切板:EA957F-31A 質量(kg)29 高さ(mm)937 材質(本体)スチール(亜鉛メッキ) 奥行(mm)265 間口(mm)705 引出し数4列10段(引出し数:40個) 材質(引出し)ABS樹脂 アズワン品番65-2295-66
1台
44,800 税込49,280
翌日出荷

南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。 盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7 質量(kg)9.9 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)60 適合車種軽トラック 外寸法・幅(mm)1300 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

横長仕切板は固定式です。 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。 蓋は取り外す事も可能(省スペース設計)。 ワンバックルでクイックオープン。 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:12枚 エスコ品番EA508KD-62 材質コーポリマー ブルー/クリア 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40 外寸(mm)200×153×40 内寸(mm)190×111×33 仕切板12 仕切数(個)(最大)15 仕切りあり 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×各37×33
1個
780 税込858
翌日出荷

仕切板20枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:705×265×502(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列5段(引出し数:20個)●引出し耐荷重:10kg●重量:16kg アズワン品番65-2294-95
1台
27,000 税込29,700
翌日出荷

丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能) 中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能) 収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付) 出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。 安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク) フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK!)
エスコ品番EA505-6 材質高耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)2.6 ブルー/ブラック タイプ中皿あり 容量(L)27 外寸(mm)465×333×322 内寸(mm)360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70 取付穴(mm)18×6
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
44,700 税込49,170
翌日出荷

フロント・バックどちらからでも開閉可能なWオープンタイプ。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚) エスコ品番EA505K-460 質量(kg)1.5 ブルー 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴(mm)19×7(2ヶ所) 外寸法・幅(mm)460 外寸法・高さ(mm)233 外寸法・奥行(mm)265
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

材質小窓:PS(ポリスチレン) 高さ(mm)880 材質(本体)スチール(亜鉛メッキ) 奥行(mm)400 容量(L)5.6 間口(mm)880 引出し数5列6段(引出数:30個) 材質(引出し)ABS樹脂 引出し耐荷重(kg)20
1台
72,500 税込79,750
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
付属品仕切板、水抜き栓 エスコ品番EA960AB-6 質量(kg)5.1 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)60 適合車種ステーションワゴン 外寸法・幅(mm)850 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450
1個
9,390 税込10,329
当日出荷



衝撃に強いブロック材を採用。インパクト先端ツールの収納ケースに最適です。 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。 蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。 ワンバックルでクイックオープン。 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:6枚 エスコ品番EA508KD-60 材質コーポリマー ブルー/クリア 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40 外寸(mm)200×153×40 内寸(mm)190×120×33 仕切板6 仕切数(個)(最大)7 仕切りあり 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×120×33
1個
860 税込946
翌日出荷

衝撃に強いブロック材を採用。インパクト先端ツールの収納ケースに最適です。 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。 蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。 ワンバックルでクイックオープン。 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:12枚 エスコ品番EA508KD-64 材質コーポリマー ブルー/クリア 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×195×40 外寸(mm)234×195×40 内寸(mm)224×150×33 仕切板12 仕切数(個)(最大)15 仕切りあり 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×各50×33
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷


4点バックルロック式 密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン
仕様●材質:本体:ポリプロピレンフタフタ:AS留具:ポリプロピレンパッキン:シリコン●サイズ:252×252×68(H)mm●容量:2.7L●仕切板:無 アズワン品番65-2133-78
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

4点バックルロック式 密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン
仕様●材質:本体:ポリプロピレンフタフタ:AS留具:ポリプロピレンパッキン:シリコン●サイズ:252×252×68(H)mm●容量:2.7L●仕切板:有●仕切数:4 アズワン品番65-2133-79
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

フロント・バックどちらからでも開閉可能。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚) エスコ品番EA505K-690 質量(kg)3.4 ブルー 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴(mm)19×7(2ヶ所) 外寸法・幅(mm)697 外寸法・高さ(mm)250 外寸法・奥行(mm)330
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

仕様鍵穴なし 付属品仕切板1枚 エスコ品番EA960AB-16 質量(kg)2.8 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン 適合車種ステーションワゴン 外寸法・幅(mm)900 外寸法・高さ(mm)155 外寸法・奥行(mm)400 有効内寸法・奥行(mm)315 有効内寸法・高さ(mm)115 有効内寸法・幅(mm)850
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷