38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

1個
3,350 税込3,685
翌日出荷

アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
1個
1,850 税込2,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条) アズワン品番65-9318-07
1本
1,970 税込2,167
翌日出荷

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条) アズワン品番65-9317-78
1本
1,970 税込2,167
翌日出荷

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):70×10.5●サイズ(mm):b1/22、h/6.5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ6の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ5以下の通信線、ケーブル、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条 アズワン品番65-9317-74
1本
3,170 税込3,487
翌日出荷

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条 アズワン品番65-9317-76
1本
3,700 税込4,070
翌日出荷

【付属ネジ】壁面固定用:4×40(4本入)、丸棒固定用:3.5×20(2本入)。内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。
プレート寸法(mm)42 適合径(Φmm)手すり径:35 出幅(mm)55
1個
870 税込957
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):50×9.5●サイズ(mm):b1/19.4、h/6●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ5の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条 アズワン品番65-9317-80
1本
2,350 税込2,585
翌日出荷

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):70×10.5●サイズ(mm):b1/22、h/6.5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ6の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ5以下の通信線、ケーブル、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条 アズワン品番65-9318-11
1本
3,170 税込3,487
翌日出荷

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条 アズワン品番65-9318-13
1本
3,700 税込4,070
翌日出荷

内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。取付座のカバーは丸型と角型の両方付属しており、お好きな方を選べます。
付属品壁面固定用4×40(4本入)、丸棒固定用3.5×20(2本入) 材質【本体】亜鉛ダイカスト、【カバー部】PP樹脂、【押しピン】ABS樹脂(針鉄) プレート寸法(mm)丸座Φ42、角座40×37.5 適合径(Φmm)【手すり】35 出幅(mm)55
1個
845 税込930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1 アズワン品番65-2262-47
1個
240 税込264
当日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1 アズワン品番65-2262-48
1個
250 税込275
当日出荷

1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁うらの木材・プラスチック・金属の探知に。 探知モード切替スイッチ付(3モード) 活線警告ランプ付。 本体に鉛筆を仮保持することができ、容易にマーキングできます。
仕様●検知能力(深さ):「木材深」<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13~約25mm<プラスチック>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで「木材浅」<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで「金属専用」<金属>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約50mmまで●電源:単3乾電池×2本(別売)●サイズ:66(W)×36(D)×161(H)mm●重量:140g(乾電池は含まず) アズワン品番65-2183-36
1台
7,400 税込8,140
翌日出荷

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。 中央部にドレンホース差し込みスペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。 位置決め用フックおよびセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単に行えます。 底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(ただし、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
仕様●サイズ:405(W)×116(D)×75.5(H)mm●材質:PP●色:アイボリー●使用温度範囲(℃):-10℃~50℃(製品表面温度) アズワン品番65-2318-21
1個
290 税込319
翌日出荷

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):50×9.5●サイズ(mm):b1/19.4、h/6●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ5の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条 アズワン品番65-9318-09
1本
2,350 税込2,585
翌々日出荷

取付ねじ付 溶接取付・ビス取付兼用 板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です 丸カンが回転するので仮ロックできます 丸カンに南京錠を掛けて施錠可能 持ち手にもなるフック付
材質スチール/ユニクロメッキ仕上げ 付属品木ねじ4.5×32(9本) サイズ(mm)A:157、B:51、C:54、H:33、F:55、穴径:6 アズワン品番64-2287-34
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

先端厚2mmの超薄口モデル 薄ナットやダブルナットの作業に最適です。 六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。 キャスターや同軸コネクターの締め付け、車やバイクのメンテナンス作業でのボルトやナットの仮締めに。
仕様●呼び(mm):150●厚み(mm):2●最大口幅(mm):24●重量(g):130●全長(mm):164●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2138-60
1本
2,650 税込2,915
翌日出荷

耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:12枚 ヨコ仕切 タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付) 引出し寸法(mm)高さ×個数:150×6個 内寸法:512×562 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000 引出し耐荷重(kg)50
1個
146,000 税込160,600
翌日出荷

耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:8枚 ヨコ仕切 タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付) 引出し寸法(mm)高さ×個数:150×4個 内寸法:512×562 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×700 引出し耐荷重(kg)50
1個
98,400 税込108,240
翌日出荷


耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:100(H)mm用は6枚、 150(H)mmは8枚 ヨコ仕切 タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付) 引出し寸法(mm)高さ×個数:100×3個、150×4個 内寸法:512×562 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000 引出し耐荷重(kg)50
1個
161,000 税込177,100
翌日出荷

仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造 アズワン品番65-9286-51
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル アズワン品番68-1868-28 危険物の類別非危険物
1個
68,000 税込74,800
翌日出荷

耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:18枚 ヨコ仕切 タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付) 引出し寸法(mm)高さ×個数:100×9個 内寸法:512×562 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000 引出し耐荷重(kg)50
1個
183,000 税込201,300
翌日出荷

耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:12枚 ヨコ仕切 タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付) 引出し寸法(mm)高さ×個数:100×6個 内寸法:512×562 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×700 引出し耐荷重(kg)50
1個
125,000 税込137,500
翌日出荷

仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):68.5×13.5●サイズ(mm):b/40、h/9.5●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ9の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(2.0×3C-2条)サイド(片側)/Φ7以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)●収納スペースの広いワイドタイプ●仮止めテープ付 アズワン品番65-9318-03
1本
3,240 税込3,564
翌日出荷

耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:100(H)mm用は6枚、 150(H)mm用は4枚 ヨコ仕切 タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付) 引出し寸法(mm)高さ×個数:100×3個、150×2個 内寸法:512×562 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×700 引出し耐荷重(kg)50
1個
114,000 税込125,400
翌日出荷

ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●吐出水量:最大/6.7L/min●吐出圧力:最大/11Mpa●モーター出力:1.45kW●サイズ:318×304×840(668)mm●重量:8.4kg●付属品:ガン、高圧ホース10m、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース3m●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:10m●許容温度:40℃以下●材質:樹脂ボディ●作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●呼び水いらずのエア抜きバルブ付●専用ストレーナ&フィルタ付●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●二重絶縁 アズワン品番65-9245-68
1台
46,600 税込51,260
翌日出荷

仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。 材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ 寸法(mm)1100/1800(W)×70(D)×110(H)mm 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)25/65 太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。 材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ 寸法(mm)1700/2800(W)×70(D)×110(H)mm 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)12/55 太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。 材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ 寸法(mm)720/1100(W)×70(D)×110(H)mm 質量(kg)0.5 耐荷重(kg)40/70 太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

ホース類も本体にスッキリ収納できます
仕様●メーカー:京セラ●型番:AJP-4170VGQ●電源:100V単相(50/60Hz)●吐出水量:3.5~6.0L/min●吐出圧力:3~7.5MPa●モーター出力:1.45kw●電源コード:5m●サイズ:318(W)×304(D)×840(H)(ハンドル折りたたみ時/668)mm●重量:8.4kg●吸上げ高さ:1m●最大許容圧力:11MPa●許容水温:40℃以下●給水方式:水道/自吸●ポンプ形式:3連プランジャ●電流:15A●消費電力:1450W●付属品:高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、 ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)●電子制御方式による吐出圧力調節●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能●専用ストレーナー&フィルターを標準付属●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル●二重絶縁 アズワン品番65-3881-98
1台
55,000 税込60,500
翌日出荷


耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:24枚 ヨコ仕切 タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付) 引出し寸法(mm)高さ×個数:100×12個 内寸法:512×562 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1300 引出し耐荷重(kg)50
1個
237,000 税込260,700
8日以内出荷