カテゴリ

  • 物流用品(54)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 国元商会(42)
  • タカミヤ(38)
  • HOJO(33)
  • ピカコーポレイション(31)
  • 平和技研(26)
  • アラオ(22)
  • 君岡鉄工(21)
  • 信和(仮設機材)(18)
  • 長谷川工業(13)
  • アルインコ(12)
  • 光洋機械産業(10)
  • コンドーテック(9)
  • フクビ化学(9)
  • シンセイ(9)
  • KDS(9)
  • 大洋製器工業(6)
  • 大和鋼管(6)
  • SUGICO(スギコ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「仮設機材」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管パイプハンガー エスコ単管パイプハンガーエスコ
15,900税込17,490
1組(2台)
翌日出荷
材質鉄(赤色塗装)
単管パイプ用サインボード エスコ単管パイプ用サインボードエスコ
7,710税込8,481
1枚(1枚)
翌日出荷
クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面)寸法(mm)460×340×5(t)(ボード)質量(kg)2.35サイズA3
単管パイプトロリー エスコ単管パイプトロリーエスコ
14,200税込15,620
1個(1個)
翌日出荷
材質本体:鉄 滑車:樹脂(エンプラ)質量(kg)0.77使用荷重(t)0.13適合パイプ径(Φmm)48.6
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ エスコパイプクランプ 5個 EA947FKシリーズエスコ
660税込726
1セット(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
Φ31.8 パイプジョイント金具 EA948TGシリーズ エスコΦ31.8 パイプジョイント金具 EA948TGシリーズエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと直径31.8mmの単管を連結するのに使用する、アメリカンフェンス専用ジョイント金具です。フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
Φ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズ エスコΦ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズエスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
コーナージョイント(単管パイプ用) エスココーナージョイント(単管パイプ用)エスコ
2,570税込2,827
1個(1個)
翌日出荷
材質スチール質量(kg)0.78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×250×50パイプ寸法(mm)適用:48.6
自在ジャッキベース エスコ自在ジャッキベースエスコ
4,620税込5,082
1本(1本)
翌日出荷
スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
質量(kg)3.8高さ(mm)400穴径(Φmm)12ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34耐荷重(t)2.6
ジャッキベース エスコジャッキベースエスコ
3,080税込3,388
1本(1本)
翌日出荷
スチール製。表面処理:電気メッキ。
穴径(Φmm)12ベース寸法(mm)140×140
樹脂製単管パイプ エスコ樹脂製単管パイプエスコ
4,820税込5,302
1セット(2本)ほか
翌日出荷
材質ABS樹脂質量(g)757長さ(m)2サイズ(Φmm)48.6
単管パイプベース支柱金具 エスコ単管パイプベース支柱金具エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4
(重荷重用)単管用水平調整金具(コーナー) エスコ(重荷重用)単管用水平調整金具(コーナー)エスコ
7,730税込8,503
1個
翌日出荷
材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)質量(g)2540引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)耐荷重(t)2取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)六角レンチ(mm)締付工具:8
(重荷重用)単管用水平調整金具 エスコ(重荷重用)単管用水平調整金具エスコ
7,030税込7,733
1個
翌日出荷
材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)質量(g)1930引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)耐荷重(t)2取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)六角レンチ(mm)締付工具:8
(重荷重用)単管用水平調整金具(L型) エスコ(重荷重用)単管用水平調整金具(L型)エスコ
7,380税込8,118
1個
翌日出荷
材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)質量(g)2330引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)耐荷重(t)2取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)六角レンチ(mm)締付工具:8
48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在 エスコ48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在エスコ
4,110税込4,521
1個
予約販売
単管パイプΦ48.6mm用2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。屋外専用シリーズ最大角度90°自在型上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):145×60×95●重量(g):1280●材質:ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)アズワン品番65-9319-53
水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付 16mm EA998FEシリーズ エスコ水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付 16mm EA998FEシリーズエスコ
31,300税込34,430
1個
翌日出荷
各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
仕様●サイズ:Φ16mm×15m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱アズワン品番65-9343-91
水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付 16mm EA998FEシリーズ エスコ水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付 16mm EA998FEシリーズエスコ
27,600税込30,360
1個
翌日出荷
各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
仕様●サイズ:Φ16mm×10m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱アズワン品番65-9343-90
単管取付用穴開きクランプ エスコ単管取付用穴開きクランプエスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
Φ48.6単管パイプに取り付ける為の金具とボルトのセットです。
用途【EA864CF-1用】クランプ。仕様固定ボルト:2本材質鉄(クロメートメッキ)
固定ベース Φ48.6mm エスコ固定ベース Φ48.6mmエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
材質スチール(表面/クロメートメッキ)高さ(mm)100質量(g)780穴径(Φmm)12ベース寸法(mm)120×120アズワン品番65-2285-74
200mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付) エスコ200mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)エスコ
19,200税込21,120
1個
当日出荷
仕様自在ストッパー付作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。(社団法人仮設工業会認定品)制動力を重視したストッパー形状を採用材質ゴム(ベアリング入)全高(mm)272耐荷重(kg)255ベース寸法(mm)(車輪径×幅)200×45アズワン品番64-7958-55
150mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付) エスコ150mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
材質ゴム(ベアリング入)耐荷重(kg)204アズワン品番64-7958-54
130mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付) エスコ130mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
材質ゴム(ベアリング入)耐荷重(kg)184アズワン品番64-7958-53
200mm/36mm キャスター(足場用・パイプ仕様) エスコ200mm/36mm キャスター(足場用・パイプ仕様)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
材質ゴム(ベアリング入)全高(mm)241アズワン品番64-7958-52
150mm/36mm キャスター(足場用・パイプ仕様) エスコ150mm/36mm キャスター(足場用・パイプ仕様)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
材質ゴム(ベアリング入)全高(mm)186アズワン品番64-7958-51
130mm/38mm キャスター(足場用・パイプ仕様) エスコ130mm/38mm キャスター(足場用・パイプ仕様)エスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
材質ゴム(ベアリング入)全高(mm)165アズワン品番64-7958-50
Φ48.6mm 固定ベース エスコΦ48.6mm 固定ベースエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
高さ(mm)105質量(g)660ベース寸法(mm)120×120
48.6mm 単管用パイプジョイント(キャスター金具) エスコ48.6mm 単管用パイプジョイント(キャスター金具)エスコ
6,040税込6,644
1個
当日出荷
材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×61×49適合パイプ径(Φmm)48.6アズワン品番64-2287-26
48.6mm 単管用パイプジョイント(水平調整金具) エスコ48.6mm 単管用パイプジョイント(水平調整金具)エスコ
3,870税込4,257
1個
当日出荷
材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60.5×60.5適合パイプ径(Φmm)48.6アズワン品番64-2287-25
48.6mm 単管用パイプジョイント(パイプX通) エスコ48.6mm 単管用パイプジョイント(パイプX通)エスコ
4,590税込5,049
1個
当日出荷
材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×73適合パイプ径(Φmm)48.6アズワン品番64-2287-24
48.6mm 単管用パイプジョイント(パイプX止め) エスコ48.6mm 単管用パイプジョイント(パイプX止め)エスコ
4,830税込5,313
1個
当日出荷
材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×73適合パイプ径(Φmm)48.6アズワン品番64-2287-23
48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち)エスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1本
当日出荷
仕様くい打ちヘッド材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端 エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端エスコ
800税込880
1個
当日出荷
仕様くい打ち金具先端材質亜鉛合金仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mmサイズ(mm)直径53×55(H)
48.6mm単管用パイプジョイント(両締ボルト止金具) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(両締ボルト止金具)エスコ(1件のレビュー)
1,970税込2,167
1本
当日出荷
仕様両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×60×60仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)エスコ
2,010税込2,211
1個
当日出荷
仕様パイプ受けホルダー材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×56仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm関連資料チラシ(2.61MB) 図面(0.19MB)
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ継ぎ)エスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷
仕様パイプ継ぎタイプ材質亜鉛合金仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mmサイズ(mm)直径60×86
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプX継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(パイプX継ぎ)エスコ(1件のレビュー)
3,000税込3,300
1個
当日出荷
仕様パイプX継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×122仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)エスコ(1件のレビュー)
1,650税込1,815
1個
当日出荷
仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具)エスコ(1件のレビュー)
1,650税込1,815
1個
当日出荷
仕様エンド取付工具材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具)エスコ
1,790税込1,969
1個
当日出荷
仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ)エスコ(3件のレビュー)
920税込1,012
1個
当日出荷
仕様端末キャップ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
仮設機材用部品特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら