「伸縮 ゴム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA471CE-40A
材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
形状伸縮ジョイント
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
エスコ品番EA471CE-50A
材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
形状伸縮ジョイント
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
エスコ品番EA471CE-20A
材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
形状伸縮ジョイント
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
エスコ品番EA471CE-25A
材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
形状伸縮ジョイント
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
ゴムは耐油性ではありません
柄はEA928C-11~-14です。
EA928C-21を使用すると角度が変えられます。
エスコ品番EA928C-36
材質ステンレス、合成ゴム
寸法(mm)450
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
ゴムは耐油性ではありません
適合EA928C-33用
エスコ品番EA928C-33B
材質合成ゴム
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
EA928C-36用スペアゴム
ゴムは耐油性ではありません
エスコ品番EA928C-36B
材質合成ゴム
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
ゴムは耐油性ではありません
柄はEA928C-11~-14です。
EA928C-21を使用すると角度が変えられます。
エスコ品番EA928C-33
材質ステンレス、合成ゴム
寸法(mm)300
グリップ径(Φmm)33
グリップ長さ(mm)76
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
ウィンドウモップとワイパーのセットです。ヘッドは180°動きます。モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。クリップ止式。カーブや角を簡単に掃除できます。窓ガラスやソーラーパネルなどの清掃に。ハンドルの先端がカーブしているためストレートハンドルでは届きにくい場所でもモップやワイパーが届きます。
材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム、ハンドル:ゴム製
寸法(mm)ワイパー:300
危険物の類別非危険物
モップ寸法(mm)350
通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン
全長(mm)柄:900~1500
毛丈(mm)30
危険物の類別非危険物
毛のかたさハード
ブラシ寸法(mm)270×80
1セット
¥9,150
税込¥10,065
翌日出荷
仕様塩ビ不使用水切りワイパー(EA928AY-71~74)、ウインドウモップ(EA928AY-86、-87)等に取り付け可能です。高所作業用として、長さが調整できる。
材質ポール:アルミアルマイト処理ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム
全長(mm)約2220~4000
質量(g)約900
段数2段
アズワン品番64-2280-26
1本
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
積載範囲が調整できます。積載面は滑り止めゴムカバー付
質量(kg)88
材質(ローラー部)ナイロン
荷台寸法(mm)425×220
調整範囲(mm)850~1190
ローラーサイズ(mm)Φ83×85
ベース寸法(mm)495×288×110(H)
アズワン品番64-7985-93
積載均等耐荷重(kg)24t(12t×2)
1台
¥228,500
税込¥251,350
当日出荷
通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン
全長(mm)柄:900~1500
毛丈(mm)60
毛色ベージュ
危険物の類別非危険物
毛のかたさハード
ブラシ寸法(mm)270×80
1セット
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。
材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ
寸法(mm)1700/2800(W)×70(D)×110(H)mm
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)12/55
太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
マーカーホルダーをフレーム裏側の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。
任意の角度でガッチリ固定できます。
ボードマーカー、ボードイレーザー付
マグネット式で楽に交換できます。
握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。
パイプ先端には、ゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません
仕様パイプ先端にはゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません。必要に応じてスプリングを伸ばすことができるタイプです。
径(Φmm)(スプリング)8
ヘッド径(Φmm)約29
スプリング長(mm)1219
1個
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
仕様塩ビ不使用水切りワイパー(EA928AY-71~74)、ウインドウモップ(EA928AY-86、-87)等に取り付け可能です。高所作業用として、長さが調整できる。
材質ポール:アルミアルマイト処理ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム
全長(mm)約2390~6000
質量(g)約1400
段数3段
1本
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。
材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ
寸法(mm)720/1100(W)×70(D)×110(H)mm
質量(kg)0.5
耐荷重(kg)40/70
太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
3/4”NH プラグ1個付。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。様々な石鹸に使用できる耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。通水型。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリスチレン
全長(mm)柄:900~1500
ねじ径先端:3/4”Acme
毛丈(mm)60
危険物の類別非危険物
材質ポール:アルミアルマイト処理、ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム
全長(mm)約540~900
質量(g)約300
1本
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
材質ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製
質量(g)1.2
段数2段
ねじ径先端:3/4”Acme
サイズ(mm)1500~2400
1本
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
材質ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製
ねじ径先端:3/4”Acme
仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。
材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ
寸法(mm)1100/1800(W)×70(D)×110(H)mm
質量(kg)1.2
耐荷重(kg)25/65
太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
取り付け方:1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 ※伸付属の台紙を使い高さを合わせる。 2.アダプターに伸縮棒を乗せる。 3.突っ張る。 4.アダプターを外し、完了! ※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが2個付いています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:550~750×270×95●耐荷重(kg):55cmの場合/65 75cm場合/30●材質:塩化ビニル被覆スチールパイプ、ABS樹脂、合成ゴム●重量:1.125kg
アズワン品番65-9327-47
1本
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
仕様快適な滑り止めゴム製ハンドグリップ付き
質量(g)1670
長さ(m)2.4~4.4
ねじ径(inch)(先端)3/4”Acme
アズワン品番64-7950-97
1本
¥9,480
税込¥10,428
当日出荷
全長(mm)710~1210(2段伸縮)
エスコ品番EA928AE-8S
材質柄:スチールパイプ、スポンジ:ポリウレタン、ゴム:合成ゴム
スポンジサイズ(mm)213
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
材質フック部:鉄、シャフト部:ステンレス、グリップ:ゴム
長さ(mm)300~1550
質量(g)160
アズワン品番64-7880-12
1本
¥7,290
税込¥8,019
翌日出荷
仕様伸縮式で、リフト車(高所作業車)のバケットに幅広く適合します。
材質シャフト部:グラスファイバージョイント部:ゴム
全長(mm)830~1250
質量(kg)1.3
伸縮範囲(mm)640~1060
アズワン品番64-7966-69
フック内径(Φmm)90
1個
¥44,400
税込¥48,840
当日出荷
ハンドル収納時はミニドーリーとして使えます。
仕様●積載均等荷重:113kg●サイズ(W×D×H):370×365×290~445mm●床高さ:100mm●車輪:Φ47mm×4個(自在)●重量:3.6kg●材質:本体/スチール 車輪/硬化ゴム●ハンドルは物の高さに合わせて4段階調整可能●持ち運びに便利な軽量タイプ
アズワン品番65-9262-11
1台
¥9,800
税込¥10,780
翌々日出荷
首振りヘッドとガイドにより、ラクな姿勢でムラ無く水切りをすることができます。
伸縮式
エスコ品番EA928AE-22
材質ヘッド:ABS樹脂、左右ガイド・ストッパー:POM樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
全長(mm)911~1621
質量(g)421
ハンドル径(Φmm)20
スポンジサイズ(mm)360×17
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリエステル●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:軟●毛色:グリーン●接続ねじ:3/4"メス●柄全長:900~1500mm●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付
アズワン品番65-3897-21
1セット
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリスチレン●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:中●毛色:ブルー●柄全長:900~1500mm●接続ねじ:3/4"メス●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付
アズワン品番65-3897-22
1セット
¥9,140
税込¥10,054
翌日出荷
フックや金具を使わずに荷物を固定できます。好きな長さにカットして使えます。収納も巻くだけなのでかさばりません。
仕様●ベルト長:3m●ベルト幅:40mm●厚み:2.5mm●色:黒●材質:TPEゴム●使用荷重:2重/72kg 3重/151kg 4重/263kg
アズワン品番65-9334-89
1本
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
収納時は高さが7cmになります。現場で働く人たちのお困りの声を聞いて作った、ありそうで無かった収納便利なマグネット付き伸縮コーンです。作業車の停車時、クレーン車の旋回時、敷き鉄板になど、注意喚起アイテムとしてご使用下さい。車の振動などでマグネットの設置面に傷がつかないように、磁力が強いマグネットにゴム被覆をしています。ポリエステル素材の為、人に接触した場合もケガの心配がいりません。強力マグネット1個の垂直耐荷重は約9.5kgです。マグネットは計4個付き。
仕様●サイズ(mm):290×290×700(H)●色:本体/オレンジ、反射/シルバー●重量:800g●材質:コーン部/ポリエステル、台座/PP製、マグネット/磁石+ゴム●反射材付
アズワン品番65-3902-25
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
ひも通し付、洗濯にも強く耐久性に優れています。抗菌防臭加工、丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐です。女性用肌着などに。強めのフィット感の替えゴムです。替えゴムを使用するところは、雑菌などの繁殖しやすいところです。そんな替えゴムの雑菌の臭いや繁殖をおさえます。※ドライクリーニングはお避けください。保管の際はこの袋へ入れ、直射日光に当たらないように保管してください。※ラテックスアレルギーなど、体質に合わないことがありますので、ご注意ください。
フックや金具を使わずに荷物を固定できます。好きな長さにカットして使えます。収納も巻くだけなのでかさばりません。
仕様●ベルト長:6m●ベルト幅:40mm●厚み:3.0mm●色:黒●材質:TPEゴム●使用荷重:2重/124kg 3重/254kg 4重/328kg
アズワン品番65-9334-90
1本
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
パウダーなし。抜群のフィット感。高い強度、高い伸縮性。両面塩素処理加工で、装着しやすく、より不純物を軽減。指先エンボス加工。左右兼用。食品衛生法適合品。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.09
全長(mm)240
色グレー
入数(枚)150
13ゲージ。伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。濡れた状態でも乾いた状態でも磨耗を防ぎ、手の疲労を軽減します。
材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム
厚さ(mm)0.75
色ブラック
10ゲージ。伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。シワ加工ラテックスコーティングによりグリップ力と耐久性を高め、耐摩耗性にも優れています。
材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ラテックスゴム
厚さ(mm)1.0
色ブルー
手の平部分に発泡ニトリルゴムをコーティング
独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。
滑り止め加工、手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途屋内清掃・軽作業、日曜大工、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業
エスコ品番EA354GD-8A
質量(g)21.5
入数(双)1
機能通気性、伸縮性、フィット性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ