仕様1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。
寸法(Φmm×m)Φ210mm×10m
1本
¥13,800
税込¥15,180
当日出荷
1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。
材質アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネート
ピッチ(mm)鋼線:18
耐熱温度(℃)-20~220
仕様伸縮タイプ軽量で設置も簡単、収納にも便利です。EA897TE-1A、EA897TE-2用
材質PVC
寸法(mm)Φ114(内径)×0.8~3m
質量(kg)1.5
型番EDS-3C
アズワン品番65-2236-71
1個
¥25,500
税込¥28,050
当日出荷
仕様伸縮タイプナカトミ製スポットクーラー用冷風延長ダクトEA897TE-1A、EA897TE-2用
寸法(mm)Φ175(内径)×0.8~3m
質量(kg)1.9
型番EDS-3H
アズワン品番65-2236-72
1個
¥29,500
税込¥32,450
当日出荷
耐久性の高い幅広ベルトと伸縮性に優れた蛇腹ベルトのハイブリッドタイプ
仕様カラビナフックサイズ:140×70mmカラビナフック線径:厚み11mm、幅15mm取付工具重量:20kg
材質ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム
全長(mm)1600~3400
質量(g)346
最大開口(mm)26
アズワン品番64-7984-47
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトと半自動ツイストロック構造のカラビナで強力に保持します
仕様カラビナフックサイズ:122×71mmカラビナフック線径:11mm取付工具重量:18kg
材質ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム
全長(mm)800~1300
質量(g)174
最大開口(mm)21
アズワン品番64-7984-44
1個
¥9,570
税込¥10,527
翌日出荷
伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトと両端のスイベル式スナップにより、ドライバーやスパナなどの回転する作業工具でも絡まりません
仕様取付工具重量:5kg
材質ベルト:ナイロン、フック:アルミニウム
全長(mm)1000~2100
質量(g)172
最大開口(mm)17
フック寸法(mm)41×23.5
アズワン品番64-7984-45
フック線径(Φmm)6
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
1個(1台)
¥78,000
税込¥85,800
翌日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
1個(1台)
¥68,000
税込¥74,800
翌日出荷
。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0.6~50m/s●分解能:0.1m/s●精度:±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6~40m/s)±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1~50m/s)●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●サイズ:65×32×154mm●重量:250g●動作温度:-20~50℃●保管温度:-20~50℃●色:黒/オレンジ●電池寿命:12時間●インターフェイス:Bluetooth、USB●付属品:Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス●わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定●ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印
アズワン品番65-9276-07
1台
¥94,000
税込¥103,400
翌日出荷
関連キーワード