12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背幅が最大10cmまで伸びます。 丈夫なPP製ファイルで長期保存に最適です。
サイズA4判S型(紐付) ネイビーブルー 穴数2 タイプタテ型 収納枚数約1000枚 エスコ品番EA762CF-151 寸法(mm)220×302 グリーン購入法適合
1個
650 税込715
翌日出荷

書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド 縮めるとコンパクト、ポケットを広げると自立可能。 ドキュメントスタンド全商品にインデックスが付いています。 ポストカードサイズにバンドが付いています。 A4よこ型用
仕様●材質:PP●サイズ:316×20(~330)×235mm●カラー:ホワイト●厚み:1.8mm アズワン品番65-2291-94
1冊
1,300 税込1,430
翌日出荷

背幅が最大12cmまで伸びます。 両とじ具式 丈夫で水に強く、汚れにくいです。
サイズA4判S型 穴数2 タイプタテ型 収納枚数約1200枚 エスコ品番EA762CF-150 寸法(mm)220×302 グリーン購入法適合
1個
700 税込770
翌日出荷

材質再生発泡PP 厚さ(mm)2.5 サイズA4たて型用 質量(g)418 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×20(~330)×325 アズワン品番64-2290-37
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

材質再生発泡PP 厚さ(mm)2.5 クリーム サイズA4タテ型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×20(~330)×325 アズワン品番64-2290-44
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質再生発泡PP 厚さ(mm)2.5 サイズA4たて型用 質量(g)418 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×20(~330)×325 アズワン品番64-2290-48
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質再生発泡PP 厚さ(mm)2.5 サイズA4タテ型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×20(~330)×325 アズワン品番64-2290-34
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

横幅を伸縮できるから収納物に合わせてサイズを調節可能。 2つの中仕切りで書籍の倒れ込みを防止します。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:105~350×197×281●重量(g):1100●材質:SPCC、PP●カラー:白●適用サイズ:A4ファイル、大型書類 アズワン品番65-2291-99
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト付き 図面の大きさに合わせて伸縮します。
仕様●直径(mm):75●長さ(mm):430~730●収納サイズ:A3~B1サイズ●材質:ポリエチレン製 アズワン品番65-2189-71
1本
2,250 税込2,475
翌日出荷

印刷速度が速く、動作音が静かな機構を採用し、大量のラベルを印刷する際も周囲を 気にせず作業ができます。360dpi・432dot(最大印字可 能幅30.5mm)の高精細大型 ヘッドにより、大きく美しく印刷できます。また、最大14行の多行印刷も可能です。
仕様●テープ幅:4・6・9・12・18・24・36mm●入力:JIS配列キーボード式(かなめくり方式)●表示:15文字×5行 バックライト付き液晶●文章メモリー:約500文字●装飾:飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種●文字サイズ:13段階●書体数:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●電源:ACアダプター(付属)単3電池×6本(別売)●サイズ:195(W)×252(D)×101(H)mm●重量:約1260g(乾電池・テープ除く)●印刷方式:熱転写PRO印刷方式●ヘッド構成:サーマルヘッド(360dpi・432dot)●最大印刷可能幅:30.5mm(36mm幅テープ使用時)●ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠●漢字変換方式:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)●熟語数:約148,000語(追加可能)●内蔵文字数:8,327文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等●内蔵ファイル:約10,000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)●あて名登録:約10,000文字/最大100件●名前登録:約1,120文字/最大40件●ファイルのバックアップ:フラッシュメモリ内蔵●外字登録:10文字●印刷行数:1~14行●フォント:アウトラインフォント●特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)●印刷履歴:10件●内蔵書体:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●デザインフォーム:172種●外枠:136種(記号外枠・カットラベル含む)●表組み:14種(カットラベル含む)●地紋:15種(文字地紋、創作地紋含む)●余白:7段階●文字間隔:4段階●割付け:4種●定長印刷:1.4~95cm●バーコード 二次元コード:8規格(QRコード含む)●カッター:ハーフカット機能付きオートカッター●トリマー:オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)●パソコン接続:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ●定型外国語:-●適合テープ:EA761DK-41~-365、EA761DN-51~-57●付属品:ACアダプター、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ シリーズテプラ アズワン品番65-9278-51
1台
45,000 税込49,500
翌日出荷

。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0.6~50m/s●分解能:0.1m/s●精度:±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6~40m/s)±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1~50m/s)●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●サイズ:65×32×154mm●重量:250g●動作温度:-20~50℃●保管温度:-20~50℃●色:黒/オレンジ●電池寿命:12時間●インターフェイス:Bluetooth、USB●付属品:Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス●わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定●ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印 アズワン品番65-9276-07
1台
94,000 税込103,400
翌日出荷