エスコ品番EA598GC-3
マグネット部寸法(mm)6
伸縮サイズ(mm)180~850
吸着能力(kg)1.4
1個
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
磁石側面につかない様にするキャップ付(キャップを付けると能力は45%upします)
材質(伸縮部)ステンレス
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
磁石側面につかない様にするキャップ付 (キャップを付けると能力は45%upします)。ポケットに収納しやすいクリップ付き。
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
グリップは水や濡れた手でも滑りにくいクッショングリップ。磁石側面につかない様にするキャップ付 (キャップを付けると能力は45%upします)。ポケットに収納しやすいクリップ付き。
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
1個
¥3,620
税込¥3,982
3日以内出荷
収納時は高さが7cmになります。現場で働く人たちのお困りの声を聞いて作った、ありそうで無かった収納便利なマグネット付き伸縮コーンです。作業車の停車時、クレーン車の旋回時、敷き鉄板になど、注意喚起アイテムとしてご使用下さい。車の振動などでマグネットの設置面に傷がつかないように、磁力が強いマグネットにゴム被覆をしています。ポリエステル素材の為、人に接触した場合もケガの心配がいりません。強力マグネット1個の垂直耐荷重は約9.5kgです。マグネットは計4個付き。
仕様●サイズ(mm):290×290×700(H)●色:本体/オレンジ、反射/シルバー●重量:800g●材質:コーン部/ポリエステル、台座/PP製、マグネット/磁石+ゴム●反射材付
アズワン品番65-3902-25
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ。一重吊りカーテン用。ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。
セット内容レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ・ブラケット7個・ランナー30個
材質SUS430
長さ(m)2.1~4.0
1セット
¥6,400
税込¥7,040
当日出荷
ヘアーライン仕上げ・ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます・
セット内容レール(2本)・ランナー・マグネットランナー2組・キャップストップ(4個)・ブラケット・取付ねじ
材質ステンレス(SUS430)、樹脂
写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
マーカーホルダーをフレーム裏側の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。
任意の角度でガッチリ固定できます。
ボードマーカー、ボードイレーザー付
マグネット式で楽に交換できます。
握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。
建物の点検、検査に最適です。
一人で現場撮影ができます。
フラッシュや逆光でも撮影可能。
マグネットが取付できます。
ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。
角度が自由に調整できます。
ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール
付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。)
エスコ品番EA766ZF-2
質量(g)200
シャフト径(Φmm)12
グリップ径(Φmm)14
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)180×167
シャフト寸法(mm)220~615
1個
¥5,730
税込¥6,303
当日出荷
仕様250mm間隔の4段階、800mmの2段階調節機能付き開閉パターン:片側固定、片側可動タイプ※形状により可能重量でも取得できない場合があります250mm間隔の4段階、800mm間隔の2段階調節機能付 手では無理な場所でもらくらくキャッチ拾得に便利なマグネット付き先端部
材質柄:アルミ、先端:特殊ハガネ鋼、ハンドル:グラスファイバー
寸法(mm)1400~3000×145×35
全長(mm)1400~3000
質量(kg)1.065(拾得可能)1.5まで
アズワン品番64-7832-95
開口幅(mm)(最大)100
1個
¥21,400
税込¥23,540
当日出荷
建物の点検、検査に最適です。
一人で現場撮影ができます。
フラッシュや逆光でも撮影可能。
マグネットが取付できます。
ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。
角度が自由に調整できます。
ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール
付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。)
エスコ品番EA766ZF-1
質量(g)200
シャフト径(Φmm)12
グリップ径(Φmm)14
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)150×135
シャフト寸法(mm)220~615
1個
特価
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
。生地に伸縮性があり各型式の最大伸張サイズ内で画面サイズやアスペクトが自由に調整可能。設置金具として磁力の強いクランパーを採用し、磁力の効く場所ならどこでも取り付け可能。磁力の効かない場所でも、紐をクランパーに繋ぎローピングで取り付け可能。ロッカーの引き戸やドアの小さな段差であればマグネットの厚みで逃げることが可能。丸めて保管をしても復元するため収納、管理が楽。平面性が高く、超短焦点プロジェクターでもゆがみのない映像の投写を実現。ほこりなどの汚れは水洗い可能。
仕様●規格:40~55型●スクリーンサイズ(W×H)mm:886×498~1218×685●重量(kg):0.2●展開生地サイズ:1180×710mm●最大伸長サイズ:1391×922mm●付属品:クランパー×6、収納袋×1●軽量(本体質量0.5kg~1.2kg)、コンパクト(収納袋収納時は片手で持てるため携帯性が高い)●伸縮式●RoHS対応品●超短焦点プロジェクター対応
アズワン品番65-9278-65
1個
¥24,300
税込¥26,730
8日以内出荷
釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。
キャスター付
ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):385●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.225●吸着能力:2kg●シャフト材質:アルミ
アズワン品番65-2218-11
1個
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷
釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。
キャスター付
ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):620●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.925●吸着能力:8kg●シャフト材質:アルミ
アズワン品番65-2218-12
1個
¥42,400
税込¥46,640
当日出荷
釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。
キャスター付
ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):940●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):2.695●吸着能力:12kg●シャフト材質:アルミ
アズワン品番65-2218-13
1個
¥52,000
税込¥57,200
当日出荷
ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
仕様●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:2.1~4.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:7個●付属ランナー:30個●安全荷重:3kg●長さ調節可能な伸縮レール
アズワン品番65-9333-20
1セット
¥4,790
税込¥5,269
4日以内出荷
伸縮式で手の届かない場所でのピックアップに
径(Φmm)【マグネット】10
アズワン品番65-2153-09
材質(シャフト)ステンレス
吸着能力(kg)7.2
1本
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
仕様●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:1.6~3.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:6個●付属ランナー:22個●長さ調節可能な伸縮レール
アズワン品番65-9333-19
1セット
¥2,950
税込¥3,245
4日以内出荷
細字
丸芯イレーザー・マグネット付
滑らかに書けます
イレーザー付きなので、書いた文字を簡単に消せます。
キャップにマグネットが付いているので、ボードに付けることができます。
EA766ZF-91、-92用
仕様●カラー:白
アズワン品番65-2217-16
1本
¥135
税込¥149
翌日出荷
DCコンプレッサー搭載で本体を最小化しています。電源はバッテリー+/-端子へ直接接続するだけ。12V/24V/36V/48V/のバッテリーに対応しています。電圧を自動で検知するので入力電圧切替が不要です。脚は強力マグネットで様々な車両へ搭載でき、高さ調整可能で段差があっても取り付けできます。伸縮70cm冷風ダクトで運転席を快適に出来ます。中
仕様●型番:SDC-033●仕様:エンジン式用●サイズ:210(W)×580(D)×350~390(H)mm●重量:約11kg●電源:直流 12/24/36/48V ●消費電力(W):1200・550・350・250●コード:本体側コード/約1.5m バッテリー側コード/約2m 高温用直結コード/約3m●ドレンタンク容量:1.6L●冷房能力(50/60Hz):0.33kW●スイッチ:冷風・切・送風●コンプレッサー:全閉型ロータリー(定格出力/25W)●付属品:冷風ダクト×1、排熱用エルボ×1、バッテリー側コード×1、本体側コード×1、高温用直結コード×1、コード用マグネット付フック×4、フィルター×2(本体装着済み)●車両へ搭載(フォークリフトなど)
アズワン品番65-3894-84
1台
¥154,500
税込¥169,950
欠品中
セット内容:13点、ドライバーハンドル 133mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
静音性に優れたマグネットバイク
簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。
動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付
ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能
ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。
運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。
サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。
メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。
バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。
マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節)
身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能
時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能
体力評価機能付き
マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現
タブレットトレーにタブレットを固定するフック付
タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。
体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載
踏み外しを防止するペダルバンド付
バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです!
移動用キャスター付き
フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナ
アズワン品番68-1846-09
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
関連キーワード