「伸縮 ライト」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
1個
¥3,620
税込¥3,982
3日以内出荷
LEDライトのUSBポートからスマートフォンやタブレットなどのモバイル機器を充電する事が可能です。LEDライトへ充電する際はMicroUSBポート側に差し込んでください。
用途下水管の埋没内部点検や高所の点検
1台
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
LED付で、暗所でも視認性抜群です
材質PVC、布
寸法(mm)350×350×700
質量(kg)3.2
色赤
電源単3電池×2本(別売)
光源LED
アズワン品番64-7983-02
1個
¥4,970
税込¥5,467
当日出荷
エスコ品番EA983FT-191
寸法(mm)295×295×620
質量(g)700
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
寸法(mm)130×130×200(H)
質量(g)135
アズワン品番64-2295-81
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
色オレンジ
エスコ品番EA983FT-196
寸法(mm)295×295×620
高さ(mm)620
質量(g)700
種類伸縮式
デザインライン入り
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
寸法(mm)130×130×200(H)
質量(g)135
アズワン品番64-2295-82
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
色オレンジ
エスコ品番EA983FT-186
寸法(mm)245×245×410
高さ(mm)410
質量(g)460
種類伸縮式
デザインライン入り
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
LED付で、暗所でも視認性抜群です
寸法(mm)300×300×500
質量(kg)2.6
電源単3電池×2本(別売)
光源LED
アズワン品番64-7983-01
1個
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
材質土台部:ポリプロピレン、伸縮部:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル
寸法(mm)130×130×200(H)
色オレンジ
質量(g)135
アズワン品番64-2295-80
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
エスコ品番EA983FT-197
セット内容本体+ウエイト
寸法(mm)295×295×620
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
収納時は高さが7cmになります。現場で働く人たちのお困りの声を聞いて作った、ありそうで無かった収納便利なマグネット付き伸縮コーンです。作業車の停車時、クレーン車の旋回時、敷き鉄板になど、注意喚起アイテムとしてご使用下さい。車の振動などでマグネットの設置面に傷がつかないように、磁力が強いマグネットにゴム被覆をしています。ポリエステル素材の為、人に接触した場合もケガの心配がいりません。強力マグネット1個の垂直耐荷重は約9.5kgです。マグネットは計4個付き。
仕様●サイズ(mm):290×290×700(H)●色:本体/オレンジ、反射/シルバー●重量:800g●材質:コーン部/ポリエステル、台座/PP製、マグネット/磁石+ゴム●反射材付
アズワン品番65-3902-25
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
色イエロー
エスコ品番EA983FT-192
セット内容本体+ウエイト
寸法(mm)295×295×620
高さ(mm)620
種類伸縮式
デザインライン入り
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。持ち運びに便利な自立型収納バッグ付きでコーンと組み合わせてご使用いただけます。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
仕様収納バッグ付
材質ABS、(バッグ)生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ
幅(mm)反射シート:150
寸法(mm)スタンド:670×2本
色黄/黒
質量(g)580
タイプ収納目安:約10本
長さ(m)1.85~3.25(伸縮タイプ)
耐荷重(kg)20
最大使用寸法(m)1.75~3.15(伸縮タイプ)
内径(mm)両端リング:Φ80
バッグ寸法(mm)200×1200
ポール外径(Φmm)Φ41 (伸縮部はΦ35)
1セット(1セット)
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
仕様手の届かない場所への作業・点検にマーキング作業、ライトでの点検作業、風速計の延長などに使用できます。
材質パイプ部:アルミ 先端部:樹脂
質量(g)540
伸縮範囲(mm)1080~3000
アズワン品番64-7880-10
開口幅(mm)(クリップ)40×40
1本
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
エスコ品番EA983FT-187
セット内容本体+ウエイト
寸法(mm)245×245×410
質量(kg)約1(ウエイト)
1個
¥2,540
税込¥2,794
当日出荷
機能つる長調整可能、99.9%UVカット
エスコ品番EA800CG-14
寸法(mm)【めがね】A:131、B:140、C:50、D:41×78
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
高さを1,180mmから2,450mmまで素早く調節できる伸縮自在のツイストロック式
軽量で持ち運びに便利なアルミ製
付属のアタッチメントバーによる多灯取付可能
仕様作業灯取付数2個
付属品アタッチメントバー(425×175×Φ25mm)
エスコ品番EA814ZC-3
材質アルミパイプ、スチール
寸法(mm)(外形)1230×1180~2450、(収納)135×1090
質量(kg)5.1
耐荷重(kg)7
最大伸長(mm)2450
縮長(mm)1180
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。多用途性を考慮して設計されたマルチモードヘッドランプは長距離にわたって全方向を照らします。フロントCOB LEDパネルは230°をカバーできる超広視野フラッドビーム。ハンズフリー機能付センサーが内蔵されているので、手を振るだけでライトのON/OFFを切り替えることができます。2mまでの落下に耐える耐衝撃構造で、耐久性に優れています。サイドにスポットライトとUVライト(365Nm)が付いています。1つのボタンで複数のモード切替が可能です。耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。
1台
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
1個(1台)
¥68,000
税込¥74,800
翌日出荷
基本機能が充実したミシンです。
プログラム自動糸切り機能付
LEDライトで手元を明るく照らします。
針穴への糸通しも片手でサッと簡単にできます。
パワフルな貫通力で、デニムなどの厚地もスイスイぬえます。
ダイヤルを「オート」に合わせるだけで、ほとんどの布地がきれいにぬえます。
薄手のニット生地をぬうときは、左基線の伸縮ぬいを使うときれいにぬえます。
左右のラインタックを同じ方向からぬうので、ぬい目の美しいスクエアボタンホールがぬえます。
LCDスクリーン付
7枚歯布送り
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●サイズ:406(W)×184(D)×298(H)mm●重量:5.6kg(本体)●使用針:家庭用 HA×1●最高ぬい速度:毎分700針フットコントローラー使用時 毎分820針●ステッチ:59種類●付属品:基本押え(本体に装着)、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押え、ボタンホール押え、シームリッパー、補助糸立て棒、ボビン3個(1個はミシン内ガマ内)、針、ドライバー、糸こま受け台、フェルト、糸こま押え(大)、糸こま押え(小)、ミシンブラシ、説明書、説明DVD、ハードケース、ワイドテーブル、フットコントローラー、電源コード●機能:自動糸調子、左基線伸縮ぬい、ボタンホール
アズワン品番65-2196-10
1台
¥56,200
税込¥61,820
当日出荷
塗装非汚染型。弾力性。高伸び率。耐寒性。塗装可。JSIA F☆☆☆☆。高伸び率で、部材の伸縮に対し追従性があります。
用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。RCの打つ継ぎ目地、誘発目地
材質ポリウレタン樹脂系
色ライトグレー
使用温度範囲(℃)-20~70
内容量(mL)320
危険物の類別非危険物
硬化時間6時間(23℃)
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
付属品:給水ホース、外部排水ホース、保護カバー。自動でつけおき洗浄「つけおきコース」洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。(容量3.5kg以下運転時間約85分)抗菌加工でお手入れも簡単!「楽ポイフィルター」搭載水位が低くても、しっかり捕集できる大容量の糸くずフィルター。たまった糸くずに触れることなく、サッとお手入れできます。槽を保つ3つの「槽洗浄機能」付き。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。水位が低いときでもしっかりもみ洗いの「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。ふたロックチャイルドロック機能付き。使いやすいデジタル表示付き操作パネル。終了までの残時間や予約タイマー時間が一目でわかります。給水ホースの長さ: 約80cm。排水ホースの長さ: 約123cm。
仕様●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~3.5)●コース:おまかせ すすぎ1回 お急ぎ 手洗い 毛布 つけおき 槽洗浄(1時間) 槽洗浄(11時間) 槽乾燥●パルセーター:ビッグウィングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:〇●排水ホース取り出し:左・右2方向(後出し・伸縮式)●毛布洗い(kg):2.8以下
質量(kg)28
色ライトグレー
容量(kg)洗濯:5 脱水:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×880
消費電力(W)(50/60Hz)400/430
運転音(dB)洗濯時:39 脱水時:49
運転時間(分)定格洗濯時:約40
標準使用水量(L)114
洗浄方式ビックウェーブ洗浄
1台(1台)
¥54,900
税込¥60,390
翌日出荷
印刷速度が速く、動作音が静かな機構を採用し、大量のラベルを印刷する際も周囲を 気にせず作業ができます。360dpi・432dot(最大印字可 能幅30.5mm)の高精細大型 ヘッドにより、大きく美しく印刷できます。また、最大14行の多行印刷も可能です。
仕様●テープ幅:4・6・9・12・18・24・36mm●入力:JIS配列キーボード式(かなめくり方式)●表示:15文字×5行 バックライト付き液晶●文章メモリー:約500文字●装飾:飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種●文字サイズ:13段階●書体数:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●電源:ACアダプター(付属)単3電池×6本(別売)●サイズ:195(W)×252(D)×101(H)mm●重量:約1260g(乾電池・テープ除く)●印刷方式:熱転写PRO印刷方式●ヘッド構成:サーマルヘッド(360dpi・432dot)●最大印刷可能幅:30.5mm(36mm幅テープ使用時)●ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠●漢字変換方式:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)●熟語数:約148,000語(追加可能)●内蔵文字数:8,327文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等●内蔵ファイル:約10,000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)●あて名登録:約10,000文字/最大100件●名前登録:約1,120文字/最大40件●ファイルのバックアップ:フラッシュメモリ内蔵●外字登録:10文字●印刷行数:1~14行●フォント:アウトラインフォント●特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)●印刷履歴:10件●内蔵書体:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●デザインフォーム:172種●外枠:136種(記号外枠・カットラベル含む)●表組み:14種(カットラベル含む)●地紋:15種(文字地紋、創作地紋含む)●余白:7段階●文字間隔:4段階●割付け:4種●定長印刷:1.4~95cm●バーコード 二次元コード:8規格(QRコード含む)●カッター:ハーフカット機能付きオートカッター●トリマー:オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)●パソコン接続:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ●定型外国語:-●適合テープ:EA761DK-41~-365、EA761DN-51~-57●付属品:ACアダプター、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ
シリーズテプラ
アズワン品番65-9278-51
1台
¥45,000
税込¥49,500
翌日出荷
関連キーワード