ロープは伸縮可能なゴムで便利です。
仕様クリップ20個付
エスコ品番EA951FB-200
直径(Φmm)【ひも】5
ロープ長さ(m)2
口幅(mm)19
材質(クリップ)鉄
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌々日出荷
白旗付。故障時のけん引に。けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用。
材質ロープ部:ポリエステル フック部:ミディアムカーボンスティール
質量(kg)1
長さ(m)最大伸張時:4
破断荷重(t)約3.3
寸法(m)収縮時:2
能力(t)2
適応軽自動車~普通乗用車・ミニバン
開口幅(mm)フック:約25
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
白旗付
軽量でコンパクトに収納できます
ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です
オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン)
アズワン品番65-2300-26
1個
¥6,440
税込¥7,084
当日出荷
こんなお得な商品も!

けん引ロープ 伸縮タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
白旗付、故障時のけん引に、けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:RP-6T●能力:3t●収縮時:2m●最大伸張時:4m●適応:普通乗用車~大型ミニバン・大型SUV●重量:2kg●破断荷重:約6.3t●フック開口幅(mm):約30●材質:ロープ部/ポリエステルフック部/ミディアムカーボンスティール
アズワン品番68-1877-99
1個
¥9,080
税込¥9,988
翌々日出荷
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。
色ブラック
線径(Φmm)2.5
使用荷重(kg)0.3
自然長(mm)110
最大伸長(mm)700
1本
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
テントの固定に便利な補助ロープ通しのリング付。サイドシート(別売)の正面は入口ファスナー付です。4~5人向け。収納バッグ付。
材質フレーム:スチール、テント:ポリエステル(420デニール)
幅(mm)支柱:31×31(内部伸縮部:26×26)
質量(kg)15.8
高さ(mm)支柱:1500~2500
収納時寸法(mm)280×280×1500
使用時寸法(mm)2000(W)×2000(D)×2840~3110(H)(高さ4段階調整)
1個(1個)
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。黄色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ
寸法(mm)スタンド:670×2本
色黄/黒
直径(Φmm)41
高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050
質量(g)480
長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ)
耐荷重(kg)20
リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108
間隔(mm)ゼブラ:200
収納の目安1.5mガードバーで12~15本、
バッグ寸法(mm)Φ200×1200
1セット
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています。
収納バッグ付でサイドシート(別売)は正面に入口ファスナー付です。
幅(mm)【支柱】30×30(内部伸縮部:25×25)
質量(kg)約25
材質(フレーム)スチール
収納時寸法(mm)320×320×1500(H)
使用時寸法(mm)3000×3000×2800(H)
アズワン品番64-2276-30
材質(天幕)ターポリン(420デニール)
1台
¥23,800
税込¥26,180
当日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
ピッチ(mm)(段)329
段数21
1台
¥204,400
税込¥224,840
7日以内出荷
4つのプーリーで軽い力で切断できます。
ロープを引くと切る力が増大。
切断能力(Φmm)38
エスコ品番EA650AX-22
材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス
質量(kg)2.02
ハンドル長さ(mm)1800~3600(伸縮式)
鋸刃(mm)300(角度調整可能)
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
ひも通し付、洗濯にも強く耐久性に優れています。抗菌防臭加工、丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐です。女性用肌着などに。強めのフィット感の替えゴムです。替えゴムを使用するところは、雑菌などの繁殖しやすいところです。そんな替えゴムの雑菌の臭いや繁殖をおさえます。※ドライクリーニングはお避けください。保管の際はこの袋へ入れ、直射日光に当たらないように保管してください。※ラテックスアレルギーなど、体質に合わないことがありますので、ご注意ください。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
ピッチ(mm)(段)329
段数27
1台
¥231,200
税込¥254,320
翌々日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
ピッチ(mm)(段)329
段数24
1台
¥217,700
税込¥239,470
7日以内出荷
黄色の反射テープが巻かれています。
夏曲がりにくく、冬割れにくいABS樹脂採用。
色黄/黒
エスコ品番EA983FV-21
材質ABS樹脂、ポリエチレン
長さ(mm)1300~2000(伸縮タイプ)
質量(g)480
リング外径(Φmm)【両端リング】108
リング内径(Φmm)【両端リング】85
間隔(mm)【ゼブラ】200
ポール外径(Φmm)41
1個
¥9,560
税込¥10,516
翌日出荷
丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています
仕様使用時サイズ(収納時サイズ):2000(W)×2000(D)×3000(H)mm、(280×280×1500mm)支柱幅:31×31(内部伸縮:26×26)mm
材質フレーム:スチール、テント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
質量(kg)15.8
アズワン品番64-2276-29
1個
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
アルミ合金製
立てかけ角度がわかる側面シール付
上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ
操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。
アウトリガー付
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
1台
¥193,100
税込¥212,410
翌々日出荷
アルミ合金製
立てかけ角度がわかる側面シール付
上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ
操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。
アウトリガー付
仕様●最大使用荷重:130kg●伸長(m):7.94~8.08●縮長(m):3.34●重量(kg):22.3●段数:24
1台
¥179,500
税込¥197,450
7日以内出荷
伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。360°防水加工で手袋全体をカバーします。手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革
厚さ(mm)1
シリーズFASTFIT
入数(双)1
機能伸縮性、耐水性、防寒、タッチパネル対応
※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A)。強度アップのクロス柄の新パイプを採用。パイプ同士が空転しないARS(AntiRotationSystem)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ローポジション撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかり固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(U3/8")を小ネジ(U1/4")として使うことができます。脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。
仕様●段数:3●伸長(mm):1,900●縮長(mm):708●重量(kg):2.3●耐荷重:7kg●材質:カーボン●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"、3/8"●パイプ径:32mm●地上最低高:215mm●エレベータースライド幅:310mm●付属品:三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具
アズワン品番65-3889-79
1個
¥102,000
税込¥112,200
8日以内出荷
仕様テント内で会議室のテーブルが2台横並びにできるワイドタイプフレームには丈夫なスチールを使用組立・高さ調整はプッシュボタン式シート表面にはUV-PROTECTION加工、裏面にはシルバーコーティング加工を施すことで紫外線を99%カットペグ8本、ペグ収納袋、ガイドロープ4本、キャスターバッグ付
材質テント:ポリエステル(150デニール・シルバーコーティング1000mm防水・UV加工)、フレーム:スチール
幅(mm)(支柱)30×30(内部伸縮部:25×25)
質量(kg)16.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:3750×2500×2690、収納時:210×210×1440
1組
¥37,400
税込¥41,140
当日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。
ピッチ(mm)(段)329
段数23
下端幅(mm)440
1台
¥140,100
税込¥154,110
当日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。
ピッチ(mm)(段)329
段数20
下端幅(mm)440
1台
¥127,300
税込¥140,030
当日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。アウトリガー付
段数21
1台
¥166,300
税込¥182,930
当日出荷
仕様巻取式+伸縮 ツインランヤード付
材質ポリエステル(ロープ部)、スチール+アルミ(フック部)
色ブルー
サイズ標準
質量(g)2,490(本体+ランヤード)
ベルト幅(mm)肩・腿:47、胴:50、胸:25
適合範囲身長(cm)+体重(kg)=140~165まで、 体重(kg)=約40~65まで
耐荷重(kg)130以下(体重+装備質量)
バックル胴:ワンタッチ式、腿:ワンタッチ式
落下距離(m)3.5~4.4/4.4
付加機能【作業ベルト】ワンタッチバックル(OT) 【背中形状】Y型【腿形状】フラット型【腿バックル】ワンタッチバックル
自由落下距離(m)2.3
1セット(1セット)
¥66,700
税込¥73,370
翌日出荷
関連キーワード