19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA471CE-50A 材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR) 形状伸縮ジョイント
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

ハンドルは伸縮式になっているため力を入れやすいです。
1丁
8,850 税込9,735
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱伸縮配管用のローラーバンド。
材質バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
1個
920 税込1,012
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
645 税込710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラーがガイドに付いた製品です。
材質ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(3本)
6,240 税込6,864
翌日出荷

ハンドルは伸縮式になっているため力が入れやすいです。
仕様●全長(mm):460~615●パイプ外径(mm):60●重量(kg):1.85 アズワン品番65-2166-38
1丁
6,590 税込7,249
翌日出荷

材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂 全長(mm)560~820(伸縮) 入数3本 ブラシ寸法(mm)80×180
1組
2,310 税込2,541
翌日出荷

パイプ先端には、ゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません
仕様パイプ先端にはゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません。必要に応じてスプリングを伸ばすことができるタイプです。 径(Φmm)(スプリング)8 ヘッド径(Φmm)約29 スプリング長(mm)1219
1個
14,800 税込16,280
当日出荷

仕様先端部に可動部品を追加、従来撮れなかった角度でも撮影が可能に窓からのひさしを越えた屋根の撮影に最適180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能 質量(g)300 段数4段 取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4” サイズ(mm)伸長:2150、縮長:730 アズワン品番64-2260-59 伸縮サイズ(mm)730~2150
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

ヘッドが自由な形に曲げられるので複雑な清掃面や配管パイプ、また隙間などのお掃除に適しています糸は超極細繊維で、ホコリや皮脂などを洗剤なしでスッキリ落とします。
エスコ品番EA928AB-35 材質ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂、ヘッド:ポリエチレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、クリップ:ポリエチレン 全長(mm)1370~2007 繰り返し・詰め替え対応
1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

内蔵のスプリングの伸縮作用によりハンドルを増し締めしなくても切断可能です。フレアー部の根元近くで切断可能。
適合銅管 材質亜鉛合金 全長(mm)57 適合管径(Φmm)5/64”~5/8”(2~16) 適合替刃EA202BA-11
1個(1個)
2,230 税込2,453
翌日出荷

刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付 アズワン品番65-9248-21
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

3/16"~7/8"まで切断可能なオートマチックチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。 コイル銅管に適しています。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~7/8"(4~22mm)●全長(mm):71~78(伸縮式)●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):170●銅管用刃付属 アズワン品番65-9248-19
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

一人で歩きながら、簡単に距離測定ができます。測定距離は一目でわかる自動表示です。
仕様●測定範囲:10cm~10km●車輪径:160mm●全長:1030mm●収納サイズ:470mm●重量:550g●車輪円周:0.5m●材質:車輪/プラスチック、ハンドル/スチール●ステッキ:伸縮ネジロック式●表示方法:カウンター表示(5桁)●用途:道路、土木、配管、建築各工場・造園、レクレーション設備のレイアウト・交通事故処理・ゴルフ場・内装・運動場・学校教材・不動産・保険の調査・各官庁の調査 アズワン品番65-5655-78 関連資料部品図(0.68MB)
1個
9,980 税込10,978
翌日出荷

1個
9,980 税込10,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)