13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。軽量ボディーで移動や運搬が楽々。大切なロッドを守るラウンドタイプのロッドケース。内部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付。ショルダーベルト付属。
仕様●容量:約43.5L●サイズ(mm):Φ18.5×1060~1830(H)●内寸長さ(mm):1000~1770●重量:2.5kg●カラー:ブラック●材質:高密度ポリエチレン(HDPE) アズワン品番65-9311-31
1個
9,260 税込10,186
翌日出荷

。スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。軽量ボディーで移動や運搬が楽々。大切なロッドを守るラウンドタイプのロッドケース。内部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付。ショルダーベルト付属。
仕様●容量:約13L●サイズ(mm):Φ13.5×800~1360(H)●内寸長さ(mm):760~1290●重量:1.1kg●カラー:ブラック●材質:高密度ポリエチレン(HDPE) アズワン品番65-9311-30
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

基本機能が充実したミシンです。 プログラム自動糸切り機能付 LEDライトで手元を明るく照らします。 針穴への糸通しも片手でサッと簡単にできます。 パワフルな貫通力で、デニムなどの厚地もスイスイぬえます。 ダイヤルを「オート」に合わせるだけで、ほとんどの布地がきれいにぬえます。 薄手のニット生地をぬうときは、左基線の伸縮ぬいを使うときれいにぬえます。 左右のラインタックを同じ方向からぬうので、ぬい目の美しいスクエアボタンホールがぬえます。 LCDスクリーン付 7枚歯布送り
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●サイズ:406(W)×184(D)×298(H)mm●重量:5.6kg(本体)●使用針:家庭用 HA×1●最高ぬい速度:毎分700針フットコントローラー使用時 毎分820針●ステッチ:59種類●付属品:基本押え(本体に装着)、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押え、ボタンホール押え、シームリッパー、補助糸立て棒、ボビン3個(1個はミシン内ガマ内)、針、ドライバー、糸こま受け台、フェルト、糸こま押え(大)、糸こま押え(小)、ミシンブラシ、説明書、説明DVD、ハードケース、ワイドテーブル、フットコントローラー、電源コード●機能:自動糸調子、左基線伸縮ぬい、ボタンホール アズワン品番65-2196-10
1台
56,200 税込61,820
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:洗車スポンジ、洗車ブラシ(通水型)、ホイールブラシ、伸縮柄付ウィンドウクリーナー(ワイパー付き)、マイクロファイバークロス(3枚セット)、収納ケース。スポンジとワイパー付、ハンドルが折りたためます。 黄緑灰の3枚セット、耐久性があり、糸くずが出にくい。ワックスがけや窓ふき、車のケア等に。踏み台や椅子としてもお使い頂けます。
材質ポリプロピレン 幅(mm)【スポンジワイパー】203 全長250~355 全長(mm)380/250 サイズ165×105×500 質量(g)1745 容量(L)約25 耐荷重(kg)約180 毛丈(mm)50 材質(グリップ)ラバー 外寸(mm)410×310×325(H) 内寸(mm)【収納ケース】300×220×285(H) 材質(毛)ポリプロピレン 材質(スポンジ)【洗車スポンジ】ポリウレタン ブラシ寸法(mm)【ブラシ】130×90【ホイールブラシ】70×120
1セット(1セット)
8,600 税込9,460
翌日出荷

3段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台と脚部の2ヵ所に水準器を搭載しているので、カメラの傾き確認が正確に行えます。三脚に設置した状態での撮影と、手持ちでの撮影とを素早く切り替えられるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用しています。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。持ち運びに便利な、キャリングハンドル付きです。石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。
仕様カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4” 付属品3WAY雲台、水準器 (雲台と脚部の2ヶ所)、エレベーターハンドル、クイックシュー、キャリングハンドル、角度変更可能石突、ストーンバッグ用フック。 材質脚:アルミ、ABS樹脂、鉄、合成ゴム、POM (ポリアセタール) キャリングケース:ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)105×100×610 (H) (たたんだ状態) 質量(kg)1.19 段数3 縮長(mm)580 耐荷重(g)2500 伸長(mm)1530
1個(1個)
5,730 税込6,303
翌日出荷

ケース付。8本継ぎ。軽くて強いグラスファイバー(FRP)製。高度の絶縁体。釣竿式の伸縮システム。離隔距離がひとめでわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。テープは暑さ(+150℃)、寒さ(-70℃)に強く寸法安定性にすぐれた絶縁ポリエステルテープです。
用途トラック、積み荷の高さ。陸橋の高さ道路の法面の長さ測定。トンネルの入口の高さ測定。樹木の高さ測定。道路工事の設計(積算)。ボイラーの内径測定。テントカンバンの高さ測定
1本
42,600 税込46,860
翌日出荷

付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
1個(1台)
78,000 税込85,800
翌日出荷

専用ケース付属。スマホホルダー付属(対応サイズ:幅58~90mm、厚さ12mm以内)。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。4段式で、よりコンパクトな縮長を実現。50cmを切る長さとしました。クイックシューに組み込まれたスマホホルダーで、簡単に取り付けできます。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。 標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式 アズワン品番67-4724-51
1個
42,600 税込46,860
翌日出荷

フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●テープ(mm):240(W)×25周巻●全長(mm):520~990●重量(g):545●用途:フローリング用●材質:テープ/クッション性粘着加工PEシャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミグリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●ワイド伸縮シャフト●直径38mm●クッション粘着&静電気粘着 アズワン品番65-5658-81
1本
3,020 税込3,322
翌日出荷

付属品単3電池×3本、USBケーブル、固定ケーブル(1.7m)、伸縮ロッド(300~850mm)、ソフトケース 寸法(mm)154×65×32、850(伸縮式ロッド装着時) 測定範囲NTC:-40~150、K熱電対:-200~1370、NTC:-20~70℃、絶対圧:700~1100hPa、熱線式:0~30m/s 直径(Φmm)9(センサープローブヘッド)、12(プローブシャフト末端) 質量(g)90 電源単3電池×3本(付属) ケーブル長(m)1.7 精度温度(NTC)(22、±1digit)、±0.4 (-40~-25.1)、±0.3 (-25~74.9)、±0.4 (75~99.9)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)、K熱電対、±(0.3+測定値の0.3%)、NTC:±0.5℃、絶対圧:±3.0hPa、熱線式:±(0.03m/s+測定値の4%)、(0~20m/s)、±(0.5m/s+測定値の5%)、(20.01~30m/s) 分解能0.1、NTC:0.1、絶対圧:0.1hPa、熱線式:0.01m/s 電池寿命(時間)12 保管温度範囲(℃)-20~50/-20~70 アズワン品番64-7913-36 動作温度範囲(℃)-20~50/-20~70
1式
84,000 税込92,400
翌日出荷

。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0.6~50m/s●分解能:0.1m/s●精度:±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6~40m/s)±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1~50m/s)●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●サイズ:65×32×154mm●重量:250g●動作温度:-20~50℃●保管温度:-20~50℃●色:黒/オレンジ●電池寿命:12時間●インターフェイス:Bluetooth、USB●付属品:Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス●わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定●ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印 アズワン品番65-9276-07
1台
94,000 税込103,400
翌日出荷

六角軸を伸縮・脱着でき、ビットをハンドル内に収納できます。 収納ケース付。 ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。
仕様ドライバーハンドル:120mmビット六角シャンク:1/4"ポジビット:#1・#2 セット内容ドライバーハンドル:120mmビットホルダー:100mm(六角対辺1/4”)ビット六角シャンク:1/4”ビット全長:25mm(+)ビット:#1・#2(-)ビット:5.5・6.5mmポジビット:#1・#2 商品構成セット品 アズワン品番64-2222-05
1個
13,600 税込14,960
8日以内出荷