「伸縮ステンレス」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
適合EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10
エスコ品番EA928C-3
材質ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂
寸法(mm)1050~3000
質量(g)885
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
オールステンレス製の伸縮式コンテナ台車(伸縮キャリー)です。
食品工場用台車としてまたは製薬工場用台車として活躍する傍ら水産加工場やクリーンルームなど、衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるステンレスドーリー(コンテナ台車)です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
仕様●長さ:410~510mm●幅:310~410mm●重量:3.6kg●材質:ステンレス(SUS304)●最大積載量:200kg●床高さ:100mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)
アズワン品番65-2135-69
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
¥19,200
税込¥21,120
当日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-103A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)1300
耐荷重(kg)【170cmの場合】30、【225cmの場合】20、【280cmの場合】8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700~2800×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
適合EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10
エスコ品番EA928C-2
材質ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂
寸法(mm)830~2050
質量(g)672
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
適合EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10
エスコ品番EA928C-1
材質ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂
寸法(mm)830~1340
質量(g)347
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-102A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)880
耐荷重(kg)【110cmの場合】45、【150cmの場合】30、【190cmの場合】15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-101A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)665
耐荷重(kg)【75cmの場合】50、【100cmの場合】40、【120cmの場合】30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~1200×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
サビに強く美しいステンレス箔に被覆した高級感あふれる竿。
材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ 部品/ABS樹脂
種類物干竿
耐荷重(kg)約10
パイプ外径(Φmm)28.8
パイプ内径(Φmm)25
室内物干しに最適なスリムでコンパクトなタイプです。スペースに合わせて、長さが自由に調節できます。転がりにくいキャップを使用し、部屋干しにも最適です。クラッドパイプは、鋼管にステンレスを被覆した「2重構造」で丈夫です。サビに強く、耐久性と清潔感があり、ものほし竿に最適です。
材質パイプ:ステンレスクラッドパイプ キャップ:樹脂
パイプ径(Φmm)内筒:22.2 外筒:25.4
EA951FD-46用ポール。
材質SUS304オールステンレスパイプ、樹脂キャップ
質量(g)455
耐荷重(kg)10
パイプ径(Φmm)内筒:19、外筒:22
サイズ(mm)950~1800
1本
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150
仕様天板はグレーチング仕様
材質ステンレス製
段数1
設置寸法・奥行(mm)400
設置寸法・幅(mm)600
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)400
1個
¥116,000
税込¥127,600
翌日出荷
ステンレス製のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。
食品工場用タ台車として、各種コンテナやばんじゅうの保管・運搬に活躍するステンレスドーリーです。その他、病院や医療現場、製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるコンテナ台車です。
レール・ボルト・ナット部はステンレス仕様
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
パイプを差し込むだけの簡単組立で、コンパクトに収納できる伸縮タイプのタオル干しです。オールステンレス製なのでサビに強く頑丈です。幅が伸縮できるので、干す量や干す場所に合わせてお好みのサイズに調節できます。
仕様●使用サイズ(W×D×H)mm:420~695×650×765●耐荷重(kg):約3●収納サイズ:420(W)×95(D)×865(H)mm●重量:1.43kg●材質:ステンレス、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂●干せる目安:バスタオル4枚、フェイスタオル6枚●省スペースにたっぷり干せるコンパクトタイプ
アズワン品番65-9327-29
1台
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
水絞りレバーを軽く手前に引くだけで簡単に、強力に水絞りができます。
しっかり絞れるダブルローラーを採用しています。水絞りレバーを軽く手前に引くだけで強力に水絞りができ、もとの吸収力が復活します。
伸縮タイプのハンドルです。
ハンドルをステンレス化、耐久性を向上。
エスコ品番EA928AY-35
材質グリップ:ポリプロピレン(PP)、柄:ステンレス、本体:ポリプロピレン(PP)、レバー・アーム・スポンジ金具・ネジ:スチール、スポンジ:ポリビニールアルコール(PVA)
寸法(mm)270×70×940~1320
質量(g)1146
スポンジサイズ(mm)270×65×70
1個
¥7,720
税込¥8,492
翌日出荷
サビにくいステンレス製の室内用物干しです。
上下に伸縮するので、洗濯物の種類や量に合わせて高さを調節することが可能です。
使用しない時はコンパクトに収納ができます。
エスコ品番EA951FB-42A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールタイプ、樹脂部:ABS樹脂
質量(kg)4.1
耐荷重(kg)ハンガー部分:約12、タオルハンガー部:約4、全体:約13
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)840×660×1320~1800
干す量シャツ等12枚、バスタオル5枚、タオル6枚、小物20枚
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×120×1530
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
仕様●サイズ(mm):1700~3000●重量:1.15kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:内筒/25.4mm 外筒/29.4mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン
アズワン品番65-9327-17
1本
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
。丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
仕様●サイズ(mm):2200~4000●重量:2.15kg●耐荷重:全体18kg●パイプ径:内筒/32mm 外筒/38mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン
アズワン品番65-9327-20
1本
¥3,650
税込¥4,015
翌々日出荷
コンパクトで持運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。竿が伸縮する(両側伸縮)ので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。錆びにくいステンレス被覆鋼管を使用しています。
仕様●サイズ(mm):2765~4000●重量:1.625kg●耐荷重:全体11kg●パイプ径:39mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン●収納時サイズ:1485×Φ39mm
アズワン品番65-9327-26
1本
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
コンパクトで持運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。竿が伸縮する(両側伸縮)ので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。錆びにくいステンレス被覆鋼管を使用しています。
仕様●サイズ(mm):2100~3000●重量:1.21kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:39mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン●収納時サイズ:1150×Φ39mm
アズワン品番65-9327-25
1本
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
磁石側面につかない様にするキャップ付(キャップを付けると能力は45%upします)
材質(伸縮部)ステンレス
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。
仕様●サイズ(mm):3800●重量:1.5kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:29mm●材質:本体/ステンレス巻きスチールパイプ キャップ/塩化ビニール樹脂●入数:4本
アズワン品番65-9327-23
1箱(4本)
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。
なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。柔らかい刃。刃先が丸みを帯びたステンレス製で、塗膜の跡や欠落がありません。ハンドル(別売)を使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。伸縮ポール(別売)を取り付けることにより、高い所での作業に最適です。
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。刃先が丸みを帯びたステンレス製で、塗膜の跡や欠落がありません。柔らかい刃。別売のハンドルを使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。別売伸縮ポールを取り付けることにより、高い所での作業に最適です。
仕様●伸縮時:2000mm●収納時:330mm●フック開口幅:17mm●材質:ステンレス●重量(g):180
アズワン品番65-2153-06
1本
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
関連キーワード