加工、測定などにおけるワーク中空部の支えに好適です。可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。ツマミを締めるだけで、可動・支えボルトが同時にロックできるため、作業効率がアップします。
仕様●型番:KRS-045●最高高(mm):82●最低高(mm):49●耐荷重(kN):9.81●サイズ(mm):本体:Φ45受面:Φ50●材質:鉄
アズワン品番65-3887-06
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
刷毛(70mm)付。最長120mmまで伸びる伸縮パイプを内蔵しているので、深部の清掃に最適です。アンカ―施工時のコンクリート粉の除去に。
材質【ブロワー】天然ゴム、【ブラシ】羊毛、【保護スリーブ】ABS、【パイプ】アルミ
全長(mm)118
質量(g)44
径(Φmm)【ポンプ】65
ノズル長(mm)45~120
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
ステンレス製のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。
食品工場用タ台車として、各種コンテナやばんじゅうの保管・運搬に活躍するステンレスドーリーです。その他、病院や医療現場、製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるコンテナ台車です。
レール・ボルト・ナット部はステンレス仕様
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
専用ケース付属。スマホホルダー付属(対応サイズ:幅58~90mm、厚さ12mm以内)。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。4段式で、よりコンパクトな縮長を実現。50cmを切る長さとしました。クイックシューに組み込まれたスマホホルダーで、簡単に取り付けできます。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
関連キーワード