「伸縮ポール」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様塩ビ不使用水切りワイパー(EA928AY-71~74)、ウインドウモップ(EA928AY-86、-87)等に取り付け可能です。高所作業用として、長さが調整できる。
材質ポール:アルミアルマイト処理ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム
全長(mm)約2220~4000
質量(g)約900
段数2段
アズワン品番64-2280-26
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
仕様塩ビ不使用水切りワイパー(EA928AY-71~74)、ウインドウモップ(EA928AY-86、-87)等に取り付け可能です。高所作業用として、長さが調整できる。
材質ポール:アルミアルマイト処理ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム
全長(mm)約2390~6000
質量(g)約1400
段数3段
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
材質ポール:アルミアルマイト処理、ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム
全長(mm)約540~900
質量(g)約300
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
仕様●全長:3m●縮長:1.8m●入数:2本●ポール径:Φ28mm●重量:0.7kg●材質:アルミ●引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能
アズワン品番65-9273-34
1組(2本)
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
高所の現場記録や写真撮影に。ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。
仕様●型番:76937●目盛:1mm●全長:2m(2段)●収納長:1.26m●標尺サイズ:60×500mm●材質(ボールジョイント部):本体/アルミ、ノブボルト/ポリプロピレン樹脂・炭素鋼●材質(標尺):本体/アルミ 先端部/ポリプロピレン樹脂●重量(g):785
アズワン品番65-5655-79
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器
アズワン品番65-3894-87
1台
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm)
材質ポール:硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、キャップ:エラストマー樹脂
寸法(mm)700~1200
耐荷重(kg)4~6
ポール径(Φmm)10・13
1本
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
1本
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
突っ張り棒・突っ張り棚に被せるだけで、スタイリッシュなスチール棚が完成。洗剤ボトルなど、小物も安定してスッキリ収納。スペースに合わせて、お好みの高さ棚数にカスタマイズできます。光沢を抑えた艶消し塗装。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)1.7
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490~950×250×29
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
ケース付。8本継ぎ。軽くて強いグラスファイバー(FRP)製。高度の絶縁体。釣竿式の伸縮システム。離隔距離がひとめでわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。テープは暑さ(+150℃)、寒さ(-70℃)に強く寸法安定性にすぐれた絶縁ポリエステルテープです。
用途トラック、積み荷の高さ。陸橋の高さ道路の法面の長さ測定。トンネルの入口の高さ測定。樹木の高さ測定。道路工事の設計(積算)。ボイラーの内径測定。テントカンバンの高さ測定
1本
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
1個
¥8,690
税込¥9,559
当日出荷
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
1個
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
1個
¥6,430
税込¥7,073
翌日出荷
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。ハンドル(別売)を使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。伸縮ポール(別売)を取り付けることにより、高い所での作業に最適です。
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。刃先が丸みを帯びたステンレス製で、塗膜の跡や欠落がありません。柔らかい刃。別売のハンドルを使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。別売伸縮ポールを取り付けることにより、高い所での作業に最適です。
なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。柔らかい刃。刃先が丸みを帯びたステンレス製で、塗膜の跡や欠落がありません。ハンドル(別売)を使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。伸縮ポール(別売)を取り付けることにより、高い所での作業に最適です。
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
用途伸縮型スマートロックポール用ネジアダプター
エスコ品番EA928BR-8
材質鉄鋳物
全長(mm)71
ねじ径【先端】3/4”Acme
繰り返し・詰め替え対応
1袋(3個)
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
後付けメッシュが付いているので、伸縮時に棚にすきまが空きません。
ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も取付け可能です。
取付け位置を決めるのに便利なアダプター付(-53A・-54A・-56Aのみ)。
エスコ品番EA951FE-53A
材質パイプ:塩化ビニール被覆鋼管、その他:ABS樹脂・スチール
耐荷重(kg)30~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550~750×270×95
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
片側伸縮式で長さを調整します。バネ材の弾力性で曲がりが少なく復元力も抜群。丈夫で耐久性に優れいつまでも清潔に使用できます。1セット価格(伸縮ポール、ストレートポール)。超ロングタイプでワイドスペースにもぴったり。太いパイプを使用しており、丈夫です。鋼管製で弾力性に富み、曲がりが少なく、高耐久性。3.5~5mまで伸縮できる超ロング継ぎ伸縮竿。
材質パイプ:鋼管・ステンレス、キャップ、断手:樹脂
寸法(mm)1本:1784~3306(伸縮側)/1784
質量(kg)2.1
耐荷重(kg)12
パイプ径(Φmm)(内径)32、(外筒)38
サイズ(mm)3,500~5,000
1本
¥5,590
税込¥6,149
8日以内出荷
小物が落ちにくいメッシュ棚が2枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)750~1150×330×95
耐荷重(kg)30~45
1個(1個)
¥4,735
税込¥5,209
翌日出荷
仕様A3用壁面に頼らず、自由な場所でラミネート表示が行えます。表示板を縦・横どちらにもセット可能です。約40cm分の高さ調整が可能です。
材質フレーム:ポリプロピレン伸縮ポール:アルミホルダー・コネクター:ABS樹脂ベース:鉄(つや消し黒塗装)
質量(kg)3.15
高さ(mm)横表示時:901~1329縦表示時:962~1390
型番867-65
アズワン品番65-2302-86
台座径(Φmm)300
1台
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
仕様A4用壁面に頼らず、自由な場所でラミネート表示が行えます。表示板を縦・横どちらにもセット可能です。約40cm分の高さ調整が可能です。
材質フレーム:ポリプロピレン伸縮ポール:アルミホルダー・コネクター:ABS樹脂ベース:鉄(つや消し黒塗装)
質量(kg)3
高さ(mm)横表示時:859~1287縦表示時:902~1330
型番867-64
アズワン品番65-2302-85
台座径(Φmm)300
1台
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
天井にポールを突っ張らせることで部屋の仕切りや、小物を掛けるのに使用できる伸縮間仕切りです。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、 塩ビ被覆鋼管、スチールワイヤー
寸法(mm)670×70×2000/2700(H)
耐荷重(kg)パネル1個あたり:約10kg、フック1個あたり:約1kg
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
天井にポールを突っ張らせることで部屋の仕切りや、小物を掛けるのに使用できる伸縮間仕切りです。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、 塩ビ被覆鋼管、スチールワイヤー
寸法(mm)420×70×2000/2700(H)
耐荷重(kg)パネル1個あたり:約10kg、フック1個あたり:約1kg
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
小物が落ちにくいメッシュ棚が3枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も 取付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)1100~1900×330×95
耐荷重(kg)15~35
1個(1個)
¥5,500
税込¥6,050
翌々日出荷
コーンと組み合わせてご使用頂けます。
材質ABS樹脂
色黄/黒
長さ(m)1.30~2.2(伸縮タイプ)
幅(cm)反射シート:12
質量(g/本)480
ポール外径(Φmm)39 (伸縮部は32)
1組(4本)
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
コーンと組み合わせてご使用いただけます。収納時、ボールを回してロックできます。ショルダーベルト、持ち手付。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。
材質ABS樹脂、【バッグ】生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ
寸法(mm)スタンド:670×2本、バック:200×1200
色黄/黒
高さ(mm)設置時の地面:1050
質量(g)480(1本)
長さ(m)1.30~2.15(伸縮タイプ)
幅(cm)反射シート:12
耐荷重(kg)バック:20
収納の目安1.5mガードバーで12~15本
ポール外径(Φmm)39 (伸縮部は32)
1セット(1セット)
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。持ち運びに便利な自立型収納バッグ付きでコーンと組み合わせてご使用いただけます。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
仕様収納バッグ付
材質ABS、(バッグ)生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ
幅(mm)反射シート:150
寸法(mm)スタンド:670×2本
色黄/黒
質量(g)580
タイプ収納目安:約10本
長さ(m)1.85~3.25(伸縮タイプ)
耐荷重(kg)20
最大使用寸法(m)1.75~3.15(伸縮タイプ)
内径(mm)両端リング:Φ80
バッグ寸法(mm)200×1200
ポール外径(Φmm)Φ41 (伸縮部はΦ35)
1セット(1セット)
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
関連キーワード