付属品フック 3個、まな板受け 1個
材質棚・フレーム:ステンレス、取付金具: 亜鉛鋼板、まな板受・フック:ステンレス、樹脂部:ABS、PA6、PP
寸法(mm)550~950(W)×260(D)×300(H)
質量(kg)1.67
耐荷重(kg)棚1枚当たり5
棚板寸法(mm)500~900(W)×206(D)
1組
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
小物が落ちにくいメッシュ棚が2枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)750~1150×330×95
耐荷重(kg)30~45
1個(1個)
¥4,735
税込¥5,209
翌々日出荷
小物が落ちにくいメッシュ棚が3枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も 取付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)1100~1900×330×95
耐荷重(kg)15~35
1個(1個)
¥5,500
税込¥6,050
翌々日出荷
取り付け方:1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 ※伸付属の台紙を使い高さを合わせる。 2.アダプターに伸縮棒を乗せる。 3.突っ張る。 4.アダプターを外し、完了! ※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが2個付いています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:550~750×270×95●耐荷重(kg):55cmの場合/65 75cm場合/30●材質:塩化ビニル被覆スチールパイプ、ABS樹脂、合成ゴム●重量:1.125kg
アズワン品番65-9327-47
1本
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
つっぱり棒に乗せるだけで棚が完成!伸縮式なので使いたい幅に合わせて設置できます。つっぱり棒やつっぱり棚を利用するので、壁を傷つける事なく洗面所やトイレに収納を増やせます。フラットな棚になるので、細かい小物からボトルなどの不安定なものもしっかり置く
仕様●サイズ(W×D×H)mm:465~900×355×30●重量(g):2300●材質:本体/スチール(粉体塗装)●耐荷重(kg):ご使用のつっぱり棒・つっぱり棚の耐荷重から、本製品の重さ約2.4kgを引いた重さ
アズワン品番65-9327-36
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
つっぱり棒に乗せるだけで棚が完成!伸縮式なので使いたい幅に合わせて設置できます。つっぱり棒やつっぱり棚を利用するので、壁を傷つける事なく洗面所やトイレに収納を増やせます。フラットな棚になるので、細かい小物からボトルなどの不安定なものもしっかり置くことができます。ハンガーやタオルが収納できる便利なバー付き。つっぱり棒の上に乗せるだけの簡単設置。ランドリールームだけでなくトイレにも。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:465~900×290×30●重量(g):1900●材質:本体/スチール(粉体塗装)●耐荷重(kg):ご使用のつっぱり棒・つっぱり棚の耐荷重から、本製品の重さ約2kgを引いた重さ
アズワン品番65-9327-35
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
底が伸縮自在にスライドできます。
同方向にも連結できます。
ラックの中で倒れにくいよう滑り止め機能付
底面ラバー付なので横滑りしません。
材質ポリスチレン
規格A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195/290(W)×208(D)×168(H)mm
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
突っ張り棒・突っ張り棚に被せるだけで、スタイリッシュなスチール棚が完成。洗剤ボトルなど、小物も安定してスッキリ収納。スペースに合わせて、お好みの高さ棚数にカスタマイズできます。光沢を抑えた艶消し塗装。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)1.7
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490~950×250×29
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
後付けメッシュが付いているので、伸縮時に棚にすきまが空きません。
ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も取付け可能です。
取付け位置を決めるのに便利なアダプター付(-53A・-54A・-56Aのみ)。
エスコ品番EA951FE-53A
材質パイプ:塩化ビニール被覆鋼管、その他:ABS樹脂・スチール
耐荷重(kg)30~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550~750×270×95
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A)。強度アップのクロス柄の新パイプを採用。パイプ同士が空転しないARS(AntiRotationSystem)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ローポジション撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかり固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(U3/8")を小ネジ(U1/4")として使うことができます。脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。
仕様●段数:3●伸長(mm):1,900●縮長(mm):708●重量(kg):2.3●耐荷重:7kg●材質:カーボン●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"、3/8"●パイプ径:32mm●地上最低高:215mm●エレベータースライド幅:310mm●付属品:三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具
アズワン品番65-3889-79
1個
¥102,000
税込¥112,200
8日以内出荷
ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)1.5
吸込仕事率(W)105
コード長さ(m)5
質量(kg)6.8
付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)
エスコ品番EA899HC-10A
寸法(mm)576×185×388
消費電力(W)500
電源100V
騒音値(dB)59
1個
¥82,000
税込¥90,200
翌日出荷
関連キーワード