エスコ品番EA109NA-82
軸径(Φmm)6
全長(mm)780~1820
種類ローラーセット
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)アクリル
材質(軸)スチール
材質(グリップ)プラスチック
パイプ径(Φmm)25(1段目)、22(2段目)、19(3段目)
ローラーサイズ(mm)150
主な用途水性用
材質(ハンドル)アルミ
材質(ヘッド)プラスチック
ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
1セット
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
エスコ品番EA109NA-81
軸径(Φmm)6
全長(mm)700~1200
種類ローラーセット
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)アクリル
材質(軸)スチール
材質(グリップ)プラスチック
パイプ径(Φmm)22(1段目)、19(2段目)
ローラーサイズ(mm)100
主な用途水性用
材質(ハンドル)アルミ
材質(ヘッド)プラスチック
ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
1セット
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
エスコ品番EA986DB-52
質量(kg)38
荷台寸法(mm)350×200
調整範囲(mm)720~1500
ベース寸法(mm)420×268×110(H)
ローラー寸法(Φ×L)mm85×90
積載均等耐荷重(t)12(6×2個)
1個
¥166,400
税込¥183,040
翌日出荷
エスコ品番EA986DB-51
質量(kg)30
荷台寸法(mm)250×200
調整範囲(mm)500~1440
ベース寸法(mm)320×268×110(H)
ローラー寸法(Φ×L)mm85×90
積載均等耐荷重(t)6(3×2個)
1個
¥122,200
税込¥134,420
翌日出荷
エスコ品番EA109NA-83
軸径(Φmm)6
全長(mm)1100~2700
種類ローラーセット
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)アクリル
材質(軸)スチール
材質(グリップ)プラスチック
パイプ径(Φmm)25(1段目)、22(2段目)、19(3段目)
ローラーサイズ(mm)175
主な用途水性用
材質(ハンドル)アルミ
材質(ヘッド)プラスチック
ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
1セット
¥7,060
税込¥7,766
翌日出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
材質バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
熱伸縮配管用のローラーバンド。
吊ボルト径W3/8"
熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラーがガイドに付いた製品です。
材質ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
水絞りレバーを軽く手前に引くだけで簡単に、強力に水絞りができます。
しっかり絞れるダブルローラーを採用しています。水絞りレバーを軽く手前に引くだけで強力に水絞りができ、もとの吸収力が復活します。
伸縮タイプのハンドルです。
ハンドルをステンレス化、耐久性を向上。
エスコ品番EA928AY-35
材質グリップ:ポリプロピレン(PP)、柄:ステンレス、本体:ポリプロピレン(PP)、レバー・アーム・スポンジ金具・ネジ:スチール、スポンジ:ポリビニールアルコール(PVA)
寸法(mm)270×70×940~1320
質量(g)1146
スポンジサイズ(mm)270×65×70
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,720
税込¥8,492
翌日出荷
2段変速。0~100mm伸縮調整ノズル付。本体二重絶縁構造。落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付
仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)
アズワン品番65-3895-05
1台
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
3/16"~7/8"まで切断可能なオートマチックチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。 コイル銅管に適しています。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~7/8"(4~22mm)●全長(mm):71~78(伸縮式)●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):170●銅管用刃付属
アズワン品番65-9248-19
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
関連キーワード