カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 常磐精工(16)
  • YAMAZEN(山善)(10)
  • EARTH MAN(8)
  • 工進(7)
  • マイゾックス(7)
  • ムサシ(7)
  • SLIK(スリック)(5)
  • ハスクバーナ(4)
  • アルファ[販促](4)
  • ジャストコーポレーション(4)
  • 日本緑十字社(3)
  • 好川産業(3)
  • CAPTAIN STAG(3)
  • アルミス(3)
  • カマキ(3)
  • YARD FORCE(3)
  • 吾妻商会(AZUMA)(3)
  • 天六(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「伸縮式ポール」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式物干し竿(継ぎタイプ) エスコ伸縮式物干し竿(継ぎタイプ)エスコ
5,590税込6,149
1本
8日以内出荷
片側伸縮式で長さを調整します。バネ材の弾力性で曲がりが少なく復元力も抜群。丈夫で耐久性に優れいつまでも清潔に使用できます。1セット価格(伸縮ポール、ストレートポール)。超ロングタイプでワイドスペースにもぴったり。太いパイプを使用しており、丈夫です。鋼管製で弾力性に富み、曲がりが少なく、高耐久性。3.5~5mまで伸縮できる超ロング継ぎ伸縮竿。
材質パイプ:鋼管・ステンレス、キャップ、断手:樹脂寸法(mm)1本:1784~3306(伸縮側)/1784質量(kg)2.1耐荷重(kg)12パイプ径(Φmm)(内径)32、(外筒)38サイズ(mm)3,500~5,000
メジャーポール(伸縮式) エスコメジャーポール(伸縮式)エスコ
42,600税込46,860
1本
翌日出荷
ケース付。8本継ぎ。軽くて強いグラスファイバー(FRP)製。高度の絶縁体。釣竿式の伸縮システム。離隔距離がひとめでわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。テープは暑さ(+150℃)、寒さ(-70℃)に強く寸法安定性にすぐれた絶縁ポリエステルテープです。
用途トラック、積み荷の高さ。陸橋の高さ道路の法面の長さ測定。トンネルの入口の高さ測定。樹木の高さ測定。道路工事の設計(積算)。ボイラーの内径測定。テントカンバンの高さ測定
DC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式 エスコDC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式エスコ
28,300税込31,130
1台
翌日出荷
高い枝木の切断に電源のない場所にも便利な充電式枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器アズワン品番65-3894-87
50cm 測量ロッド アルミ製/伸縮ポール付 エスコ50cm 測量ロッド アルミ製/伸縮ポール付エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
高所の現場記録や写真撮影に。ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。
仕様●型番:76937●目盛:1mm●全長:2m(2段)●収納長:1.26m●標尺サイズ:60×500mm●材質(ボールジョイント部):本体/アルミ、ノブボルト/ポリプロピレン樹脂・炭素鋼●材質(標尺):本体/アルミ 先端部/ポリプロピレン樹脂●重量(g):785アズワン品番65-5655-79
伸縮式テンションポール エスコ伸縮式テンションポールエスコ
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm)材質ポール:硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、キャップ:エラストマー樹脂寸法(mm)700~1200耐荷重(kg)4~6ポール径(Φmm)10・13
6.0m メジャーポール(伸縮式) エスコ6.0m メジャーポール(伸縮式)エスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720M-6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら