片側伸縮式で長さを調整します。バネ材の弾力性で曲がりが少なく復元力も抜群。丈夫で耐久性に優れいつまでも清潔に使用できます。1セット価格(伸縮ポール、ストレートポール)。超ロングタイプでワイドスペースにもぴったり。太いパイプを使用しており、丈夫です。鋼管製で弾力性に富み、曲がりが少なく、高耐久性。3.5~5mまで伸縮できる超ロング継ぎ伸縮竿。
材質パイプ:鋼管・ステンレス、キャップ、断手:樹脂
寸法(mm)1本:1784~3306(伸縮側)/1784
質量(kg)2.1
耐荷重(kg)12
パイプ径(Φmm)(内径)32、(外筒)38
サイズ(mm)3,500~5,000
1本
¥5,590
税込¥6,149
欠品中
室内物干しに最適なスリムでコンパクトなタイプです。スペースに合わせて、長さが自由に調節できます。転がりにくいキャップを使用し、部屋干しにも最適です。クラッドパイプは、鋼管にステンレスを被覆した「2重構造」で丈夫です。サビに強く、耐久性と清潔感があり、ものほし竿に最適です。
材質パイプ:ステンレスクラッドパイプ キャップ:樹脂
パイプ径(Φmm)内筒:22.2 外筒:25.4
EA951FD-46用ポール。
材質SUS304オールステンレスパイプ、樹脂キャップ
質量(g)455
耐荷重(kg)10
パイプ径(Φmm)内筒:19、外筒:22
サイズ(mm)950~1800
1本
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
つないで伸ばせるのでスペースや洗濯物量に合わせて長さ調節が可能です。
材質スチール
寸法(mm)2700~3800、1本:1360
質量(kg)約1.2
耐荷重(kg)10
パイプ外径(Φmm)29.4
パイプ内径(Φmm)25.4
1本
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
関連キーワード