高段差に対応した伸縮脚付のはしご兼用脚立です。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)60
収納寸法・奥行(mm)169
天板寸法・幅(mm)251
天板寸法・奥行(mm)160
アルミ合金製
ワンタッチの開き止め金具で脚の開閉ができます。
※専用脚立の為、はしごになりません。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:KAB90●天板高さ(m):0.52~0.82●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:464×162×565●設置寸法(W)×(D)mm:464~518×476×658●重量(kg):4.9●天板サイズ:356×156mm●有効高さ(m):0.22~0.52●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:55mm
アズワン品番68-1861-83
1個
¥30,800
税込¥33,880
翌々日出荷
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様インサイド構造でコンパクト収納が可能です。支柱厚さ109mmの薄型設計。
段数15
型番MDE-57D
アズワン品番64-2274-67
1台
¥86,300
税込¥94,930
7日以内出荷
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
仕様伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚、真ん中を引き上げれば2脚同時に伸縮できます。はしごにした際、オレンジの振り子が回転し、伸縮脚がロックされたことを確認できます。昇降時、誤操作で伸縮脚が落ちてくる心配がありません。状況に応じて上部/下部での伸縮操作が可能伸縮脚は6mmピッチで調整可能立ったままの手元操作で脚が伸縮できます。
段数4段
設置寸法・奥行(mm)748~937
設置寸法・幅(mm)489~546
型番SCN-120A
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)489~546×748~937
アズワン品番65-2238-82
収納寸法・幅(mm)1035
収納寸法・奥行(mm)170
収納寸法・高さ(mm)490
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
1台
¥30,800
税込¥33,880
当日出荷
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様インサイド構造でコンパクト収納が可能です。支柱厚さ109mmの薄型設計。
段数17
型番MDE-64D
アズワン品番64-2274-68
1台
¥93,300
税込¥102,630
7日以内出荷
踏ざん踏面幅(mm)60
設置寸法・奥行(mm)2230~2500
設置寸法・幅(mm)930~1010
天板寸法(mm)251×160
アズワン品番64-2274-80
収納寸法・幅(mm)930
収納寸法・奥行(mm)172
収納寸法・高さ(mm)3550
1台
¥154,000
税込¥169,400
7日以内出荷
踏ざん踏面幅(mm)60
設置寸法・奥行(mm)1689~1958
設置寸法・幅(mm)768~848
天板寸法(mm)251×160
アズワン品番64-2274-81
収納寸法・幅(mm)768
収納寸法・奥行(mm)172
収納寸法・高さ(mm)2624
1台
¥78,700
税込¥86,570
当日出荷
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様インサイド構造でコンパクト収納が可能です。支柱厚さ109mmの薄型設計。
段数21
型番MDE-77D
アズワン品番64-2274-69
1台
¥112,900
税込¥124,190
7日以内出荷
踏ざん踏面幅(mm)60
設置寸法・奥行(mm)1869~2139
設置寸法・幅(mm)822~902
天板寸法(mm)251×160
アズワン品番64-2274-82
収納寸法・幅(mm)822
収納寸法・奥行(mm)172
収納寸法・高さ(mm)2933
1台
¥98,700
税込¥108,570
当日出荷
踏ざん踏面幅(mm)60
設置寸法・奥行(mm)2050~2319
設置寸法・幅(mm)876~956
天板寸法(mm)251×160
アズワン品番64-2274-83
収納寸法・幅(mm)876
収納寸法・奥行(mm)172
収納寸法・高さ(mm)3242
1台
¥138,000
税込¥151,800
7日以内出荷
アルミ合金製
伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
片手での上部操作で両脚同時のロングスライド調整が可能
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:GUD120X●天板高さ(m):0.96~1.39●はしご全長(m):2.05~2.95●段数:4●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:481×169×1039●設置寸法(W)×(D)mm:481~558×760~1027●重量(kg):8.6●天板サイズ:234×160mm●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:60mm●有効高さ(m):0.66~1.09●使用角度:75°
アズワン品番68-1861-82
1個
¥47,500
税込¥52,250
翌々日出荷
伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ、スチール、樹脂
踏ざん踏面幅(mm)60
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)234×160
伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
本体を持ち上げ、操作レバーを引くと伸縮脚の長さが調整できます。
キャスター付きで移動が簡単です。
仕様●脚立高さ(m):1.83~3.05●はしご全長(m):4.29●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:930×230×1850●設置寸法(W)×(D)mm:930×1220~1960●重量(kg):18.59●段数:5●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバー
アズワン品番65-9307-36
1台
¥79,900
税込¥87,890
翌日出荷
キャスター付きで移動が簡単です。
仕様●脚立高さ(m):1.52~2.44●はしご全長(m):3.76●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:700×220×1560●設置寸法(W)×(D)mm:700×1040~1590●重量(kg):15.42●段数:5●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバー
アズワン品番65-9307-35
1台
¥68,700
税込¥75,570
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)310
材質アルミ合金
使用角度(°)75
仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。
段数9
型番ANE-34FX
1台
¥48,800
税込¥53,680
当日出荷
最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)310
材質アルミ合金
使用角度(°)75
仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。
段数13
型番ANE-47FX
1台
¥56,400
税込¥62,040
当日出荷
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
エスコ品番EA903-6A
天板寸法(mm)251×160
最大使用高さ(m)1.57~2.01
1個
¥69,100
税込¥76,010
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150
エスコ品番EA901XD-2
材質アルミ合金
段数2段
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)510
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150
仕様天板はグレーチング仕様
材質ステンレス製
段数1
設置寸法・奥行(mm)400
設置寸法・幅(mm)600
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)400
1個
¥116,000
税込¥127,600
翌日出荷
最大使用荷重(kg)120
エスコ品番EA905DG-2A
材質アルミ合金
長さ(m)【天板】1.18~1.76
収納寸法・幅(mm)1266
収納寸法・奥行(mm)375
収納寸法・高さ(mm)149
天板寸法・幅(mm)236
天板寸法・奥行(mm)1180~1760
1個
¥71,900
税込¥79,090
8日以内出荷
最大使用荷重(kg)120
エスコ品番EA905DG-1A
材質アルミ合金
長さ(m)【天板】1.03~1.46
収納寸法・幅(mm)1116
収納寸法・奥行(mm)375
収納寸法・高さ(mm)180
天板寸法・幅(mm)236
天板寸法・奥行(mm)1030
1個
¥67,200
税込¥73,920
8日以内出荷
最大使用荷重(kg)120
エスコ品番EA905DG-3A
材質アルミ合金
長さ(m)【天板】1.18~1.76
収納寸法・幅(mm)1266
収納寸法・奥行(mm)423
収納寸法・高さ(mm)180
天板寸法・幅(mm)236
天板寸法・奥行(mm)1180~1760
1個
¥74,600
税込¥82,060
翌日出荷
最大使用荷重(kg)120
エスコ品番EA905DH-2A
材質アルミ合金
収納寸法・幅(mm)1716
収納寸法・奥行(mm)423
収納寸法・高さ(mm)180
天板寸法・幅(mm)230
天板寸法・奥行(mm)1590~2640
1個
¥91,600
税込¥100,760
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
仮設工業会認定品。アルミ合金製。各伸縮脚は25mmピッチで調整可能。天板端部を囲む突起を追加することにより、踏み外しによる事故を防止し、安全性の向上化。
材質アルミ合金
幅(mm)踏ざん:55
質量(kg)19.4
段数3
天板高さ(m)0.73~1.13
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×1613×159
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1530
最大使用荷重(kg)150
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)688~774×2073~2306
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
収納ケース、ストラップ付
4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。
流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。<脚の伸縮方法>・ 脚の長さはクイックレバーのロックを解除して調節をします。・ 固定する場合はクイックレバーを突き当てまで倒しロックします。
仕様●段数:4●伸長(mm):1780●縮長(mm):560●重量(g):350●耐荷重:4000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●サイズ(W×D×H)mm:45×40×560●脚径:直径27mm
アズワン品番65-2179-37
付属品:ケース。ダブルナット式のカメラ取り付けネジを採用した、3ウェイ雲台をセットカメラの上下の向き、タテ/ヨコの切替をパンハンドルで、左右の動きを固定ツマミでそれぞれ行うタイプの「3ウェイ雲台」を装備しました。風景や花など、「静物」の撮影に特に使いやすいタイプです。また、カメラの取付きは「ダブルナット」式。カメラネジでカメラを固定したあと、「カメラ締付きナット」でしっかりカメラをコルク面に引き付けることで、安定してカメラを固定することができます。開脚角度は3段階、ローポジションに対応開脚角度が3段階に調整できます。脚取付き部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。また、3本の開き角度を別々に調整することも自在。階段や傾斜地など、さまざまな状況に応じて、素早くまっすぐ据えることができます。「開脚ストッパー」の操作性は、「ザ プロフェッショナル」など、他のスリック三脚と共通。クリックボールを使い、確かな操作感覚を実現しました。脚伸縮は「ロックノブ」式脚の伸縮が簡単。脚ロックノブをゆるめる/締めるだけで脚パイプの伸縮ができます。慣れやコツがいりません。空転防止アルミパイプ最上段は丸パイプ、2段目と3段目はD型形状のアルミパイプを採用。パイプ同士が空転せず、スムーズに伸縮できます。
仕様脚ロック方式:ロックノブ式脚ロック、雲台(分):2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台離可)、水準器:無
材質アルミ
寸法(mm)伸長:1390 縮長:650
質量(g)2300
寸法EVスライド:115
段数3段
耐荷重(kg)4
方式EV方式:手動式
パイプ径(Φmm)27
取付ねじカメラ:UNC1/4”、集じん:U1/4
最低高さ(mm)340
全高1275(EV無し)
脚径(mm)27
1個(1個)
¥25,000
税込¥27,500
8日以内出荷
構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。
標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。
パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。
カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。
カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。
小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。
持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。
シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。
シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式
アズワン品番67-4724-51
1個
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
脚の長さを調整できます。かがまずに立ったまま伸縮できます。
仕様●型番:DXJ-91209A●天板高さ(m):0.87~1.18●段数:4●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:470×195×1015●設置寸法(W)×(D)mm:466~522×1519~1708●天板サイズ:300×950mm●踏ざん幅:43mm●重量(kg):9.1●最大使用荷重:100kg●材質:アルミニウム合金
アズワン品番65-3895-22
1台
¥41,400
税込¥45,540
翌々日出荷
※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A)。強度アップのクロス柄の新パイプを採用。パイプ同士が空転しないARS(AntiRotationSystem)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ローポジション撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかり固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(U3/8")を小ネジ(U1/4")として使うことができます。脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。
仕様●段数:3●伸長(mm):1,900●縮長(mm):708●重量(kg):2.3●耐荷重:7kg●材質:カーボン●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"、3/8"●パイプ径:32mm●地上最低高:215mm●エレベータースライド幅:310mm●付属品:三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具
アズワン品番65-3889-79
1個
¥102,000
税込¥112,200
8日以内出荷
専用ケース付属。スマホホルダー付属(対応サイズ:幅58~90mm、厚さ12mm以内)。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。4段式で、よりコンパクトな縮長を実現。50cmを切る長さとしました。クイックシューに組み込まれたスマホホルダーで、簡単に取り付けできます。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。
レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。
最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。
パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。
カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。
カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。
小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。
シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。
シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。
サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突
アズワン品番68-1841-39
1個
¥33,500
税込¥36,850
8日以内出荷
干す量やスペースに合わせて幅も高さも調節可能な大型伸縮タイプの物干しです。段違いに干せるので、風通しが抜群で効率よく乾きます。大容量の洗濯物を干すことができワンピースやズボンなどの長物も干せます。安定した脚部で前倒れしにくい設計です。タオルハンガー付。使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)7.38
耐荷重(kg)15
キャスター自在(ストッパー付)×4
人数目安:約5人分
収納サイズ640×130×1110
使用の目安干せる目安シャツ・衣類34枚、スポーツタオル・フェイスタオル16枚
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1535~1925×640~730×1110~1720
1台
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
動画対応三脚。雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。全高1,580mm十分アイレベルの高さを確保でき、立った位置からの動画撮影にも対応します。4段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。 縮長は50cmとコンパクトです。縮長50cmとバッグなどにも収納しやすく考慮しました。オイルの抵抗により、滑らかな動きを実現した2ウェイ雲台です。縦位置撮影には、カメラの取付の向きを変えて対応します。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。専用ケース付。
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
伸縮脚(mm)400
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)42.6
規格(社)仮設工業会認定品
付属品直径75mmキャスター(片側2輪)・スライド式手がかり棒4本(長さ600mm)
エスコ品番EA905DF-4A
材質アルミ合金
収納寸法・幅(mm)690
収納寸法・奥行(mm)1600
収納寸法・高さ(mm)180
踏ざん数4
天板寸法・幅(mm)1510
天板寸法・奥行(mm)400
1個
¥118,700
税込¥130,570
当日出荷
その他電動、手動兼用でリモートコントロール付水平レベル付、脚伸縮調整可能
エスコ品番EA901A-34
材質本体マスト:アルミプラットホーム:アルミ
質量(kg)本体:21、プラットホーム:5.3
電流(A)8
揚程(mm)3400
コード長さ(m)2.7
本体寸法(mm)折りたたみ時:300×300展開時:1525×1525
電圧(V)(50/60Hz)AC110
ワイヤー長さ(m)コントロールワイヤー:3.4
モーター(W)700(電動式)
1個
¥380,000
税込¥418,000
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様脚の長さを調整できます。かがまずに立ったまま伸縮できます。
材質アルミニウム合金
段数3
型番DXJ-W6908A
アズワン品番65-2239-10
収納寸法・幅(mm)540
収納寸法・奥行(mm)180
収納寸法・高さ(mm)890
天板寸法・幅(mm)420
天板寸法・奥行(mm)825
1台
¥39,200
税込¥43,120
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ