108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4"、3/8"、1/2"(3穴)。3穴仕様のショートゲージバー。新冷媒対応。位置決めの際に分かり易い白ライン付。
用途EA200BK-11、-12用。 全長(mm)120
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

800シリーズ、900シリーズ(EA200BK-11、-12)のフレアツールのゲージバーとなります。新冷媒対応。銅管はツライチでセットして下さい。
仕様●適合サイズ:1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(6穴)●全長:180mm●適合品番:EA200BK-11、-12●材質:アルミ合金●位置決めの際に分かり易い白ライン付 アズワン品番65-9248-17
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能 エスコ品番EA949CX-102 材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM) 寸法A(mm)127 寸法D(mm)18 寸法B(mm)161 寸法C(mm)31 寸法HM12
1個
5,880 税込6,468
翌日出荷

フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能 エスコ品番EA949CX-95 材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)製、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 寸法A(mm)76 寸法D(mm)14.5 寸法B(mm)99 寸法C(mm)22 寸法HM10
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 寸法(mm)A:127、B:156、C:27、D:17.5
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 寸法(mm)A:76、B:105、C:27、D:17.5
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能 エスコ品番EA949CX-103 材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM) 寸法A(mm)254 寸法D(mm)18 寸法B(mm)291 寸法C(mm)35 寸法HM12
1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50 最高高さ(mm)85 最低高さ(mm)65 耐荷重(kN)30
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

パッド上にEA637EA-52~-100を積み重ねることができます。 パッド取り付けピンはEA637EA・EA637EBシリーズのジャッキと適応します。
用途ジャッキ積み用パッド エスコ品番EA637EP-3 材質焼入鋼、磨き仕上 寸法(mm)Φ36×8 質量(g)120
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

センタリングプレートはねじジャッキにねじ込むことが出来ます
材質焼入鋼 寸法L(mm)20 寸法H(mm)15 寸法D(mm)78 寸法D1(mm)22
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

遠心力を吸収する為の垂直施削およびボーリングマシンでの使用に適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)70 最低高さ(mm)50 耐荷重(kN)100
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

遠心力を吸収する為の垂直施削およびボーリングマシンでの使用に適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)52 最低高さ(mm)42 耐荷重(kN)100
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50 最高高さ(mm)125 最低高さ(mm)85 耐荷重(kN)30
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM4 ストローク(mm)1.5 エスコ品番EA948DA-71 材質(本体)スチール 寸法D(mm)1.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)1.5mm 寸法C(mm)15 圧力(最小~最大)(N)2~7 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
925 税込1,018
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM5 ストローク(mm)2.3 エスコ品番EA948DA-63 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)2.3 寸法B(mm)2.4 寸法C(mm)18 圧力(最小~最大)(N)6~20
1個
720 税込792
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)4 エスコ品番EA948DA-86 材質(本体)スチール 寸法D(mm)4 表面処理黒染め 寸法B(mm)6mm 寸法C(mm)28 圧力(最小~最大)(N)10~55 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)4 エスコ品番EA948DA-76 材質(本体)スチール 寸法D(mm)4 表面処理黒染め 寸法B(mm)6mm 寸法C(mm)28 圧力(最小~最大)(N)5~27 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM8 ストローク(mm)3 エスコ品番EA948DA-74 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3 表面処理黒染め 寸法B(mm)3.5mm 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)4~16 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM6 ストローク(mm)2.5 エスコ品番EA948DA-73 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.7mm 寸法C(mm)20 圧力(最小~最大)(N)3~9 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM10 ストローク(mm)3 エスコ品番EA948DA-66 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)3 寸法B(mm)4 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)9~35
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM10 ストローク(mm)3 エスコ品番EA948DA-85 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3 表面処理黒染め 寸法B(mm)4mm 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)9~35 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM4 ストローク(mm)1.5 エスコ品番EA948DA-81 材質(本体)スチール 寸法D(mm)1.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)1.5mm 寸法C(mm)15 圧力(最小~最大)(N)5~16 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
840 税込924
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM16 ストローク(mm)5 エスコ品番EA948DA-68 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)5 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)32 圧力(最小~最大)(N)45~100
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)4 エスコ品番EA948DA-67 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)4 寸法B(mm)6 寸法C(mm)28 圧力(最小~最大)(N)10~55
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM6 ストローク(mm)2.5 エスコ品番EA948DA-64 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)2.5 寸法B(mm)2.7 寸法C(mm)20 圧力(最小~最大)(N)7~20
1個
740 税込814
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM8 ストローク(mm)3 エスコ品番EA948DA-84 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3 表面処理黒染め 寸法B(mm)3.5mm 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)9~35 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM6 ストローク(mm)2.5 エスコ品番EA948DA-83 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.7mm 寸法C(mm)20 圧力(最小~最大)(N)7~20 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
875 税込963
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM10 ストローク(mm)3 エスコ品番EA948DA-75 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3 表面処理黒染め 寸法B(mm)4mm 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)4~16 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM8 ストローク(mm)3 エスコ品番EA948DA-65 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)3 寸法B(mm)3.5 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)9~35
1個
825 税込908
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM4 ストローク(mm)1.5 エスコ品番EA948DA-62 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)1.5 寸法B(mm)1.5 寸法C(mm)15 圧力(最小~最大)(N)5~16
1個
730 税込803
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM5 ストローク(mm)2.3 エスコ品番EA948DA-82 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.3 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.4mm 寸法C(mm)18 圧力(最小~最大)(N)6~20 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
815 税込897
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM5 ストローク(mm)2.3 エスコ品番EA948DA-72 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.3 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.4mm 寸法C(mm)18 圧力(最小~最大)(N)3~10 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM20 ストローク(mm)7 エスコ品番EA948DA-69 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)7 寸法B(mm)10 寸法C(mm)40 圧力(最小~最大)(N)60~120
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM3 ストローク(mm)1.5 エスコ品番EA948DA-61 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)1.5 寸法B(mm)1 寸法C(mm)10 圧力(最小~最大)(N)0.5~3
1個
875 税込963
翌日出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M8用 エスコ品番EA948DA-204 材質スチール(S45C)
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ エスコ品番EA949RM-47 材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm)11 寸法B(mm)9.9 寸法C(mm)55 寸法K(mm)10 寸法AM10
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ エスコ品番EA949RM-51 材質本体・ピン・スプリング:SUS304 寸法D(mm)9 寸法B(mm)7.6 寸法C(mm)44 寸法K(mm)8 寸法AM8
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M10用 エスコ品番EA948DA-205 材質スチール(S45C)
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M12用 エスコ品番EA948DA-206 材質スチール(S45C)
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M16用 エスコ品番EA948DA-207 材質スチール(S45C)
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷