軽量でコンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、一度吸引した水は逆流しません。
質量(kg)12.6
出力(W)480
電源(V)100
口径(Φmm)25
全揚程(m)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×227×316
吐出量(L/min)120
最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質ステンレス
質量(kg)11
出力(W)400
電源(V)AC100
口径(Φmm)50
寸法(Φ×高さH)(mm)204×350
全揚程(m)7.8(吐出量110L/分)~最大10
関連キーワード