「低電圧」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・AC/DC 12V までをクイックチェックします。
・ショート、断線部分を発見します。
・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。
つながっていればランプがつきます。)
エスコ品番EA640TA-3
全長(mm)200
使用範囲AC・DC12V以下
コード長さ(mm)850
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
棒径(Φmm)1.4
エスコ品番EA318AB-1.4
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
棒径(Φmm)2.6
エスコ品番EA318AB-2.6
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
棒径(Φmm)3.2
エスコ品番EA318AB-3.2
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
棒径(Φmm)1.6
エスコ品番EA318AB-1.6
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
矩形波
低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付
※定格出力は車種により異なります。
【USB端子仕様】
大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。
仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコード
アズワン品番64-7926-15
1個
¥8,430
税込¥9,273
当日出荷
正弦波
低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付
AC100V×2口
保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
仕様●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式
アズワン品番64-7926-18
1台
¥48,200
税込¥53,020
翌日出荷
特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)。使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)
アズワン品番65-5669-14
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
調整矩形波。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。シガーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換可能です。低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付。AC100V×1口、USB×1口。シガーソケット差込み部が3段階に角度調整ができます。可倒式プラグでコンパクトに収納。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。ファンレスで動作音がしない。スマホやタブレットPCなどの急速充電対。
質量(g)110
最大出力(W)30
端子形状USB:Aタイプ
出力電圧AC100V/DC5V
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×65×30(収納時) 155×65×30(使用時)
定格出力(W)30(USB出力含む)
入力方式シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続
出力周波数(Hz)55(50/60 表示機器使用可能)
端子【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2.1A
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
調整短形波。AC100V×1口、USB×2口。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。動作音が静かで車内快適。スマホやタブレットPCなどの急速充電対応。コンパクトで取り付けやすい。低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内)お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
材質ABS樹脂
質量(g)260(電源コード、アクセサリープラグ含む)
最大出力(W)120
端子形状USB:Aタイプ
出力電圧AC100V
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×110×33
定格出力(W)100
入力方式シガープラグ
コード長さ(mm)約1000
出力周波数(Hz)55(50/60 表示機器使用可能)
端子【USB】出力電圧:5V、出力電流:3100mA(最大)
1個
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。
AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。
USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。
合計120Wまでの機器を使用することができます。
保護回路を搭載した安心設計です。
車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグ
アズワン品番65-2226-49
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
低電圧警告電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅します。作業のムダをなくし、正確なねじ切りのための新しい機能です。
質量(kg)65
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)
ねじ切り能力1/4B~3B(8A~80A)
サイズ(mm)770×480×405(H)
オイルタンク容量(L)4.0
持ち運びに便利な1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
付属品マウス、レシーバー、充電用ケーブル(0.75m)、収納ポーチ
質量(g)マウス:55、レシーバー:1.7
対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
コネクタ形状USB Aコネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:57×119×18、レシーバー:14×18×6
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き。
インターフェースUSB1.1
通信距離木製机(非磁性体):半径約10m、スチール机(磁性体):半径約2m
電池寿命連続動作時間:60時間、連続待機時間:6000時間、使用可能日数:35日
ワイヤレス通信2.4GHzワイヤレス
読取方式光学センサー方式(IR LED)
ボタン仕様3ボタン、左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
1個(1個)
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様●サイズ:W23×D156×H26mm●セット内容:本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書●ライト:LEDライト付き●自動電源オフ:3分●重量:35g●電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯●電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅●電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz●電源:単四乾電池×2本●電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラーム
アズワン品番65-9272-20
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)
寸法(mm)114×60×41(H)
質量(g)215(電源コード、アクセサリープラグ含む)
出力【USB】DC5V/2.4A
端子形状【USB】Aタイプ
出力電圧(V)DC12(シガーソケット時)
定格出力電流(A)15(シガーソケット時)
入力電圧(V)DC24
入力方式シガープラグ
コード長さ(mm)900
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
アズワン品番65-2226-52
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
仕様車のシガーソケットをUSB電源+AC100Vに変換
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)AC100
入力方式シガープラグ
定格出力80W
本体寸法約67(W)×117(D)×42(H)mm
出力波形矩形波
保護機能低電圧保護、過電圧保護 過負担保護、温度保護
コンセント1口
入力電圧DC12V
出力周波数55Hz
1個
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
車内で3電源が使える(AC、USB、アクセサリーソケット)。冷却ファン内蔵。消費電力が100Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5V/DC12Vに変換する機器です。3種類の電源を同時に使用できます。(同時使用合計出力100W以内)保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全保護回路を搭載。
材質ABS樹脂
質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む)
出力アクセサリーソケット:10A以下
最大出力(W)130
端子形状USB:Aタイプ
出力電圧AC100V/DC5V/DV12V
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37
定格出力(W)100
入力方式シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続
コード長さ(mm)約700
出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
波形調整矩形波
端子【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2100mA
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420/600V(精度/±2.3%rdg.±8dgt)●直流電圧測定:4.2/42/420/600V(精度/±1.3rdg)●低抵抗測定:10/100/1000Ω(精度/±3%rdg.±2dgt)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含む)●付属品:スイッチ付きリードセット×1、携帯用ケース×1、ワイヤレスア
アズワン品番65-9272-47
1台
¥57,200
税込¥62,920
翌日出荷
免許・資格不要
交互通話(単信)および半複信方式
交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売)
IP68
Bluetooth対応
特定の相手を呼び出すセレコール機能
相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能
視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ
CUE(キュー)機能による緊急アラーム送信
マルチチャンネル待ち受け機能
相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能
チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
イヤホン断線検出機能
会話のプライバシーを守る秘話モード
誤操作を防ぐキーロック
埋め込み式ラバーキャップ
オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。
仕様●送信出力:10mW●連続使用可能時間:33時間●電源:単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:47(W)×22(D)×80(H)mm●重量:89g(本体のみ)●付属品:ベルトクリップ●カラー:ブラック●送受信周波数(12.5kHz ステップ):交互通話(単信)1ch~9ch/422.2000MHz~422.3000MHz01ch~11ch/422.0500MHz~422.1750MHz中継装置使用時(半複信)10ch~18ch/ 送信440.2625MHz~440.3625MHz受信421.8125MHz ~ 421.9125MHz12ch~29ch/ 送信440.0250MHz~440.2375MHz受信421.5750MHz ~ 421.7875MHz●電波型式:F3E/F2D●受信感度:-13dB μV以下●低周波出力:60mW以上●動作温度範囲:-10~50℃●定格電圧:DC1.2V●動作電圧範囲:DC 0.95V ~ 1.7V
アズワン品番68-1850-53
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
仕様●交流電流:6/60/600A●クランプ内径:Φ46mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×241(H)mm●重量:450g●測定項目:電圧、電流、電圧/電流波形ピーク、有効/皮相/無効電力、力率、位相角、周波数、簡易単相電力量●防塵・防水性:IP50●連続使用時間:約25時間●ジョー寸法:92(W)×18(D)mm●付属品:接続コード×1本、携帯用ケース×1個●その他機能:[位相角]進み-180.0°~遅れ179.9°、[力率]-1.000~ 1.000 波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示●4つのパラメータを同時に表示●電力5 W、電流60 mAから測れる電力計 60 mAの低電流で5Wから360 kWの電力まで測定可能●電流、電圧、電力の他、簡易積算電力量や相順も測定可能●スピーディーな測定をサポートする操作系●CAT IV 600V、CAT Ⅲ 1000V
アズワン品番65-9272-17
1台
¥77,000
税込¥84,700
翌日出荷
コンパレータ機能搭載(比較判定機能)
バーグラフ表示
コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。
JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計
パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能)
安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明
200mAによる導通チェック機能
ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能
別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。
絶縁抵抗桁数切替
活線警告
自動放電
交流/直流自動判別
CAT III 600 V
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420.0/600V 2レンジ(50/60Hz)(精度:±2.3%rdg.±8dgt)入力抵抗100 kΩ以上、平均値整流実効値指示●直流電圧測定:4.2/42/420/600V 4レンジ(精度:±1.3%rdg.±4dgt)入力抵抗100 kΩ以上●低抵抗測定:10/100/1000Ω 3レンジ(精度:±3%rdg.±2dgt)測定電流: 200mA以上 (6Ω以下のとき)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含)●付属品:LEDライト付リード棒セット、携帯用ソフトケース、取扱説明書、単3アルカリ乾電池×4個●第1有効測定範囲:±4%rdg.0.200~10.00MΩ±4%rdg.0.200~25.0MΩ±4%rdg.0.200~50.0MΩ±4%rdg.0.200~500MΩ±4%rdg.0.200~1000MΩ●連続使用時間:20時間●機能:絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ●表示:半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ●適合規格:JIS C1302: 2018●過負荷保護:DC50V/DC125V/DC250V/DC500V:AC600V(10s)DC1000V:AC660V(10s)
アズワン品番65-2167-36
1台
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
。電源から離れた所でも、適正な電圧に調整出来ます。つまみを回して適正な電圧へ調整可能。元ブレーカーの保護や電動工具使用時の適正電圧、低電力が必要な際など15Aまでなら電圧を任意に調整できます。
仕様●容量:1.5kVA●入力電圧:AC85~100V●出力電圧:AC0~145V●出力コンセント:4個●サイズ:323×196×246mm●重量:11.6kg●材質:鉄板●電圧調整型
アズワン品番65-9286-72
1台
¥163,400
税込¥179,740
欠品中
関連キーワード