カテゴリ

  • 溶接用品(6)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • TRUSCO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「低電圧軟鋼用」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/40A 交流アーク溶接機 エスコAC100V/40A 交流アーク溶接機エスコ
41,800税込45,980
1個
翌日出荷
特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)アズワン品番65-5669-14
Φ3.2mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコΦ3.2mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)3.2エスコ品番EA318AB-3.2
Φ2.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコΦ2.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)2.6エスコ品番EA318AB-2.6
Φ2.0mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコΦ2.0mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)2エスコ品番EA318AB-2.0
Φ1.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコΦ1.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)1.6エスコ品番EA318AB-1.6
Φ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコΦ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)1.4エスコ品番EA318AB-1.4
溶接棒カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら