カテゴリ

  • 手袋(14)
  • 救急・衛生(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • S.I.C.(SHINDO)(37)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(27)
  • TRUSCO(27)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(24)
  • 勝星産業(21)
  • 三重化学工業(21)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(19)
  • アトム(19)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(13)
  • アンセル(12)
  • ミエローブ(10)
  • リーブル(9)
  • 丸和ケミカル(8)
  • 三興化学工業(6)
  • 柏田製作所(6)
  • おたふく手袋(5)
  • グローブマニア(川西工業)(5)
  • ホーケン(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「作業 手袋 厚手」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軍手(純綿・超厚手/12双) エスコ軍手(純綿・超厚手/12双)エスコ
3,810税込4,191
1パック(12双)
翌日出荷
10本編。超厚手で手を守り、重厚な作業に適しています。
材質綿100%全長(mm)230質量(g)(総質量)1008中指長(cm)8手のひらまわり(cm)21ゲージ7
厚手ケブラー手袋 エスコ厚手ケブラー手袋エスコ
7,260税込7,986
1パック(10双)
翌日出荷
EU規格CE EN388 耐切創レベル4C。7ゲージ。鋼板のバリを持つ作業で手を保護。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)3機能耐切創性、難燃性耐切創性4/C
[厚物用]セーフティカッター(スプリング式) エスコ[厚物用]セーフティカッター(スプリング式)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。
用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
手袋(中厚手・塩化ビニール/ピンク) EA354GFシリーズ エスコ手袋(中厚手・塩化ビニール/ピンク) EA354GFシリーズエスコ
310税込341
1双
翌日出荷
やわらかく使いやすい中厚手タイプです。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすくしています。裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。指先から手のひらまで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):310●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):77●カラー:ピンク●材質:樹脂部/塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 繊維部/レーヨン、綿●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業など●厚み:約0.5mmアズワン品番65-9252-70
手袋(厚手・塩化ビニール) EA354GFシリーズ エスコ手袋(厚手・塩化ビニール) EA354GFシリーズエスコ
390税込429
1双
翌日出荷
厚みのある裏毛付手袋です。裾幅が広く、手首まで覆う立体的な形状と、手袋内面の植毛加工により、ぬぎはめしやすくなっています。傷つきやすい指先をダブルコートで強化しています。裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。裾幅が広く、手首まで覆う立体的な形状と、手袋内面の植毛加工により、ぬぎはめしやすくなっています。厚みがあるのに手になじんでやわらかく使いやすくなっています。こだわりの手型が、優れたフィット感を生み出します。傷つきやすい指先はダブルコートで強化しています。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):260●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):73●カラー:ブルー●材質:樹脂部/塩化ビニール 繊維部/レーヨン/綿●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.6mmアズワン品番65-9252-66
330mm 腕カバー エスコ330mm 腕カバーエスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
厚手タイプ。マジックテープ止め。 手首に巻き付けて、板金・解体等作業時の怪我から手首を守ります。 手袋との併用をお勧めします。芯入り、ミシンステッチで補強。
サイズLL材質綿帆布エスコ品番EA355BH-2寸法(mm)(上辺×下辺)240×330全長(mm)150質量(g)95
300mm 腕カバー エスコ300mm 腕カバーエスコ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
厚手タイプ。マジックテープ止め。 手首に巻き付けて、板金・解体等作業時の怪我から手首を守ります。 手袋との併用をお勧めします。芯入り、ミシンステッチで補強。
サイズL材質綿帆布エスコ品番EA355BH-1寸法(mm)(上辺×下辺)220×300全長(mm)150質量(g)95
[L] 手袋(厚手・ケブラー) エスコ[L] 手袋(厚手・ケブラー)エスコ
835税込919
1個
予約販売
鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-3混率(%)ケブラー紡績糸100機能耐切創性、難燃性色(手首部)ホワイト耐切創性4/C
[M] 手袋(厚手・ケブラー) エスコ[M] 手袋(厚手・ケブラー)エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-2混率(%)ケブラー紡績糸100機能耐切創性、難燃性色(手首部)ブルー耐切創性4/C
[S] 手袋(厚手・ケブラー) エスコ[S] 手袋(厚手・ケブラー)エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-1混率(%)ケブラー紡績糸100機能耐切創性、難燃性色(手首部)ピンク耐切創性4/C
M/650mm 手袋(腕カバー付・耐油/塩化ビニール) エスコM/650mm 手袋(腕カバー付・耐油/塩化ビニール)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。 手袋部分は裏布付で耐摩耗性に優れています。 耐油性にも優れており、油を扱う作業に適しています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 抗菌防臭加工が施されています。 材質の耐熱温度は約50~60℃です。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・土木建築業・石油化学工業などエスコ品番EA354GH-11質量(g)222
[LL] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿裏) エスコ[LL] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿裏)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
粒子付の特殊加工により、高いスベリ止効果を発揮。 耐油性に優れた塩化ビニール製の重作業用手袋です。 親指と人差し指の指股部分に補強付。 裏布は吸湿性に優れた綿を使用。剥離強度の高い縫製タイプ。
用途金属加工や廃棄物収集・がれき撤去などハードな作業に仕様パウダーフリー、耐油性手袋エスコ品番EA354GE-47質量(g)182
[L] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿裏) エスコ[L] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿裏)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
粒子付の特殊加工により、高いスベリ止効果を発揮。 耐油性に優れた塩化ビニール製の重作業用手袋です。 親指と人差し指の指股部分に補強付。 裏布は吸湿性に優れた綿を使用。剥離強度の高い縫製タイプ。
用途金属加工や廃棄物収集・がれき撤去などハードな作業に仕様パウダーフリー、耐油性手袋エスコ品番EA354GE-46質量(g)172
[M] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 ポリエステル裏) エスコ[M] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 ポリエステル裏)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
特殊配合の塩化ビニール樹脂をコートし、耐久性と柔軟性を兼ね備えています。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 抗菌防臭加工が施されています。裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業・土木・建設業など幅広い作業エスコ品番EA354GE-16質量(g)120
LL/550mm 手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏) エスコLL/550mm 手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏)エスコ
2,690税込2,959
1個
当日出荷
袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。 手袋と腕カバーは一体型されています。 丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。 漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。 弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズLL全長(cm)55エスコ品番EA354BF-24A材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25最小径(Φmm)80(腕カバー)最大径(Φmm)180(腕カバー)
L/550mm 手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏) エスコL/550mm 手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏)エスコ
2,690税込2,959
1個
当日出荷
袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。 手袋と腕カバーは一体型されています。 丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。 漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。 弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズL全長(cm)55エスコ品番EA354BF-23A材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25質量(g)307最小径(Φmm)80(腕カバー)最大径(Φmm)180(腕カバー)
軍 手(純綿・超厚手/1双) エスコ軍 手(純綿・超厚手/1双)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
超厚手で手を守り、重厚な作業に適しています。
エスコ品番EA354A-41材質綿100質量(g)94入数(双)1全長(cm)25
215mm はさみ・厚紙用(アングルヘッド・ステンレス製) エスコ215mm はさみ・厚紙用(アングルヘッド・ステンレス製)エスコ
2,100税込2,310
1個
当日出荷
厚手の物も切りやすい幅広のブレード くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。 手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル 段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。 ステンレス刃ですので、錆びにくい。 ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。
全長(mm)215刃長(mm)67エスコ品番EA540HE-1材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂質量(g)130繰り返し・詰め替え対応
[XL]ニトリルゴム手袋 エスコ[XL]ニトリルゴム手袋エスコ(2件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
ニトリル100%特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。エルゴノミックデザイン裏地なし
ニトリルゴム手袋 エスコニトリルゴム手袋エスコ
410税込451
1個
当日出荷
ニトリル100% 特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。 幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。 表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。 滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。 エルゴノミックデザイン
仕様裏地なし
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら