「作業台 脚」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大使用荷重(kg)150
エスコ品番EA901XD-2
材質アルミ合金
段数2段
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)510
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150
仕様天板はグレーチング仕様
材質ステンレス製
段数1
設置寸法・奥行(mm)400
設置寸法・幅(mm)600
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)400
1個
¥116,000
税込¥127,600
翌日出荷
たたんで収納できる2種類の作業台。持ち運んで様々な場所や用途に大活躍します。軽量なのにしっかり安定した作業が可能な力持ち作業台です。別売のツーバイフォー材を使用する事で、安定した作業台として使えます。ケーブルフック付
材質ポリプロピレン
幅(mm)690(折畳:690)
質量(kg)3.1
高さ(mm)800(折畳:810)
奥行(mm)370(折畳:50)
耐荷重(kg)455(2脚使用時)
型番BDST60960-JP
アズワン品番65-3893-08
1セット(2台)
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)、アルミ合金製、後脚部に車輪を取りつけていますので、 前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。収納・運搬はコンパクトに折畳むことができるので収納運搬もスペースを取りません。本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様壁面に寄せて使えるプロテクター式作業台です。正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。背面プロテクター付
材質アルミニウム合金
段数3段
設置寸法・奥行(mm)916
設置寸法・幅(mm)847
型番DXD-75P
アズワン品番65-2238-48
収納寸法・幅(mm)850
収納寸法・奥行(mm)130
収納寸法・高さ(mm)1145
天板寸法・幅(mm)607
天板寸法・奥行(mm)400
1台
¥34,500
税込¥37,950
当日出荷
アルミ合金製
ワンタッチの開き止め金具で脚の開閉ができます。
※専用脚立の為、はしごになりません。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:KAB90●天板高さ(m):0.52~0.82●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:464×162×565●設置寸法(W)×(D)mm:464~518×476×658●重量(kg):4.9●天板サイズ:356×156mm●有効高さ(m):0.22~0.52●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:55mm
アズワン品番68-1861-83
1個
¥30,800
税込¥33,880
翌々日出荷
キャスター付きで移動が簡単です。
仕様●脚立高さ(m):1.52~2.44●はしご全長(m):3.76●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:700×220×1560●設置寸法(W)×(D)mm:700×1040~1590●重量(kg):15.42●段数:5●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバー
アズワン品番65-9307-35
1台
¥68,700
税込¥75,570
翌日出荷
キャスター付きで移動が簡単です。
仕様●脚立高さ(m):1.83~3.05●はしご全長(m):4.29●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:930×230×1850●設置寸法(W)×(D)mm:930×1220~1960●重量(kg):18.59●段数:5●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバー
アズワン品番65-9307-36
1台
¥79,900
税込¥87,890
翌日出荷
アルミ合金製
伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
片手での上部操作で両脚同時のロングスライド調整が可能
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:GUD120X●天板高さ(m):0.96~1.39●はしご全長(m):2.05~2.95●段数:4●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:481×169×1039●設置寸法(W)×(D)mm:481~558×760~1027●重量(kg):8.6●天板サイズ:234×160mm●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:60mm●有効高さ(m):0.66~1.09●使用角度:75°
アズワン品番68-1861-82
1個
¥47,500
税込¥52,250
翌々日出荷
EA954E-71B用アジャスター。アジャスターの他に脚先端部の樹脂キャップが付属しています。
仕様アジャスター
1セット(4個)
¥440
税込¥484
翌日出荷
1段引出し型。1.2mm厚スチール製。粉体塗装。荷重に対する強度も優れています。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。
耐荷重(kg)800
天板厚さ(mm)32
2段引出し型。1.2mm厚スチール製。粉体塗装。荷重に対する強度も優れています。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。
耐荷重(kg)800
天板厚さ(mm)32
折りたたみ式
天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。
脚が天板内にぴったり収まるため、省スペースで段積みが可能です。
脚部は滑り止めゴムキャップ付き
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1800×455×740mm●折りたたみサイズ:1800×44×455mm●天板厚:4.4cm●耐荷重:50kg●重量:9.3kg●パイプ径:Φ26mm●材質:天面:HDPE フレーム:粉末塗装スチール
アズワン品番65-2289-28
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌々日出荷
2段引出し型。2.0mm厚ロンリューム天板。ロンリューム表面仕上げ。工場作業はもちろん学校や病院にも向いている作業台です。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。青色の天板で机上の物が見やすく空間が明るくなります。エッジはウレタン一体成型。広範囲の作業に適しています。
耐荷重(kg)500
天板厚さ(mm)30
1段引出し型。2.0mm厚ロンリューム天板。ロンリューム表面仕上げ。工場作業はもちろん学校や病院にも向いている作業台です。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。青色の天板で机上の物が見やすく空間が明るくなります。エッジはウレタン一体成型。広範囲の作業に適しています。
耐荷重(kg)500
天板厚さ(mm)30
天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。
材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール
質量(kg)10.15
色OD
耐荷重(kg)50
パイプ径(Φmm)25
天板厚さ(mm)65
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740
1台(1台)
¥14,100
税込¥15,510
当日出荷
仕様カバンフック付(天板を上げてもフックの向きが変わらずカバンが落下しません)、キャスター付(手前2個ストッパー付)
材質天板:高圧メラミン化粧板、 脚:スチール
天板厚さ(mm)20
材質(脚部)スチール
グリーン購入法適合
1個
¥62,100
税込¥68,310
翌日出荷
材質天板:MDF PVC貼り 脚部:スチール粉体塗装、キャスター:ナイロン
色ホワイト
アズワン品番64-2289-34
1台
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
高さ調整用のアジャスター付き。ファイルや帽子を収納できる棚付き。屋内用。
材質脚部:スチール、アジャスター:ポリプロピレン
質量(kg)14.5
高さ(mm)700
奥行(mm)450
間口(mm)1800
耐荷重(kg)30
材質(天板)メラミン化粧板
色(天板)OD色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×85
1台(1台)
¥23,600
税込¥25,960
欠品中
仕様カバンフック付(天板を上げてもフックの向きが変わらずカバンが落下しません)、キャスター付(手前2個ストッパー付)
材質天板:高圧メラミン化粧板、 脚:スチール
天板厚さ(mm)20
材質(脚部)スチール
グリーン購入法適合
1個
¥60,900
税込¥66,990
翌日出荷
仕様天板高さ・角度が調整可能です。
材質脚部:スチール粉体塗装 天板:MDF PVC貼り
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
アズワン品番64-2289-32
1台
¥17,900
税込¥19,690
翌々日出荷
お部屋のイメージに合わせて様々なシーンでの使用が可能なステップです。使用しない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。安心・簡単な自動ストッパーを採用しています。踏み台は安定感のある幅広設計です。パイプの取っ手部が曲がっている為、腰掛
仕様●天板高さ(m):0.23●全高(m):0.79●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:400×80×905●設置寸法(W)×(D)mm:400×600●重量(kg):4.7●天板サイズ:340×220mm●耐荷重:100kg●材質:フレーム/スチール ステップ/ポリプロピレン 脚キャップ/熱硬化性エラストマー樹脂
アズワン品番65-9307-23
1台
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
600~900mmの間で高さ調節可能です(25mmピッチで調節できます。)
作業者やワークの大きさが変わることで、作業台の高さを調節して使用すれば作業者の負担が軽減されます。
その他電動、手動兼用でリモートコントロール付水平レベル付、脚伸縮調整可能
エスコ品番EA901A-34
材質本体マスト:アルミプラットホーム:アルミ
質量(kg)本体:21、プラットホーム:5.3
電流(A)8
揚程(mm)3400
コード長さ(m)2.7
本体寸法(mm)折りたたみ時:300×300展開時:1525×1525
電圧(V)(50/60Hz)AC110
ワイヤー長さ(m)コントロールワイヤー:3.4
モーター(W)700(電動式)
1個
¥380,000
税込¥418,000
翌日出荷
アイデア次第で、様々に活用頂けるマグネット式トーチスタンドです。
様々な溶接トーチが手元に置け、作業性と安全性が向上します。
強磁力のマグネットで、作業台に取付可能です。
作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取り付け可能です。
トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。
ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。
消耗品の溶接棒やタングステン電極棒などもストックできます。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-826●サイズ(mm):110×80×170●材質:鉄、磁石●有効ホルダー内径:Φ21mm●重量:490g●吸着力:110N●磁石種類:フェライト●磁力スイッチ:無し
アズワン品番68-1810-50
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
自在ゴムキャスター付(Φ75mm)
持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金
幅(mm)踏ざん:90
質量(kg)19.5
段数5
脚立の高さ(m)1.6~2.9
はしごの長さ(m)全長:3.35~6.7
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×230×1700
最大使用荷重(kg)135
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)690×1800
1台
¥100,000
税込¥110,000
翌日出荷
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金
幅(mm)踏ざん:90
最大使用荷重(kg)135
※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A)。強度アップのクロス柄の新パイプを採用。パイプ同士が空転しないARS(AntiRotationSystem)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ローポジション撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかり固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(U3/8")を小ネジ(U1/4")として使うことができます。脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。
仕様●段数:3●伸長(mm):1,900●縮長(mm):708●重量(kg):2.3●耐荷重:7kg●材質:カーボン●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"、3/8"●パイプ径:32mm●地上最低高:215mm●エレベータースライド幅:310mm●付属品:三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具
アズワン品番65-3889-79
1個
¥102,000
税込¥112,200
8日以内出荷
構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。
レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。
最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。
パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。
カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。
カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。
小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。
シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。
シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。
サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突
アズワン品番68-1841-39
1個
¥33,500
税込¥36,850
8日以内出荷
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:590×250×86mm●重量(g):1.9kg●材質:天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)●耐荷重:約10kg●カラー:黒
アズワン品番65-2290-31
1台
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:590×250×86mm●重量(g):1.9kg●材質:”天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)●耐荷重:約10kg●カラー:白
アズワン品番65-2290-30
1台
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
仕様●※注意※:【お客様組立品】●座面サイズ:Φ335mm●サイズ(W×D×H)mm:600×600×430~530(H)●材質:鉄、ナイロン●脚幅:560mm●カラー:黒●重量:6kg●耐荷重:135kg●キャスター:自在×5●メンテサービス時はもちろん、作業台でのワークチェアにも最適●ガス圧調整式(高さ/430mm~530mm)
アズワン品番65-3900-47
1台
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
関連キーワード