14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様室内での軽作業に最適です。 車輪径(Φmm)63(ゴム車) テーブル寸法(mm)450×450 アズワン品番64-2216-78 揚高(mm)680~1000
1台
95,600 税込105,160
当日出荷

室内での軽作業に最適です。 最大40°の角度調整が可能です。
エスコ品番EA520XE-1 ストローク(mm)250 車輪径(Φmm)63 材質(車輪)ゴム テーブル寸法(mm)450×450
1個
76,800 税込84,480
翌日出荷

三方枠はお好きな高さに調整可能です。 調整脚をキャスターに交換できます。 日本製
1台
21,800 税込23,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚板はお好きな高さに調整可能です。 調整脚をキャスターに交換できます。 日本製
1台
24,100 税込26,510
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縦横連結により作業スペースが確保できます。アジャスターで高さを調整できます。
仕様●最大使用荷重:100kg●天板サイズ:450×450mm●天板高さ(m):0.19~0.22●段数:1●重量(kg):3.9●設置寸法(W)×(D)mm:450×450●アルミ合金製 アズワン品番65-9307-33
1台
42,000 税込46,200
翌日出荷

600~900mmの間で高さ調節可能です(25mmピッチで調節できます。) 作業者やワークの大きさが変わることで、作業台の高さを調節して使用すれば作業者の負担が軽減されます。
1台
38,000 税込41,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無段階調整・微調整が簡単にできます。 天板に物を載せたままでも操作が可能です。(耐荷重の範囲内) ハンドル操作は両側から可能。ハンドル受けも両側面に設置しており、作業時の邪魔を致しません。
仕様●サイズ:1200(W)×750(D)×710~1010(H)mm●重量:59.3kg●色:天板:アイボリー 本体:シルキーホワイト●耐荷重:停止時:300kg 昇降時:100kg●天板厚:20mm アズワン品番65-2293-25
1台
196,000 税込215,600
当日出荷

高さは25mmピッチで調整可能です。 プレートの周りには、高さ20mmの縁が付いている為、滑り落ちしません。
キャスター自在キャスター×4(内2個ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×405×720/995(H) キャスター径(Φmm)直径75mm
1個
63,500 税込69,850
翌日出荷

高さ調整用のアジャスター付き。ファイルや帽子を収納できる棚付き。屋内用。
材質脚部:スチール、アジャスター:ポリプロピレン 質量(kg)14.5 高さ(mm)700 奥行(mm)450 間口(mm)1800 耐荷重(kg)30 材質(天板)メラミン化粧板 色(天板)OD色 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×85
1台(1台)
23,600 税込25,960
欠品中

天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。
材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール 質量(kg)10.15 OD 耐荷重(kg)50 パイプ径(Φmm)25 天板厚さ(mm)65 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740
1台(1台)
14,100 税込15,510
当日出荷

仕様天板高さ・角度が調整可能です。 材質脚部:スチール粉体塗装 天板:MDF PVC貼り キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 アズワン品番64-2289-32
1台
17,900 税込19,690
翌々日出荷

※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A)。強度アップのクロス柄の新パイプを採用。パイプ同士が空転しないARS(AntiRotationSystem)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ローポジション撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかり固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(U3/8")を小ネジ(U1/4")として使うことができます。脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。
仕様●段数:3●伸長(mm):1,900●縮長(mm):708●重量(kg):2.3●耐荷重:7kg●材質:カーボン●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"、3/8"●パイプ径:32mm●地上最低高:215mm●エレベータースライド幅:310mm●付属品:三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具 アズワン品番65-3889-79
1個
102,000 税込112,200
8日以内出荷

高さ調整範囲(mm)0~45 材質先端:エチレンプロビレンゴム、本体:スチール 適合【作業台】EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-23、EA903BR-2/-4用 エスコ品番EA903BL-22 質量(g/セット)740
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

仕様●※注意※:【お客様組立品】●座面サイズ:Φ335mm●サイズ(W×D×H)mm:600×600×430~530(H)●材質:鉄、ナイロン●脚幅:560mm●カラー:黒●重量:6kg●耐荷重:135kg●キャスター:自在×5●メンテサービス時はもちろん、作業台でのワークチェアにも最適●ガス圧調整式(高さ/430mm~530mm) アズワン品番65-3900-47
1台
9,500 税込10,450
翌日出荷