5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大使用荷重(kg)150 仕様キャスター付(ストッパー付)1段目は折りたたみ式のため、すばやく設置が行えます。収納場所をとらない軽量コンパクト設計で屋内・屋外を問わず気軽に使用できます。屋内外兼用アルミ合金製組立式 段数2段セット 寸法(幅W×奥行D)(mm)3060×3810 キャスター車輪径:Φ125mm最大使用質量:80kg(1車輪あたり) 寸法(m)本体設置:0.83×1.76(アウトリガー取付時:3.06×3.81)(作業床)0.55×1.41 型番WTF-123AS 全高(m)4.6 支柱径(Φmm)40 アズワン品番64-2275-25
1組
462,000 税込508,200
7日以内出荷

ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
天板寸法(mm)330×330 最大使用荷重(kg)170
1台
24,600 税込27,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1段引出し型。1.2mm厚スチール製。粉体塗装。荷重に対する強度も優れています。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。
耐荷重(kg)800 天板厚さ(mm)32
1台
96,100 税込105,710
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1段引出し型。2.0mm厚ロンリューム天板。ロンリューム表面仕上げ。工場作業はもちろん学校や病院にも向いている作業台です。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。青色の天板で机上の物が見やすく空間が明るくなります。エッジはウレタン一体成型。広範囲の作業に適しています。
耐荷重(kg)500 天板厚さ(mm)30
1台
114,000 税込125,400
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903XD-1 材質アルミ合金 段数1段 全高(mm)300 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷