「作業燈」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様手元スイッチ、リフレクター付
エスコ品番EA815L
全長(mm)353
質量(kg)1.1
電源(V)AC100
電球60W耐震球
電線仕様VCT、1.25mm2×2心×10m
明るさ(Lm)790
1個
¥7,010
税込¥7,711
翌日出荷
底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
セット内容:5mライン(57600:LECN-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI)。付属品:万能フッカー。100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。巻き付けたり掛けたりが可能です。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに
仕様屋内・屋外兼用型 片面発光
材質PVC
幅(mm)17
厚さ(mm)9
質量(g)1100
消費電力(W)50
スイッチなし
電源AC100V(50/60Hz)
全長(m)LEDライン:5 電源入力コード:1.6
定格電流(A)0.54
最小曲げ半径(mm)20/低温時:45
入力電圧(V)90~110
光源昼白色LED
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度5000K
使用環境温度(℃)-10~40
エネルギー消費効率(Lm/W)100V固有:100
連結数可能台数:10本まで
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)5000
防水性IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)83(高演色LED)
1台
¥16,900
税込¥18,590
3日以内出荷
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質アルミニウム
電線仕様ゴムケーブル
照射角度(°)60
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム
電源DC10~30V
コード長さ(mm)500
電線仕様ゴムケーブル
首振り270°
照射距離(m)散光:200 集光:100
取付ねじ径(Φmm)M8
照射角度(°)散光:60 集光:30
電源がとりづらい場所に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。明るさ調節は100%点灯、50%点灯、25%点灯の3段階です。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。置き型タイプの充電式LEDベースライトです。microUSB充電でモバイルバッテリーでも充電が可能です。電球色のやさしい灯り。虫がよりにくいLED特融の光の波長で虫が寄りにくい。熱くなりにくい白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス
質量(kg)1.3
電源リチウムイオン3.6V(3000mAh)
電球LED球
本体サイズ(mm)170×100×180(H)
充電器形名USB充電器(別売)
電池寿命約500回(充電回数)
パターン3段階(明るさ100%・50%・25%)
配光角度(°)約100
明るさ(Lm)500
防水性IP55
連続点灯時間(時間)100%点灯:1.3、50点灯:2.8、25点灯:6.
1台
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
仕事用、アウトドアに最適です。
仕様スタンドタイプ
付属品ACアダプター(コード長/2m)
寸法(mm)作業灯:230×65×220(H)
質量(kg)1.2
電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V
電球LED球180個
充電時間約8時間
アズワン品番65-5670-22
明るさ(Lm)700
連続点灯時間(時間)6
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
材質樹脂+アルミ
質量(g)530
電源リチウムイオン充電池
点滅機能:なし
充電時間(時間)5.5
サイズ(mm)120×61×138(H)
明るさ(Lm)4000(強) 1000(弱)
防水性IP66
照射距離(m)約60(強) 約50(弱)
照射方式散光
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
ボディが360°回転するので、照らしたい場所に照らすことができます。片手で簡単に回転させることができるので、道具がいりません。軽量で非常にコンパクトなデザインの為邪魔にならず、狭いスペースにも最適です。ブラケットベースにマグネット付。収納式フック付。
1個
¥9,370
税込¥10,307
翌日出荷
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約3時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン
質量(kg)0.35
電源リチウムイオン3.6V(3000mAh)
電球LED球
本体サイズ(mm)50×65×405(H)
電池寿命約500回(充電回数)
充電時間(時間)3以上
パターン2段階(明るさ100%、50%)
配光角度(°)約120
明るさ(Lm)500
光色昼白色
防水性IP55
連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
仕様L字金属付属
寸法(mm)(縮小時)850
質量(kg)4.7
型番LE-ZT5
取付個数(作業灯)最大1個
伸長(mm)2000
1個
¥16,000
税込¥17,600
当日出荷
仕様EA814EC-13、EL-11用
質量(kg)5.6
縮長(mm)1320
伸長時寸法(m)1.97
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
高さを1,180mmから2,450mmまで素早く調節できる伸縮自在のツイストロック式
軽量で持ち運びに便利なアルミ製
付属のアタッチメントバーによる多灯取付可能
仕様作業灯取付数2個
付属品アタッチメントバー(425×175×Φ25mm)
エスコ品番EA814ZC-3
材質アルミパイプ、スチール
寸法(mm)(外形)1230×1180~2450、(収納)135×1090
質量(kg)5.1
耐荷重(kg)7
最大伸長(mm)2450
縮長(mm)1180
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約1.5時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン
質量(kg)0.3
電源リチウムイオン3.6V(1500mAh)
電球LED球
本体サイズ(mm)50×65×355(H)
電池寿命約500回(充電回数)
充電時間(時間)1.5
パターン2段階(明るさ100%、50%)
配光角度(°)約120
明るさ(Lm)300
光色昼白色
防水性IP55
連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
高発光効率COBロングストリップLEDは、最大110°までの幅広い照射角度を実現。
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
付属品:灯具カバー、三脚カバー。LED調光機能付き。調光機能。ダイヤルで明るさを調整。昇降ハンドル。レバーで簡単に高さ調整可能。多関節型。接地面の角度調整が可能で安定性強化。短時間での組立設置や収納が可能です。避難場所や災害対策本部など緊急時に照明が必要な場所に簡単に持ち運びが出来ます。夜間の道路工事、トンネル工事やビル内装工事など広範囲に照明を確保することができます。パーティーやスポーツイベントからキャンプ旅行まで、夜間の照明として便利なアイテムです。
材質バルーンカバー:難燃性ポリエステル 三脚:鉄
質量(kg)12.1
高さ(mm)スタンド:1,450~2,180
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
スイッチ調光仕様:0~200W(可変型)
電球(W)LED球(200
定格電流(A)2.1
定格消費電力(W)210
定格寿命(時間)電球:50,000
電源コード(m)4.65
本体サイズ(mm)600×450(H)
防塵防水性能IP55
カバー寸法(mm)灯具カバー全長:400 三脚カバー全長:1000
明るさ(Lm)0~28,000
1台(1台)
¥239,000
税込¥262,900
8日以内出荷
EA814ZA-61を併用することで2灯式スタンドとしてもご使用頂けます
仕様最大2100mm伸長!ライトを取付て投光器のように使える作業灯スタンド別売の2連用バー(EA814ZA-61)も合わせて使用すると作業灯を2つ取付け可能です
付属品ノブスター:M10×80ワッシャー・スプリングワッシャー各1個
材質アルミ
寸法(mm)(縮小時)1130
質量(g)1600
耐荷重(kg)約30
最低高さ(mm)1118
取付個数(作業灯)最大1灯
伸長(mm)2100
1個
¥14,000
税込¥15,400
当日出荷
仕様ハンドルは360°回転します。
質量(g)610
連続点灯時間強:約1.16時間、 弱:9時間 (14.4V2.0Ahバッテリー使用時)
明るさ1500ルーメン
1個
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
レンズ前面黒ボタンで光量調整(3段階)と集散光調機能付。
用途マンホールでの上からの照明に。
仕様ヘッド角度調整可能(90°)
付属品ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプター
エスコ品番EA758SJ-10
材質レンズ耐衝撃性熱可塑性樹脂ケース、ポリカーボネート
寸法(mm)(伸長時)1830×720、(収納時)560×165×280
質量(kg)11.3(電池含む)
電源鉛酸蓄電池
レンズ径(Φmm)120
電球LED
充電時間約10時間
光度(cd)31000(強)、20000(中)、11000(弱)
充電可能回数約500回
防水仕様IP67
照射距離(m)352(強)、283(中)、210(弱)
1個
¥198,000
税込¥217,800
翌日出荷
付属品:USBケーブル。耐衝撃性、耐水性に優れています。背面にマグネット付。上部に360°回転の吊下げフック付。無段階調光。マグネット付き180°回転式スタンド。IK07・IP65。屋内用。
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
最大4,000lmで明るい
100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン!
エリア照射もスポット照射も自在
可動式ライトヘッド
高さ無段階調整
用途に対応した4モード
開脚レバーを押しながらスライドさせる事で簡単に三脚の開閉可能。
収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つけて持ち運ぶ事も可能。
防じん・防水IP55(電池使用時のみ)※
※本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級IP55に適合しております。1.バッテリーカバーが閉じている。 2.ACアダプタ端子のゴムカバーが閉じている。
マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DG(NN)●仕様:本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●バッテリー:18V●サイズ:展開時/630×720×2,150(H)mm収納時/222×210×1,035(H)mm●重量:8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く)●明るさ:強/4,000lm(最大光束)中/3,000lm弱/2,000lm●照度:1,650lx ※光源から1m離れた場所●電球:白色LED(66個)●電源:マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)●連続点灯時間:強/約2.5時間中/約3.5時間弱/約5.5時間エコ/約10.5時間●防水性能:IP55(電池使用時のみ)●コード長:3m●付属品:収納バッグ
アズワン品番68-1840-39
1個
¥57,100
税込¥62,810
翌日出荷
セット内容:LEDランタン、バッテリー、充電器、バッグ。360°照射で死角なし。軽くて持ちやすいエラストマ付で握りやすい。白色と暖色で用途が広がる。【白色】手持ちで使えて仕事や停電時の移動に便利。【暖色】ほどよい明るさの暖色でキャンプなどに活躍。つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに「白色(強)」→「白色(弱)」→「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるなる場合があります。冷却対応。スライド式。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。
1セット
¥57,300
税込¥63,030
翌日出荷
セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。2wayでシーンに合わせて選べる照射モード(トーチライト:最大照度6,000lx、ワークライト:角度を自由に調整明るさ3段階)。吊り下げ使用が可能なフック付。バッテリーはEA813HE-16(18V 4Ah)も使用可能。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。薄型軽量。
1セット
¥55,900
税込¥61,490
翌日出荷
セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能)。狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に。ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°)。水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付)。電池交換お知らせランプ付。
1セット
¥54,900
税込¥60,390
翌日出荷
付属品:防水カバー。バッテリー&充電器セット。コードレス投光器。リチウムイオン18V、14.4V両対応。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF。2段階の明るさ設定、5段階の位置調整可能。三脚に取付可能(1/4”取付穴径)。IP64規格に適合した耐久性の優れたバッテリーカバーを装備し、防滴、防じん性能を発揮。
1セット
¥45,500
税込¥50,050
3日以内出荷
付属品:microUSBケーブル(1.2m)。パソコンから充電できて、スマホに充電できる。作業やアウトドアに最適。大雨にも強い耐塵形/防噴流形(IP65)。ソーラー充電:ソーラーパネルに光がよく当たる場所に本体を置いて充電してください。(晴天時に2日以上、充電してください。)
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。
狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に
水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。
ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能)
ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°)
軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付)
電池交換お知らせランプ付
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)
アズワン品番67-4724-48
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
スポットモードとワイドモード搭載で遠くまで照らす、手前を広く照らす。
軽くて持ちやすい
照射距離670mのスポットモードと、手前を広く照らすワイドモードを搭載。
3段階の明るさと点滅
0°から90°の間で6段階に固定可能。
吊り下げ式ライト※として使用可能なヘッドフック、携帯に便利なフックを搭載。
※ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。
本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DH(NN)●仕様:作業灯本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●明るさ:強(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml中(スポットモード/ワイドモード)/750ml/ 800ml弱(スポットモード/ワイドモード)/400ml/ 450ml点滅(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml●連続点灯(時間):強(スポットモード/ワイドモード)/8中(スポットモード/ワイドモード)/12弱(スポットモード/ワイドモード)/24点滅(スポットモード/ワイドモード)/15.5●バッテリー:18V、14.4V●作業灯サイズ:174×101×242(H)mm(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(H)mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)●重量:0.8kg(バッテリー除く)●電球:白色LED(10W)●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V、14.4V●照射距離:670m(明るさ/ 強、スポットモード時)●防水性能:IP55
アズワン品番68-1840-33
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
仕様●伸長時:1925mm●縮長時:1202mm●作業灯取付数:最大1個●重量(g):6500●積載荷重:20kg●パイプ厚:1.2mm●材質:本体/スチール 脚ゴム/ゴム●付属品:T型金具●サイズ:912(W)×1202~1925(H)mm 折りたたみ時/140(W)×1330(H)mm●積載荷重20kgまで、1202mm~1925mm、軽量6.5kg、折りたたんで収納もスッキリ!●色:ブラック●仕様:落下防止ピン付/ショックアブソーバー
アズワン品番65-9286-14
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
1セット
¥61,500
税込¥67,650
8日以内出荷
USBケーブル付きです。(USB-ACアダプターは付属していません。)。くっつける、ひっかける、曲げるが自由自在。先端が「スポット」で、側面は「ワイド」の充電式LEDハンディーライト。前後180°首振り可能
仕様●型番:LEH-1P1PN-CH●光度:スポット:120Lmワイド:400Lm●充電時間:3.5時間●重量:314g●サイズ:55(W)×46(D)×255(H)mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V2600mAh●仕様:屋内型●電池寿命:約500回●連続点灯時間:スポット:約9時間ワイド:2.5時間●LED:スポット:1.5Wワイド:3W●演色性:スポット:Ra74ワイド:Ra71●充電電源:DC5V/1Aまで(USB)●1m照度:スポット:900Lxワイド:145Lx●3m照度:スポット:100Lxワイド:20Lx●5m照度:スポット:35Lxワイド:7Lx●材質:ABS樹脂
アズワン品番65-3893-48
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。仕事用、アウトドアに適しています。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:700lm●連続点灯:6時間●重量:2.2kg●電球:LED球180個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約8時間●作業灯サイズ:235×137×245(H)mm●付属品:ACアダプター(コード長/2m)、マグネット×3個●防雨構造(IP44)●屋外用●充電式でどこでも使えるLEDライト
アズワン品番65-9285-76
1台
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
ヘッド角度調整可能
収納式フック、背面マグネット付
コンパクトに折りたためます
13段階角度調整
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯
アズワン品番65-2178-01
1個
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ