長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm
質量(g)20
レンズ色クリアー
アズワン品番64-7923-21
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
用途溶接周辺作業者用
形状二眼型
仕様99%UVカット、キズ防止コーティング
エスコ品番EA800CH-6
レンズ色グリーン
レンズ材ポリカーポネイト
遮光度#3.0
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
クリアーレンズはフレームに固定されています。
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。
間接的な通気孔で安全です。
メガネの上からでも装着可能です。
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。
曇り止め有り
用途ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね
仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#6●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン
アズワン品番65-2220-56
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
用途レーザーレベル作業用に
エスコ品番EA800GB-13
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
エスコ品番EA561KA
種類精密ドライバー/差替式ドライバー/六角ドライバー
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
指にはさんで使えるルーペ。指に固定するから両手が自由に使えます。針の穴が大きく見えるから糸通しにも便利です。スマホなど画面の文字が小さいときにも指に装着すれば見やすくなります。ピンセットなどで刺抜きなど細かい作業をする際にも便利です。指に差し込むだけの簡単取付けのルーペです。レンズは90°曲がりますので角度を調節して使用してください。重さ約14gと軽く、指が疲れにくい。日本製。
材質本体・レバー:ポリカーボネイト レンズ:アクリル樹脂 ピン・ばね:ステンレス
全長(mm)96
色ホワイト
質量(g)14
倍率2.5倍
レンズ径(Φmm)46
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
ルーペを自立させれば両手が自由に使えるので、手芸やネイルアートなど細かい作業にとても便利です。スタンドを畳むと普通のルーペとほぼ同じサイズなので、引き出しなどにも入り、邪魔になりません。スタンドの高さは自由自在。洗練されたデザインは父の日や敬老の日のプレゼントにも人気です。
仕様●倍率:2.0●レンズ径:Φ100mm●全高:223mm●材質:本体/PC・ABS・PP・スチール レンズ/PMMA●重量:147g
アズワン品番65-9276-47
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
作業性抜群!重ねシール可能。保香性に優れる
仕様●型番:2605●サイズ(W×D×H)mm:25×222×12●重量(g):58●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:1.8倍●レンズサイズ:25×200mm
アズワン品番65-3889-37
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
ルーペを自立させれば両手が自由に使えるので、手芸やネイルアートなど細かい作業にとても便利です。スタンドを畳むと普通のルーペとほぼ同じサイズなので、引き出しなどにも入り、邪魔になりません。スタンドの高さは自由自在。洗練されたデザインは父の日や敬老の日のプレゼントにも人気です。
仕様●倍率:2.0●レンズ径:Φ75mm●全高:201mm●材質:本体/PC・ABS・PP・スチール レンズ/PMMA●重量:93g
アズワン品番65-9276-46
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
台座、ルーペ取り付けアダプター付
スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。
アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。
大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。
レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
アズワン品番65-2177-80
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm
質量(g)20
レンズ色スモーク
アズワン品番64-7923-22
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付
アズワン品番65-3889-25
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
酸素、アセチレンの熔接・溶断作業や反射よけとしてご使用下さい。
つる角度、つる長さ調節可能です。
用途熔断・溶断・ロウ付溶接用めがね
エスコ品番EA800G
レンズ色グリーン
遮光度#5
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
対辺寸法(mm)16×18
エスコ品番EA686A-10.5
全長(mm)260
1個
¥935
税込¥1,029
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)15
寸法(mm)24
全長(mm)165
質量(g)250
アズワン品番64-7882-44
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
12ポイント。スパナ部は12角仕様。狭い隙間でも快適な作業が可能です。スパナ部片側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部にはギザ付。ナットをしっかりと固定し、強いトルクをかけることができます。【A】スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。【B】【C】6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。【D】スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥65,900
税込¥72,490
翌日出荷
1個
¥6,460
税込¥7,106
翌日出荷
1個
¥695
税込¥765
当日出荷
頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート
サイズ(mm)30
ラチェット機構あり
全長(mm)305
エスコ品番EA602KD-30
質量(g)585
寸法A(mm)58.7
対辺寸法(mm)30
寸法C(mm)14.3
1個
¥8,890
税込¥9,779
当日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)41
全長(mm)265
エスコ品番EA613B-41
質量(g)940
寸法a(mm)22
寸法b(mm)62
寸法h(mm)39.5
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)30
全長(mm)200
エスコ品番EA613B-30
質量(g)500
寸法a(mm)18
寸法L2(mm)565
寸法b(mm)47
寸法h(mm)33.5
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
8日以内出荷
対辺寸法(mm)8×10
エスコ品番EA686A-2
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)13
寸法(mm)17
全長(mm)145
質量(g)200
アズワン品番64-7882-41
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)50
全長(mm)290
エスコ品番EA613B-50
質量(g)1360
寸法a(mm)25.5
寸法b(mm)76
寸法h(mm)42.5
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
対辺寸法(mm)30×32
エスコ品番EA686A-18
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
12ポイント。40°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27
ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))
全長(mm)170~360
入組点数10
1セット(1セット)
¥9,920
税込¥10,912
欠品中
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)55
全長(mm)300
エスコ品番EA613B-55
質量(g)1525
寸法a(mm)28
寸法b(mm)81
寸法h(mm)45.5
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)32
全長(mm)235
エスコ品番EA613B-32
質量(g)690
寸法a(mm)18
寸法b(mm)49
寸法h(mm)34
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
3本組セット
12ポイント
工具袋付
ストレートタイプ
仕様●サイズ(mm):5.5×6.0・7.0×8.010×12・13×1417×19・21×24(3本組)●全長(mm):115~240●材質:SUS402J2+クロムバナジウム鋼
アズワン品番65-2153-28
1組(3本)
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
形状オフセット
対辺(mm)36
全長(mm)468
エスコ品番EA613D-36
1個
¥4,520
税込¥4,972
当日出荷
対辺寸法(mm)14×17
エスコ品番EA686A-9
1個
¥875
税込¥963
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ