51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,670 税込1,837
翌々日出荷


JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。 材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング) 厚さ(mm)1 規格A種 連続使用温度(℃)250 ハトメ内径(mm)Φ12 瞬間耐熱温度(℃)1300
1個
6,620 税込7,282
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。) 自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。 耐薬品性に優れています。 アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。 JISA1323A種合格品
用途溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに 仕様ハトメ付 エスコ品番EA334BB-4A 材質シリカファイバー 幅(mm)1720 厚さ(mm)約0.8 長さ(m)2.92 規格A種 耐熱温度(℃)【瞬間】1650 連続使用温度(℃)1000以下
1個
33,300 税込36,630
翌日出荷

材質シリカ繊維 厚さ(mm)1.1 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000 連続使用温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
8,540 税込9,394
翌日出荷

用途溶接用シート・溶断用シート・建築工事用シート・電気工事用シート・炉前用シート・断熱カーテン・溶接用前l掛等に 材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング) 厚さ(mm)1 寸法(mm)2900×2920 質量(kg)6.5 径(Φmm)ハトメ:12 ハトメ数24 連続使用温度(℃)250 瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚(1枚)
65,400 税込71,940
翌日出荷

1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

仕様生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです。耐久性に優れ長持ちします。JIS A 1323 A種適合品 材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング) 長さ(mm)3000 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.2 連続使用温度(℃)300 瞬間耐熱温度(℃)1400
1枚
23,400 税込25,740
当日出荷

仕様生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです、耐久性に優れ長持ちします、JIS A 1323 A種適合品 材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング) 長さ(mm)5000 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.2 連続使用温度(℃)300 瞬間耐熱温度(℃)1400
1枚
39,000 税込42,900
当日出荷

材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング) 厚さ(mm)1.2 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000 連続使用温度(℃)300 瞬間耐熱温度(℃)1400
1枚
7,800 税込8,580
翌日出荷

。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。ハトメ無し。
仕様●サイズ:1000mm×20m●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●JIS A 1323 A種適合品 アズワン品番65-9249-36
1本
117,600 税込129,360
翌日出荷

耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様●サイズ:1920×1920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ16個付(約400~500mm)●JIS A 1323 A種適合品 アズワン品番65-9249-34
1枚
32,600 税込35,860
翌日出荷

。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
1枚
17,500 税込19,250
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様●サイズ:920×920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ付(四隅)●JIS A 1323 A種適合品 アズワン品番65-9249-32
1枚
8,760 税込9,636
翌々日出荷

1個
33,100 税込36,410
8日以内出荷

国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。
用途ノロ受け作業用に最適 種別カット 材質シリカ繊維 厚さ(mm)0.64 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚(1枚)
4,270 税込4,697
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA334B 材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット 幅(mm)850 質量(g)600 長さ(m)0.85 連続使用温度(℃)1000 融点(℃)1760 瞬間耐熱温度(℃)1650
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

仕様JIS A 1323 A種適合品防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。 材質シリカ繊維 長さ(mm)3000 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.1 連続使用温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
25,600 税込28,160
当日出荷

仕様防火カーテン・遮熱カーテンに最適です、シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます、JIS A 1323 C種適合品 材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング) 長さ(mm)5000 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.6 耐熱温度(℃)250
1枚
25,600 税込28,160
当日出荷

仕様JIS A 1323 A種適合品防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。 材質シリカ繊維 長さ(mm)5000 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.1 連続使用温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
42,700 税込46,970
当日出荷

仕様防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。JIS A 1323 C種適合品 材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング) 長さ(mm)3000 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.6 耐熱温度(℃)250
1枚
15,400 税込16,940
当日出荷

1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

1枚
12,600 税込13,860
翌日出荷

材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング) 厚さ(mm)0.6 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000 耐熱温度(℃)250
1枚
5,130 税込5,643
翌日出荷



1個
22,200 税込24,420
翌日出荷

刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。 ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。 デザインワークやカッティングシート、粘着シートなどに。
全長(mm)100 刃長(mm)20 エスコ品番EA540HB-4 材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂 質量(g)13 刃部加工フッ素コート 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

耐侯性にも優れた絶縁シートです。 裏面には作業性を高めるマジックテープ付。
仕様定期自主検査:非対象品 エスコ品番EA640ZM-16 材質PVC 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)600×900 使用電圧(V)直流750/交流300以下 試験電圧(V/1分)3000
1個
6,700 税込7,370
当日出荷

耐候性があり野外用途に最適です。
用途シートやテントの固定、結束、農園作業等に
1巻
1,870 税込2,057
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐侯性にも優れた絶縁シートです。 裏面には作業性を高めるマジックテープ付。
仕様定期自主検査:非対象品 エスコ品番EA640ZM-17 材質PVC 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)800×1200 使用電圧(V)直流750/交流300以下 試験電圧(V/1分)3000
1個
9,100 税込10,010
翌日出荷

シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。
仕様エッチングツール 材質特殊鋼 軸径(Φmm)12.7 全長(mm)176 質量(g)232 刃幅(mm)17(7、3、7)
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

三層構造の防水シート入りで、雨水等をシャットアウト 長靴の代替として、携帯性にも優れています。 ワークシーンの他、ツーリング、フィッシング、キャンプ等に最適です。 かかと付
1足
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スベリにくさを追求した緑色ポリシートを採用。シート上に立ったまま安定して作業できます。屋根やベランダ、足場の下、階段等の養生に適しています。19mm幅の布テープ付きで粗面にもよくつきます。破れにくく、しっかりした厚みの30μm、厚手タイプ50μm はさらに丈夫!
材質ポリエチレンシート、布ガムテープ 厚さ(mm)0.03 長さ(m)20
1巻
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定ピン止め箇所も折り返しにより破れにくく、重ねた時の目安になり作業効率がアップします。※固定ピンは付属しておりません。防草シートの上に人工芝を敷くこともできます。
材質ポリプロピレン不織布 厚さ(mm)0.3
1枚(1枚)
2,590 税込2,849
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高低差の測定のみならず、測距も出来るころで、大幅な作業性のアップが可能になります。シート面が1m毎にイエロー/シルバーなので、見やすい。基準となるプリズムから他のプリズムまでの距離・水平距離・高低差を連続して測定可能。※測距する場合は機械をレフ
仕様●全長:3m(3段)●収納サイズ:1146mm●重量(kg):0.95●材質:アルミ●目盛:5mm/10mm直読数字(裏面/目盛無)●横断測量に適した反射シート付きアルミロッド●1m毎の赤色表示●ボタン保護シール付●専用ケース付 アズワン品番65-9273-32
1本
35,300 税込38,830
翌日出荷

3.0mmの発泡材にトラ柄フィルムをラミネートした危険防止・注意喚起用シートです。
仕様●サイズ(m):1.0×10●厚み(mm):3.0●材質:発泡PE・LDPEフィルム●お好みの長さにカットして使えるロングトラクッションシート●作業現場の危険個所に●自由にカットでき、応用しやすいロングタイプ●非粘着 アズワン品番65-9337-04
1巻
4,640 税込5,104
翌日出荷

高低差の測定のみならず、測距も出来るころで、大幅な作業性のアップが可能になります。シート面が1m毎にイエロー/シルバーなので、見やすい。基準となるプリズムから他のプリズムまでの距離・水平距離・高低差を連続して測定可能。※測距する場合は機械をレフシートモード等でご使用ください。
仕様●全長:5m(4段)●収納サイズ:1445mm●重量(kg):1.74●材質:アルミ●目盛:5mm/10mm直読数字(裏面/目盛無)●横断測量に適した反射シート付きアルミロッド●1m毎の赤色表示●ボタン保護シール付●専用ケース付 アズワン品番65-9273-33
1本
48,400 税込53,240
翌日出荷

高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。 本体と下部のBOXはセパレート式。本体は、スパッタシートの2重構造。 ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節可能です。 BOXの中に耐炎フェルトを中敷に使用しているので、水を吸わせて使用することも可能です。 本体とBOXは折りたたんで持ち運びができます。
付属品中敷(耐熱フェルト:310×310mm)×3枚、吊り下げチェーン(750mm)×4個磁石、フック、Sカン×各4個 エスコ品番EA334EH 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×600×480、下部BOX:300×300×250
1個
49,800 税込54,780
翌日出荷

ロープ本体の強度はありますが、材質的にスリップしやすいので、荷役作業やトラック荷締め作業には使用しないでください。 境界線や、立ち入り禁止警告標示、工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起、野積シート押さえや固定に
1巻
3,300 税込3,630
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)