カテゴリ

  • 作業服(28)
    • ベルト 服飾小物(26)
  • 安全保護具(24)
    • 作業用ベルト(7)
    • 腰袋(2)
  • 作業工具(8)
  • 研磨材(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8)
  • ハートフルジャパン(5)
  • SK11(73)
  • カジメイク(3)
  • COVER WORK(カバーワーク)(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(33)
  • iHelp(2)
  • フジ矢(5)
  • コヅチ(38)
  • ツヨロン(藤井電工)(146)
  • マルキン印(118)
  • アイビッグ(79)
  • TRUSCO(59)
  • allsafe(44)
  • 谷沢製作所(35)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(28)
  • オークラ輸送機(27)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(27)
ベルト幅(mm)
  • 40(1)
  • 45(7)
  • 50(1)
バックル
  • バックル1ピン(2)
  • バックル2ピン(5)
  • バックルリング(7)
  • バックルワンタッチ(2)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(6)
  • 色ベージュ(2)
  • 色迷彩色(1)
材質
  • レザー(2)
  • (21)
ベルト長さ(mm)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 1550(6)
1200・1500・1550
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「作業用ベルト」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネッククーラー エスコネッククーラーエスコ
10,900税込11,990
1セット(1セット)
翌々日出荷
小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から体感マイナス15度の清涼感。4個の冷却プレートで首元の広範囲を強力冷却します。モードは3種類で、冷たさを選べます。ハイパワー(外気温から-15℃)・強(外気温から-13℃)・弱(外気温から-9℃)落下防止ベルト付きのため、高所の作業にも安心です。バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源を入れ、首に装着するだけなので使い方はとても簡単です。IPX5の耐水性能、耐衝撃で頑丈な構造。作業の邪魔にならないコンパクトタイプ。市販のモバイルバッテリーでも使用可能です。
仕様モバイルバッテリー付付属品専用バッテリー、USB Type-Cケーブル(約120cm)、ストラップ、取扱説明書材質本体:ABS 冷却プレート:アルミ合金質量(g)約300(本体のみ)電源専用バッテリー(3.7V/5800mAh)、モバイルバッテリー(10000mAh)使用時間【専用バッテリー】ハイパワーモード:約2時間、強モード:約3時間、弱モード:約4時間、【モバイルバッテリー】強モード:約3時間30分、弱モード:約7時間15分充電時間専用バッテリー:約4時間 モバイルバッテリー:約4~5時間首廻り(cm)約37~50防塵防水性能IPX5衝撃耐落下:170cmサイズ(mm)最小:約110×130×40(H) 最大:約215×210×40(H)
作業テーブル エスコ作業テーブルエスコ
14,100税込15,510
1台(1台)
当日出荷
天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。
材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール質量(kg)10.15OD耐荷重(kg)50パイプ径(Φmm)25天板厚さ(mm)65収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740
墜落制止用器具 (レディース用) エスコ墜落制止用器具 (レディース用)エスコ
66,700税込73,370
1セット(1セット)
翌日出荷
仕様巻取式+伸縮 ツインランヤード付材質ポリエステル(ロープ部)、スチール+アルミ(フック部)ブルーサイズ標準質量(g)2,490(本体+ランヤード)ベルト幅(mm)肩・腿:47、胴:50、胸:25適合範囲身長(cm)+体重(kg)=140~165まで、 体重(kg)=約40~65まで耐荷重(kg)130以下(体重+装備質量)バックル胴:ワンタッチ式、腿:ワンタッチ式落下距離(m)3.5~4.4/4.4付加機能【作業ベルト】ワンタッチバックル(OT) 【背中形状】Y型【腿形状】フラット型【腿バックル】ワンタッチバックル自由落下距離(m)2.3
差替式ドライバー (絶縁) エスコ差替式ドライバー (絶縁)エスコ
11,100税込12,210
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼商品構成7点材質(ハンドル)樹脂
ツールホルダー用ブラケットセット エスコツールホルダー用ブラケットセットエスコ
6,440税込7,084
1セット(1セット)
翌日出荷
夏場の蒸れ対策に。取付時に体との間に隙間ができ、蒸れることなく快適に長時間作業が可能。作業着のスレも軽減でき、穴が開きにくいです。自分好みの使いやすいポジションにカスタマイズできます。ベルト通し付き。コンベックスホルダー(EA720JN-1)もフロープレートに取付可能。
材質ブラケット:アルミフロープレート:アルミフライプレート:ステンレス
アシストスーツ 堀削・持ち運び作業用 EA926CCシリーズ エスコアシストスーツ 堀削・持ち運び作業用 EA926CCシリーズエスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです。掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します。たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します。刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します。器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます。掘削時は片腕のパーツを着用。重量物運搬等は両腕のパーツを着用。雪かき等のシーンでも使用できます。腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます。過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています。まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です。暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます。
5本組/17-24mm 電ドルソケット エスコ5本組/17-24mm 電ドルソケットエスコ
8,800税込9,680
1セット
翌日出荷
6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 鉄骨などを締結する際におすすめの口径サイズが大きなソケットビットの5点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP635●対辺(mm):17・19・21・22・24(5本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):24・26・28.5・30・32.5●全長(mm):101●重量(g):1040●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33アズワン品番68-1828-87
7本組/10-21mm 電ドルソケットセット エスコ7本組/10-21mm 電ドルソケットセットエスコ
9,870税込10,857
1セット
翌日出荷
6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 軽作業におすすめの口径サイズが小さなソケットビットの7点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP637●対辺(mm):10・12・13・14・17・19・21(7本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):16・18・18.5・20・24・26・28.5●全長(mm):97・97・97・97・101・101・101●重量(g):980●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33アズワン品番68-1828-88
ヘッドライト光軸調整レンチ エスコヘッドライト光軸調整レンチエスコ
25,800税込28,380
1本
翌日出荷
軽自動車から普通自動車までのヘッドライト光軸調整スクリュー六角二面幅8mm、10mm、12mmに適用します。 左右異形ヘッドランプ車以外(シールドビーム等)とワンボックスには使用できません。 自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリューの操作専用工具。 グリップハンドルの回転を本体に内蔵されたベルトでソケットに伝え、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れるころなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です ベルトには軽くて耐久性の高いタイミングベルトを使用しています。 アルミボディーの採用により、軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。 グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズかつ微妙な両方向の回転が可能です。 本体とソケットとの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。 ※本製品は光軸調整専用レンチです。通常のレンチとして使用しないでください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AMLB0810●レンチ全長:322mm●ソケット対辺:8・10・12mm●ソケット全長:20mm●重量(g):290●セット内容:本体エクステンションソケット8mmエクステンションソケット10mmエクステンションソケット12mmグリップハンドルアズワン品番68-1830-18
作業用ワンタッチエプロン エスコ作業用ワンタッチエプロンエスコ
6,200税込6,820
1枚
翌日出荷
ウエスト式。バックル式で紐を結ぶ手間なく簡単に装着できます。肩紐がないため肩や首への負担を軽減し快適に作業できます。ゴムベルトを使用することで様々な体勢体格にフィットします。身体への当たりも柔らかく着心地がソフトです。
用途食品加工、水産性、農業用、農薬散布、酪農、園芸、給食センター、洗車、クリーニング等仕様ポケット無材質生地:塩化ビニール バックル:POM 胸立棒:PEODグリーンサイズ(cm)110×75
ラチェット荷締機 エスコラチェット荷締機エスコ
33,100税込36,410
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4ベルト幅(mm)58使用荷重(kg)2,000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
ラチェット荷締機 エスコラチェット荷締機エスコ
40,600税込44,660
1個
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端ナローフック付きタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4ベルト幅(mm)58ベルト長さ(m)調整側:7使用荷重(kg)2,000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
ラチェット荷締機 エスコラチェット荷締機エスコ
37,400税込41,140
1個
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端ナローフック付きタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4ベルト幅(mm)58使用荷重(kg)2,000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
ラチェット荷締機 エスコラチェット荷締機エスコ
36,300税込39,930
1個
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4ベルト幅(mm)58ベルト長さ(m)調整側:7使用荷重(kg)2,000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
高荷重用背負子[背たろう君](アルミ製) エスコ高荷重用背負子[背たろう君](アルミ製)エスコ(1件のレビュー)
23,700税込26,070
1台
当日出荷
耐荷重50kgに耐えられるようショルダーベルトとウエストベルトには極厚パッドを装備(背中部分にもパッド付) 森林や山中での作業・災害支援現場など車輌での出入りが難しく、且つ迅速に大量の荷物や物資を必要とする場所で利用されています。 大量の荷物を一度に運べて、移動中は両手を自由に使えます。
材質本体:アルミ、バンド:ナイロン寸法(mm)360×250×640(H)質量(kg)1.9フレーム:OD、バンド:ブラック耐荷重(kg)50
LANケーブルテスター リモートユニット搭載 エスコLANケーブルテスター リモートユニット搭載エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
断線:有無/○ 断線している芯線の特定/△ ※ペア線単位での断線の特定になります。対応ケーブル長/300mトーンジェネレーター機能:× ※トーンジェネレーターのトーンを検出するには別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります。LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックできます。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
仕様●電源:単4乾電池×2個(付属)●サイズ:54(W)×124(D)×31(H)mm●重量:約106g(電池含まず)●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●表示方法:LED●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)●PoE測定:×●ケーブル長測定・表示:×●リモートユニット:○●付属品:専用キャリングケース、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書アズワン品番65-9272-73
420mm/180mm なた サヤ付 エスコ420mm/180mm なた サヤ付エスコ
7,710税込8,481
1本
翌日出荷
注意事項:使用後は汚れを取り、油をつけて保管してください。
仕様●全長:420mm●刃長:180mm●刃材質:高級刃物鋼材●柄材質:カシの木●ベルト幅:50mm●用途:枝打ちやまき割作業●片刃●サヤ付アズワン品番65-9270-72
AC100V/ 720W ベルトサンダー エスコAC100V/ 720W ベルトサンダーエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
前輪が小さい設計を採用し、研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなします。先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率アップします。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単に使用可能に。削る・磨く・仕
仕様●型番:KA3000●電源:AC100V●消費電力:720W●ベルト速度:250m/分●ベルトサイズ:76×533mm●サイズ:152×340×155(H)mm●重量:3.3kg●コード長:3m●スイッチタイプ:単速●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:ワンタッチ●付属品:#80サンディングベルト、集じんダストバッグ、集じん機アダプター●研磨面が広く、強力なベルトサンダー●二重絶縁、ロックオンボタン、集じん機能付アズワン品番65-3892-72
鋸ナタセット サヤ付 エスコ鋸ナタセット サヤ付エスコ
16,400税込18,040
1セット(1本)
翌日出荷
なたは、片刃仕様です。
仕様●全長×刃長:鋸/420×270mm、なた/440×210mm(2本組)●刃材質:鋸・なた/高級刃物鋼材●柄材質:鋸/ピーチ、なた/樫●重量:なた/550g、鋸/150g、鞘(ケース)/200g●用途:枝打ち、まき割、剪定作業●ケース(鞘)付●ベルトに取り付け可能(ケースのベルト幅50mmまで)アズワン品番65-3885-82
AC100V/400W ベルトディスクサンダー エスコAC100V/400W ベルトディスクサンダーエスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)アズワン品番65-3893-55
61x 86x 82mm ツールホルダー エスコ61x 86x 82mm ツールホルダーエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
作業に合わせて付け替えできるセフ着脱式工具ホルダー現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付装着工具/ハンマー、墨つぼ
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHI-H1●サイズ(mm):61×86×82(H)●ベルト通し幅:50mm●材質:スチール●丸型フック内径:Φ49mm●丸型フック線径:Φ6mm●重量:160g●取付け工具重量:3kg以下●付属品:セフ後付ホルダーSF-CHLDアズワン品番65-3896-60
100V/180W ベルトサンダー エスコ100V/180W ベルトサンダーエスコ
17,200税込18,920
1台
翌日出荷
木材の研削、刃物の研磨に電気の力でカンタン、研削・研磨二重絶縁、変速機能付作業のシーンに合わせて、ヘッド部の角度を55度の範囲内で調整できます。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止します。作業性のよいスライド式ロックスイッチで連続運転にも便利です。1回の連続使用時間は10分以内にしてください。工具レスで簡単にベルト交換ができます。
仕様●型番:BY-1031●回転数:5,500~6,700rpm●電源:AC100V●消費電力:180W●電流:1.9A●ベルト速度:6.6~8m/s●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:70×380×66(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:#120、#400研磨ベルト各1本アズワン品番65-3892-73
スチール棚用耐震ベルト 2000mm エスコスチール棚用耐震ベルト 2000mmエスコ
1,820税込2,002
1本
当日出荷
地震による棚からの荷物の落下を防ぎます。スチールラックに簡単に取り付け。取付位置が自由に選べる。一人で作業が簡単に行えます。(取付に工具不要)固定側ベルトの長さ約50mmで巻きつけられる支柱が対象となります。※支柱の形状によっては取付け出来ないものもあります。
作業用ベルト エスコ作業用ベルトエスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
作業用ベルト エスコ作業用ベルトエスコ
1,440税込1,584
1本
翌日出荷から翌々日出荷
小物ケース エスコ小物ケースエスコ
270税込297
1個
当日出荷
ベルトに装着して使用することができます。フタを開けたまま作業できる外開き式です。長さ80mmまでのねじや釘を携帯できるウエイトケース。
材質ポリプロピレン寸法(mm)90×81×70入数(個)1
作業用ベルト エスコ作業用ベルトエスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
材質【ベルト】ナイロン、【バックル】ニッケルメッキ長さ(mm)1080幅(mm)38バックルシングル
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)エスコ
43,200税込47,520
1個
翌日出荷
軽量・小型の巻取式ランヤード付 第一種ショックアブソーバ付 ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。 常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。 アルミフック 巻取式 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。 多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。 道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。 フックハンガー付
仕様●サイズ(mm):肩ベルト:幅45胸ベルト:幅30胴ベルト:幅50腿ベルト:幅45●バックル:ワンタッチ式●サイズ:M●適応身長:160~190cm●重量:2005g●ストラップサイズ:18×1500mm●ストラップ材質:中:ベクトラン表面:ポリエステル●腿ベルト:水平型アズワン品番65-2319-76
カッターナイフホルダー(プラスチック製) エスコカッターナイフホルダー(プラスチック製)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
ベルトに取り付けたり、クリップで作業服のポケットなどに
仕様●材質:プラスチック●差込部内寸:41×25×100(H)mm●サイズ:50×44×109(H)mm●ベルト通し幅:約35mm●重量:28.6g●適合品番:EA589CT-56アズワン品番65-2244-65
作業用ベルト エスコ作業用ベルトエスコ
2,300税込2,530
1本
翌日出荷
作業用ベルト(カモフラージュ) エスコ作業用ベルト(カモフラージュ)エスコ
11,600税込12,760
1本
翌日出荷
ベルトの端にマジックテープ付 バックルは耐荷重907kgの強力タイプ
材質ナイロンカモフラージュベルト幅(mm)45バックルワンタッチ式
920mm アングルカッター(Lアングル用) エスコ920mm アングルカッター(Lアングル用)エスコ
68,900税込75,790
1個
当日出荷
仕様電源不要で切粉や火花が出ません。持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。※ステンレスアングルは切断不可強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚3.2mm、L40mm以下のLアングルのカットに適しています。Lアングル専用です。材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼全長(mm)920質量(kg)7切断能力(mm)t×L:3.2×40以下(ステンレスアングルは不可)アズワン品番64-7865-25
1060mm アングルカッター(角丸アングル用) エスコ1060mm アングルカッター(角丸アングル用)エスコ
110,000税込121,000
1個
当日出荷
仕様軽量タイプ持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)R付アングル専用です。アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。電源不要で切粉や火花が出ません。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚4.5mm、L50mm以下のR付アングルのカットに適しています。材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼全長(mm)1060質量(kg)12切断能力(mm)t×L:4.5×50以下(ステンレスアングルは3.0×40まで切断可能)アズワン品番64-7865-22
墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)エスコ
44,700税込49,170
1セット
翌日出荷
仕様腿形状:フラット型背中形状:Y型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50ブラックサイズフリーサイズ質量(g)フルハーネス:1350、ランヤード:1100バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式落下距離(m)4.4適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240アズワン品番64-7993-98ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)幅25×1000~1600自由落下距離(m)最大2.3ランヤード伸縮自在ストラップツイン
墜落制止用器具(フルハーネス/ツインランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/ツインランヤード付)エスコ
40,700税込44,770
1セット
翌日出荷
仕様腿形状:V型背中形状:X型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ナイロン寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50ブルーサイズフリーサイズ質量(g)フルハーネス:1240、ランヤード:1040ロープ幅W×長さL(mm)幅18×1600バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式落下距離(m)4.4適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240アズワン品番64-7993-97自由落下距離(m)最大2.3ランヤード帯ロープ式ツイン
墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)エスコ
38,100税込41,910
1セット
翌日出荷
仕様腿形状:フラット型背中形状:Y型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50ブラックサイズフリーサイズ質量(g)フルハーネス:約1350、ランヤード:710バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式落下距離(m)4.4適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240アズワン品番64-7993-96ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)幅25×1000~1600自由落下距離(m)最大2.3ランヤード伸縮自在ストラップシングル
墜落制止用器具(フルハーネス/ランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/ランヤード付)エスコ
35,300税込38,830
1セット
翌日出荷
仕様腿形状:V型背中形状:X型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ナイロン寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50ブルーサイズフリーサイズ質量(g)フルハーネス:1240、ランヤード:690ロープ幅W×長さL(mm)幅18×1600バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式落下距離(m)4.4適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240アズワン品番64-7993-95自由落下距離(m)最大2.3ランヤード帯ロープ式シングル
1000-2100mm セーフティーツールランヤード エスコ1000-2100mm セーフティーツールランヤードエスコ
6,550税込7,205
1個
翌日出荷
伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトと両端のスイベル式スナップにより、ドライバーやスパナなどの回転する作業工具でも絡まりません
仕様取付工具重量:5kg材質ベルト:ナイロン、フック:アルミニウム全長(mm)1000~2100質量(g)172最大開口(mm)17フック寸法(mm)41×23.5アズワン品番64-7984-45フック線径(Φmm)6
33x1080mm 作業用ベルト(帯電防止/グレー) エスコ33x1080mm 作業用ベルト(帯電防止/グレー)エスコ
1,920税込2,112
1本
翌日出荷
適応胴囲(cm)約100アズワン品番64-7948-91
ドライブベルト交換レンチセット エスコドライブベルト交換レンチセットエスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 ベルト交換作業時にクランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセット。 スズキ新型マイルドハイブリッド搭載車のベルト交換作業に最適。
セット内容超ロングストレートめがねレンチ(全長:410mm、サイズ:19×21mm)、テンショナーホールドピン(200mm)×2本、3/8"ドライブアダプター、3/8"ソケット(17mm)質量(g)700アズワン品番64-7880-80
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら