17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉塵、溶接作業における高温・多湿環境での使用に適しています。 排気弁により長時間連続装着が可能。
ひもタイプ首・後頭部がけタイプ 機能排気弁付き エスコ品番EA800MJ-32 形状カップ型 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
1個(10枚)
9,490 税込10,439
翌日出荷

仕様交換用フィルター(1個入)【EA800MR-2用】替フィルター研磨作業・その他一般粉じん作業対応。雷管取扱い作業対応。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1個
820 税込902
翌日出荷

交換用フィルター(1個入)。EA800MR-3用替フィルター。研磨作業・その他一般粉じん作業対応。雷管取扱い作業対応。ねじ込みマスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1個
840 税込924
翌日出荷

屋外での有害な粉塵及び有機ガス等の作業環境での使用に適したマスクです。
ひもタイプ首かけタイプ 機能排気弁付き、防臭機能(有機溶剤) エスコ品番EA800MJ-38 形状カップ型 サイズM 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
1個(10枚)
20,000 税込22,000
翌日出荷

粉塵作業場所であることを明示し、防塵マスクの着用を指示するための標識です。
仕様●サイズ(mm):300×450×1(t)●内容:防塵マスク着用・粉塵作業場●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●非粘着●片面印刷●ラミネート加工●粉塵作業場所の出入口等に アズワン品番65-5660-71
1枚
1,950 税込2,145
翌日出荷

交換用フィルター。EA800MR-1用。替フィルター溶接作業、その他一般粉じん作業対応。静電フィルタ。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1枚
300 税込330
翌日出荷

交換用フィルター(1個入)。EA800MR-3、-6用替フィルター。石綿除去作業、インジウム作業、ダイオキシン類対策(レベル1)対応。ねじ込みマスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

仕様交換用フィルター(1個入)【EA800MR-4、-5用】替フィルター石綿除去作業、インジウム作業、ダイオキシン類対策(レベル1)対応。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

仕様交換用フィルター(1個入)【EA800MR-2用】替フィルター溶接作業対応の活性炭配合フィルタ。低濃度のオゾン臭に対応マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1個
880 税込968
翌日出荷

カートリッジ別売。EA800MV-11~-17よりお選び下さい。フィルター(EA800MV-21、-22)をご使用の際は、必ずカートリッジ(EA800MV-11~-17)とフィルターカバー(EA800MV-23)が必要です。PVCフリー。薄型で、コンパクトなデザインは溶接用保護面や保護メガネの下でもぴったりフィットします。マスクは首の周りに快適にぶら下げたり、作業者の好みに合わせ調節が可能です。軽量化されたデザインと、幅広の封口部分が、一日中快適さを保ちます。作業者に好まれやすい滑らかな形状によるモダンなデザインとハイテクな外観。
タイプ半面 名称マスク本体
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。※付属電池はテスト電池ですので新
仕様●型番:ISK-RG6SW ※ESCOオリジナルセット●タイプ:直被り式●レンズサイズ:107×74mm●遮光度:溶接時/#9,10,11,12,13、通常時/#3.5の明るさ、プラズマカッターモード/#5,6,7,8、グラインダーモード/#4●遮光反応速度:約1/25,000秒●使用温度範囲:-10℃~55℃●感度調整:高~低、11段階調整●戻り速度:速~遅、11段階調整●電源:ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属)●重量:750g●巾着袋/材質:ポリエステル●巾着袋/サイズ:430×560(H)mm/約55L●収納バッグ付 アズワン品番65-3892-44
1セット
63,400 税込69,740
翌日出荷

塗装作業、建築現場でも使用しやすい軽量モデルです。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。防じん用マスクフィルタ(別売/EA800MP-111)に付け替え時、防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。
仕様●サイズ:フリー●重量:100g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-111~-117(別売)●国家検定合格品(第TN382号)●フィットチェッカー内蔵 アズワン品番65-9283-63
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

マスク×1個、吸収缶×1個ホルムアルデヒド用マスクセットシックハウス症候群対策のホルムアルデヒド用吸収缶と軽量・小型のシリコーンマスクのG-7型がセットになっています。医療、建築、工場等で広く使用されているホルムアルデヒドからの作業者のばく露防止に
1セット
3,280 税込3,608
翌日出荷

注意:長時間作業では送風機が過熱する場合がありますので、送風機を2台備えて交互に使用するか、エアラインマスクをご利用ください。 必ず空気供給量をご確認ください。小型で持ち運びに便利なハンディタイプです。AC100Vの電源で使用可能。電子ノイズ防止構造で、周辺機器の誤作動を防止。最大4人まで接続可能。※マスク、ホースは別売です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)・580W●定格電流:5.2A●風圧:7.85kPa●風量:2.1m3/min●重量:約6.9kg●送風量:5段階調節●JIS T 8153準拠(※ただし、電源コードはJIS C-3306 ビニルコード準拠)●非防爆型 アズワン品番65-9284-18
1台
194,300 税込213,730
8日以内出荷

国家検定合格品(第TN230号)。塗装作業などに適した使用時間約2倍でさらに呼吸の楽なダブルタイプです。独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
サイズフリー 質量(g)133 タイプ半面、【しめひも】RB
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 洋裁ハサミとして布やリボンのカットはもちろん、ビニール、テント生地、カッティングシートなどの素材も切ることができます。 高品質ステンレス刃物鋼(6A)を採用しており、気持ちのいい切れ味を長く使用しても持続させる高い耐久性を実現しています。 ブレード部分全面にフッ素加工がされており粘着テープなどのベタつきを防止します。 マスキングテープのカット・接着芯テープなどもサクッと切ることができます。 ハンドルまでブレードが付いてる為力が加わりやすく余計な力を入れることなくスムーズに切ることができます。 ハンドル部分の親指部分が少し凹んでおり、ナチュラルに手にフィットし長時間使用しても疲れにくい形状になっています。 全長245mmは洋裁ハサミでは標準サイズの為場面を問わず使いやすく、マスクのような小物作りから洋服作りまでより楽しく作業ができます。 厚紙やテントの布地切りなどに最適
仕様●全長:245mm●刃長:105mm●重量:172.8g●刃材質:刃:高級ステンレス刃物鋼 高品質フッ素コーティング、ハンドル:ABS樹脂 アズワン品番65-2141-91
1丁
8,500 税込9,350
当日出荷

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.1%)●吸気抵抗:75Pa以下(平均58Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:155g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM540号)●溶接面にぴったりの溶接作業用●フィットチェッカー内蔵 アズワン品番65-9283-76
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷